自動車のバンパー修正に使うおすすめ商品

自動車のバンパー修正に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ヒートガン」「クリップ」などの商品を紹介します。

スズキタイプ クリップ Modes
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
お客様の声
用途: バンパー等の固定満足度: 5MS4は大量使用するため、100個セットなどの大量パック希望です。
ヒートガン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウヒートガン1台
レビュー:291件のレビュー 平均満足度4.06(291)
【特長】熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。
加熱後の冷却の為送風機能付き。
作業効率がアップする高出力1500W。
保管、持ち運び時に大変便利なケース付き。
【用途】塩ビ管などの曲げ
パテの乾燥
塗装やシールの剥がし作業
熱収縮チューブの加工
シュリンクフィルムの収縮
【熱風温度(℃)】60(Lo)~550(Hi)【風量(L/min)】300(Lo)
550(Hi)
【定格消費電力(W)】800/1500(Lo/Hi)【仕様】絶縁構造/二重絶縁【付属品】スポットノズル×1個
ワイドノズル×1個
【質量(kg)】0.7【電源(V)】AC100(50/60Hz)【コード長さ(m)】1.8【本体寸法(mm)】275×80×190【風量調整】送風、弱熱風、強熱風の三段階【定格使用時間(分)】20
お客様の声
用途: 自動車のバンパー修正など満足度: 5今までヒートガンが必要でも、高くて買う勇気がなかったのですが、この商品はお安いので購入させて頂きましたが、今のところは問題なく使用させて頂いており満足しております。
プッシュリベットクリップセット Modes
販売価格(税別)
3,898
税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Modesプッシュリベットクリップセット1セット(100個)
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.54(68)
【セット内容】MN14:90467-07076
MN17:6686-01W01
MN52:01553-09321
MH34:91503-SZ5-003
MH29:91503-SZ3-003
MS1:09409-07332
MS3:09409-06322
MS4:09409-08327
MT100:52161-16010
MT106:90467-07166
各10個
お客様の声
用途: アンダーカバー・バンパー等満足度: 5冬場は特に壊れやすい為、クリップを慎重に外そうとすれば時間ばかり掛かってしまうが、こちらのセットがあれば安心して取り外し出来て作業が捗るかと・・・。
大変重宝しているので、またリピします。

自動車のバンパー修正に使う商品」に関連する商品一覧

バンパーのクリップ外し作業に使う商品

バンパーのクリップ外し作業に使う商品

内張クリップはがし,クリッププライヤー ベントタイプ