自動車の下回り洗浄に使うおすすめ商品

自動車の下回り洗浄に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「パーツクリーナー」「高圧洗浄機」「散水ノズル」などの商品を紹介します。

自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:583件のレビュー 平均満足度4.39(583)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK
【用途】自動車用ブレーキ&パーツクリーナー
【特性】強力、速乾、逆さ噴射可【仕様】逆さ噴射可【成分】ヘキサン(構造不定)、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 下回り洗浄満足度: 4強力ってこれ位が普通かな。緑のは落ちなさすぎ。今後はこれを買う。
洗浄ガン JTC
販売価格(税別)
7,698
税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
JTC洗浄ガン1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【用途】先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。
【ノズル長(mm)】250【タイプ】ロータリーノズル【タンク容量(mL)】700【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 車検下回り洗浄満足度: 5洗剤が泡状になって塗布できるため、汚れの落ちが違いました。
容量がちょつと少ない以外は使える道具です。
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機1台
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【特長】優れた収納力。ガンやノズル、ホース類を本体にスッキりとコンパクトに収納。 2種類のノズル。洗浄シーンに合わせて使い分けられる。バリアブルノズルランスターボノズルランス付。
【質量(kg)】6.4【電流(A)】14【電源(V)】単相・交流100(50/60Hz)【消費電力(W)】1350【コード長さ(m)】5.0【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】301×249×551【吐出圧力(MPa)】7.3【最高許容圧力(MPa)】10【給水方式】水道【吐出水量(L/min)】5.5、(最大)6.3【水温(℃)】(許容)40以下
お客様の声
用途: 自動車の下廻りの洗浄満足度: 5使い勝手が良くノーズルの調整もスムーズで耐久性も使い方で長く使用する事が出来ています。実は、今回2台目です。
ノズル 洗浄作業用 モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウノズル 洗浄作業用1個
レビュー:105件のレビュー 平均満足度3.70(105)
【特長】水道ホースにつなぐだけで、ちょっとした洗浄作業が便利になります。付属ノズル(2種類)を付け替えれば水形を変えれます。
【用途】外壁、網戸、洗車、農具などの洗浄作業に。
【シャワー種類】ジェット・ワイド(先端のノズル交換時)【適合ホース内径(Φmm)】12~15【適合ホース外径(Φmm)】20まで【材質】アルミ製ノズル【質量(g)】286【全長(cm)】82.5
お客様の声
用途: 自動車等の下回り洗浄満足度: 2今は違うものを使用していますが、こちらのほうがシンプルな構造でコスパが高いと思います。90度ぐらい角度のついたものと2パターンあればもっと用途が増えると思います。

自動車の下回り洗浄に使う商品」に関連する商品一覧

自動車下回り塗装に使う商品

自動車下回り塗装に使う商品

保護服 つなぎ 使い捨て フード付,シャーシーブラック 油性