自宅の増設スイッチコンセントに使うおすすめ商品

自宅の増設スイッチコンセントに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「モール」「コンセント」「コンセントカバー」などの商品を紹介します。

プラモール(テープ付) 未来工業
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
未来工業プラモール(テープ付)
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.62(34)
【特長】釘固定できない箇所に最適です。
粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
お客様の声
用途: 店舗コンセント増設工事満足度: 5未来工業プラモールは、頑丈でふたも取外しも楽で作業もスムーズ
フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
お客様の声
用途: 新設コンセント満足度: 5ホームセンター等、一般では販売がなかったため助かりました。
フルカラー埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
929
税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込トリプルコンセント1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【極数】2P【種類】埋込コンセント【定格電流(A)】15【定格電圧(V)】125【形状】平刃タイプ【トラスコ品番】763-2240【色】ミルキーホワイト【コンセント個数】3【コンセント形状】2P 15A 125V
お客様の声
用途: コンセント工事満足度: 5一式そろっていて使いやすい
コスモシリーズ 埋込コンセント Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込コンセント1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.67(18)
【極数】2P【種類】埋込コンセント【定格電流(A)】15【定格電圧(V)】125【形状】平刃タイプ【タイプ】シングルタイプ【コンセント個数】1【コンセント形状】2P 15A 125V
お客様の声
用途: 天井 コンセント増設満足度: 5手ごろで作業性も良く、使い易い。
埋込スイッチ新金属プレート フルコート加工 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
649
税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 自宅のスイッチ満足度: 5ツヤもなく思っていた通りの商品で満足しています
スマート接地防水コンセント(2コロ) Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)スマート接地防水コンセント(2コロ)1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.89(9)
【極数】接地2P【種類】防水コンセント【定格電流(A)】15【定格電圧(V)】125【形状】抜止タイプ【タイプ】抜け止め式・アースターミナル付【コンセント個数】2個口【コンセント形状】(抜止形)接地2P 15A 125V
お客様の声
用途: 屋外コンセントの増設満足度: 4昔ながらの野暮ったい感じが無くてかっこいいですね。
F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
8,198
税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.44(9)
【特長】ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。
ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
【用途】ケーブル工事用
【極数】2P【種類】フロアコンセント【定格電流(A)】15【定格電圧(V)】125【形状】平刃タイプ【仕様】ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付【種別】2コ口【型】丸型【適合規格】(PS)E【コンセント個数】2【コンセント形状】2P 15A 125V
お客様の声
用途: 自宅のコンセント交換満足度: 4特に問題なく、業者に頼まなくても自分で簡単に取り付けができました。
電工カードレベル マーベル
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マーベル電工カードレベル1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】超薄型で携帯に便利!
スイッチ・コンセントの取付け作業に最適
ケガキ穴が3箇所。 スケール付(取引・証明外)
【用途】水平・垂直・45°の測定
スイッチボックスのケガキ作業
【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】51×95×5【材質(本体)】アクリル樹脂【質量(g)】36
お客様の声
用途: 自宅のコンセント追加満足度: 5自宅で追加のコンセントを付けるのに購入しました。
壁の穴開け位置のケガキに使用して、金具を取り付ける時に
垂直位置出しでき、簡単に取り付ける事ができました。
石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
109
税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: 自宅の増設スイッチ、コンセントに満足度: 5自宅付近では在庫を少なくするために少ししかない、ここならまとめ買いができるので購入しました。もちろん安いし。
トライアングルマルチタップ 正和電工
販売価格(税別)
679
税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
正和電工トライアングルマルチタップ
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.37(19)
【特長】十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
【電線太さ(mm2)】1.25【電線仕様-種別】VCT【電線仕様-芯数】2C【定格電力(W)】1500【コンセント形状】2P 15A 125V【特性】耐トラッキング
お客様の声
用途: 現場でのコンセント増設満足度: 5床に増設口が持っていけるので、壁コンセントから脱落することもないし、長さも適切なので床に巻くほどのこともない。とても用向きにぴったり。

自宅の増設スイッチコンセントに使う商品」に関連する商品一覧

コンセントの延長に使う商品

コンセントの延長に使う商品

2.0SQ太線延長コード(十字型),電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセント