薄鉄板の穴あけに使う商品

薄鉄板の穴あけに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ドリル」「ホールソー」「ステップドリル」などの商品を紹介します。

バイメタルホールソー ニコテック
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
ニコテックバイメタルホールソー1個
レビュー:145件のレビュー 平均満足度4.25(145)
【特長】高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
【用途】軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
【刃数】不等(4/6)【ドリル径(Φmm)】6【有効切断能力(mm)】3.2【使用工具】電気ドリル、ボール盤
お客様の声
用途: 薄鉄板の穴あけ満足度: 5何回も使用しましたが、使い勝手、切れ味もよく大変満足しました。
TiNコート ストレートドリル TPT
販売価格(税別)
289
税込318
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
TPTTiNコート ストレートドリル1本
レビュー:186件のレビュー 平均満足度4.37(186)
【材質】ハイス(高速度鋼)HSS【先端角(°)】118【表面処理】TiNコーティング【シャンク形状】ストレートシャンク
お客様の声
用途: 薄鉄板の穴あけ満足度: 5日本メーカー品と遜色ない。細い歯は研ぎずらいのでほぼ使い捨て状態。この価格は、助かります。
六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ六角軸ステップドリル TiNコート1本
レビュー:92件のレビュー 平均満足度3.91(92)
【特長】小さな穴から大きな穴まで一本で複数サイズの穴あけが可能。 穴あけ、バリ取り、面取りを同時加工。 チタンコーティング仕上HSS鋼(高速度鋼)を使用。
【用途】穴あけ、面取り、バリ取り同時加工。 穴の拡大、ヤブレ穴の加工にも。 パイプ等の曲面への穴あけに。 長穴加工に。
【材質】ハイス(高速度鋼)【適合材】薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等【シャンクサイズ(mm)】6.35
お客様の声
用途: 薄鉄板の穴あけ満足度: 5価格の割には十分使えるものです。もっと早く買えばよかった。
用途: 薄鉄板の穴あけ満足度: 41つで複数の径の穴があけれて便利。
六角軸なのでインパクトでいけるので大変よい。
インパクトホールソー ニコテック
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ニコテックインパクトホールソー1個
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.29(59)
【特長】インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
【用途】アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)
【適合電動工具】インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル【適合板厚(mm)】1.6【軸の形状】六角軸【有効長(mm)】12.5【六角軸シャンク径】6.35【ピッチ】8【シャンク】六角軸6.35mm
お客様の声
用途: 薄鉄板の穴あけ満足度: 4インパクトドライバー(マキタ10.8V)に装着しようと思ったら六角軸部の塗料が厚いらしく装着出来なかったので六角軸部をヤスリで研磨後装着可能になった。その後普通に使用可能になった。(メーカーさん六角軸部の塗料改善宜しく!)
ステンステップドリル E-Value
販売価格(税別)
5,998
税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
E-Valueステンステップドリル1セット(2本)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.75(8)
【特長】チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
【用途】ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。
【段数】10段【シャンク径(Φmm)】6.35(六角)【材質】ハイス鋼【表面処理】チタンコーティング【対応機種】充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル【材質(ドリル)】コバルトハイス鋼(チタンコーティング仕上)【ドリルビットサイズ(mm)】3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22【穴あけ可能板厚(mm)】(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
お客様の声
用途: 薄い鉄板の穴あけ等満足度: 5金額が安いのがよい。切れ味もそこそこでコスパは良いと思う。
HSS ハイスホールソー ユニカ
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
ユニカHSS ハイスホールソー
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.57(7)
【特長】木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
【用途】薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板
【材質】刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59【材質(ボディ)】特殊バネ鋼
お客様の声
用途: 薄鉄板の穴あけ満足度: 1切れ味は非常に良いですが、切り終わった素材がホルソ-から外れず、使いにくい。
電動ドリル用ドリルチャック モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ電動ドリル用ドリルチャック1個
レビュー:127件のレビュー 平均満足度3.50(127)
【特長】充電ドライバーの六角軸に対応したドリルチャックなので、汎用のドリルや軸付砥石などで作業が可能になります。
【用途】電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
【付属品】チャックハンドル13mm、六角軸シャンクアダプター(取付ネジ付)【軸径(Φmm)】6.35【質量(g)】400【寸法L1(mm)】72.5±1【寸法D1(mm)】30.5【寸法D2(mm)】41.5±0.5【寸法L2(mm)】56.5±0.5【ツカミ能力(mm)】1.5~13
お客様の声
用途: 薄鉄板などの穴あけ満足度: 5価格、商品的には大変満足しています。
耐久性がどの程度あるかは今後の使用次第ですが
ストレートドリル モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウストレートドリル1袋(10本)
レビュー:99件のレビュー 平均満足度3.73(99)
【特長】最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
【用途】一般鋼・軟鋼など
【材質】ハイス(高速度鋼)HSS【先端角(°)】118
お客様の声
用途: 薄鉄板の穴あけ満足度: 5まったく問題なく使えます。値段が手ごろなので、使い捨て感覚で使用しています。
超硬ホールソー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
モノタロウ超硬ホールソー1個
レビュー:32件のレビュー 平均満足度2.03(32)
【特長】金属板の穴あけに最適。超硬チップ付きなのでステンレスの加工にも適します。
【用途】鉄板(4mm以下)・銅板(4mm以下)・アルミ板(4mm以下)・ステンレス(3mm以下)の穴あけ作業が可能です。
【ドリル径(Φmm)】6【全長(mm)】93【シャンク径(Φmm)】10【有効長(最大切り込み深さ)(mm)】15【適合電動機】電気ドリル・ボール盤
お客様の声
用途: 薄い鉄板への穴開け満足度: 11.6ミリの鉄板に穴開けしようとしましたが全く開けることが出来ず使い物にならなかったです。
これほど酷い商品を取り扱っていたのは問題だったと思います。
超硬ホールソー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
モノタロウ超硬ホールソー1個
レビュー:92件のレビュー 平均満足度3.15(92)
【特長】金属板の穴あけに最適。 超硬チップ付きなのでステンレスの加工にも適します。 スプリング付(但し外径Φ15には付いていません)
【用途】鉄・ステンレス・銅板・アルミ板などの穴あけ作業に 鉄板:4mm以下 ステンレス板:3mm以下 アルミ板:2mm以下
【全長(mm)】62【シャンク径(Φmm)】10【有効長(mm)】10【有効長(最大切り込み深さ)(mm)】12【適合電動機】電気ドリル【有効切断能力(mm)】10
お客様の声
用途: 薄鉄板穴あけ満足度: 2センタードリルがブレています。
大きめの穴になるので要注意です。
歯が飛ばないようにゆっくり作業してます。
きれいに穴あけできましたが、耐久性はわかりません。

薄鉄板の穴あけに使う商品」に関連する商品一覧

ステンレス薄板の穴開けに使う商品

ステンレス薄板の穴開けに使う商品

超硬ホールソー,GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック