薬剤散布のコンプレッサーに使うおすすめ商品

薬剤散布のコンプレッサーに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ボールバルブ」「レギュレーター」「ホースリール」などの商品を紹介します。

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型1個
レビュー:404件のレビュー 平均満足度4.50(404)
【特長】耐食性に優れた黄銅製です。
【用途】配管資材に。
【材質(本体)】黄銅【最高使用圧力(MPa)】4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く【材質(パッキング)】PTFE【接続方式】ねじ込み形【使用流体】水、油、ガス【口径タイプ】フルボア【ハンドル形状】レバー式【クラス】600【バルブ種類】ボールバルブ【接続方向】ストレート
お客様の声
用途: 薬剤散布用貯水タンク満足度: 5私の使用状況では、充分な性能だと思います。コストパフォーマンスが良いです。
フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ
販売価格(税別)
3,698
税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウフィルタレギュレーター セミオートドレン1台
レビュー:188件のレビュー 平均満足度4.09(188)
【特長】フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
【用途】圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
【ドレン排出部接続口径(Rc)】1/8【設定圧力範囲(MPa)】0.05~0.85(出口側)【ねじの種類】Rc【オートドレン仕様】セミオートドレン【圧力計】圧力計付【材質(本体)】アルミ合金【取付方式】ブラケット付【使用温度範囲(℃)】5~60【最高使用圧力(MPa)】1【使用流体】圧縮空気【保証耐圧力(MPa)】1.2【材質(ボウル)】ポリカーボネート【最低使用圧力(MPa)】0.2(入口側)【材質(フタ)】ポリアセタール【圧力計接続口径】Rc1/8【ろ過度(μm)】5【フィルタドレン貯留量(mL)】80【設定圧力単位】MPa【ケース】ケースガード付・亜鉛合金ケース
お客様の声
用途: 薬剤散布のコンプレッサー満足度: 5若干、強度に不安があるかな。紫外線やその他条件によっては劣化しそう。
アルミ巻取機 BIGM(丸山製作所)
販売価格(税別)
19,980
税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BIGM(丸山製作所)アルミ巻取機1台
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.76(33)
【特長】ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
【仕様】Φ8.5ヨリ戻し付【タイプ】軽量
お客様の声
用途: 除草剤散布用動噴ホース満足度: 5組立時に固定版の取り付け時にナットが外側に出る。
内側にするには一旦ボルトを外し向きを変える必要がある。
ナットが半固定になっているのでやりにくかった。ビスを固定版から取り外し同梱しておけばよいと思います。

薬剤散布のコンプレッサーに使う商品」に関連する商品一覧

毛虫の薬剤散布に使う商品

毛虫の薬剤散布に使う商品

シンガーニトリルディスポグローブNo.210,ガーデンスプレー