薬品の調合に使う商品

薬品の調合に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「計量カップ」「スポイトボトル」「スポイト」などの商品を紹介します。

ビーカー PP製 取手付 モノタロウ
販売価格(税別)
159
税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウビーカー PP製 取手付1個
レビュー:188件のレビュー 平均満足度4.37(188)
【特長】使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
【用途】液体の小分けや混合などに
【種類】手付ビーカー【材質】PP【持ち手】あり【耐熱温度(℃)】121
お客様の声
用途: 薬品の調合に使用満足度: 4安くて助かっています。
ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウ
販売価格(税別)
529
税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済1パック(100本)
レビュー:146件のレビュー 平均満足度4.51(146)
【特長】少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
【材質】PE【滅菌】滅菌済み
お客様の声
用途: 薬品調合満足度: 5ちょうどいいサイズで減菌済、価格もお手頃なので大満足です。次回もリピートします。
スポイトボトル 瑞穂化成工業
販売価格(税別)
138
税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
瑞穂化成工業スポイトボトル1個
レビュー:78件のレビュー 平均満足度4.35(78)
【特長】ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
【目盛】あり【仕様】ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト【材質(本体)】ポリエチレン(PE)【口内径(Φmm)】15【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合【内径A(Φmm)】15
お客様の声
用途: 薬品の調合に満足度: 5問題無く使えています。揮発性がある物を入れても、キャップをしておけば暫くは大丈夫です。目盛りは目安として使っています。
白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業)
販売価格(税別)
1,829
税込2,012
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
VAN(翼工業)白硬注射筒(ルアー)1本
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.19(43)
【材質】硬質ガラス【目盛】あり【先端外径(Φmm)】4.2~4.4【滅菌】なし【先端形状】ルアースリップ式【医療機器承認・認証・届出番号】医療機器届出番号:13B3X00237000001【医薬品医療機器等法】一般医療機器
お客様の声
用途: 薬品の調合用満足度: 5外筒と内部のピストン部分のすりあわせが、絶妙なので、
無理な力もいらず、とても使いやすいです。
駒込ピペット アズワン
販売価格(税別)
307
税込338
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アズワン駒込ピペット1本
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.50(32)
【特長】容量精度に優れています。
【目盛】あり【材質】硼珪酸ガラス【ピペットの種類】駒込ピペット
お客様の声
用途: 薬品の調合満足度: 50.1ml単位で目盛りが付いているので細かい調合に便利。スポイトゴムが付属だったらなお良い。
ビーカー ガラス製 モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
お客様の声
用途: 薬品の調合満足度: 14個購入のうち1個は口縁が欠けていました。開封時に見つけました。包材内にガラス破片は見つかりませんでしたので、破損品を梱包出荷されたことになります。ホコリ等の汚れも多く、洗えば除去できますが不満です。
スプーン(ヘラ付き匙) アズワン
販売価格(税別)
228
税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
お客様の声
用途: 薬品の調合満足度: 3値段も値頃。なによりすぐに届くのがうれしい。また注文します。
ホットスターラーREXIM (デジタルタイプ) アズワン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワンホットスターラーREXIM (デジタルタイプ)1台
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】マイコン制御の多連式ホットスターラー。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 RSH-4DN・6DNは同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 回転数・温度はデジタル設定が可能です。
【材質】ホットプレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
本体/耐熱ABS
【回転数(min-1[r.p.m])】100~1500【電源】AC100V 50/60Hz【モーター】DCブラシモーター【設定方式】タッチキー設定【温度設定範囲(℃)】50~250
お客様の声
用途: 薬品の調合に満足度: 5温度が急激に変わらないので使いやすいです。
PPビーカー 瑞穂化成工業
販売価格(税別)
80
税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
瑞穂化成工業PPビーカー1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.00(7)
【特長】ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。
オートクレーブ可能。
耐薬品性、耐久性に優れています。
【種類】ビーカー【仕様】目盛付、取手なし【材質】ポリプロピレン(PP)【目盛】あり【耐熱温度(℃)】120【基準規格】ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
お客様の声
用途: 薬品の調合満足度: 3写真現像ように軽く、耐久性があるので使用感が良い。
マイティーバイアル(本体のみ) マルエム[理化学・容器]
販売価格(税別)
5,298
税込5,828
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
お客様の声
用途: 薬品の調合満足度: 1本体のみの商品とはわかりにくく、届いてがっかりしました。フタはなぜ付属していないのでしょうか?

薬品の調合に使う商品」に関連するカテゴリ

薬品の調合に使う商品」に関連する商品一覧

薬剤の調合に使う商品

薬剤の調合に使う商品

ミニスケール,バガスペーパーウェア プレート(深型)