蛇口の散水アダプタに使うおすすめ商品

蛇口の散水アダプタに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「バルブ」「散水ノズル」「ケレップ」などの商品を紹介します。

塩ビ用接着剤(青) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)塩ビ用接着剤(青)1個
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.58(33)
【特長】VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
【色】透明【仕様】低粘度速乾性(粘度500mPa・S)【主成分】メチルエチルケトン【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 水栓延長満足度: 5非常にしっかりとした物で、安心して作業できました。
ノズル 散水用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウノズル 散水用1個
レビュー:154件のレビュー 平均満足度4.26(154)
【特長】ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
【用途】屋外での散水などに。
【シャワー種類】シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター【適合ホース内径(Φmm)】12~15【適合ホース外径(Φmm)】20まで【材質】樹脂【質量(g)】144【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】62.5×130×215【使用流体】水(常温)
お客様の声
用途: 散水栓への取り付け満足度: 5性能は申し分なし。
そのうえノズルにもワンタッチコネクタがついていて、容易にホースと取り外せるようになっています。
それでいて、この金額とは驚きです。
HI給水栓用ソケット(インサート付) Aron(アロン化成)
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Aron(アロン化成)HI給水栓用ソケット(インサート付)1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.81(16)
【材質】ねじ部のインサート:JIS H 3250の快削黄銅【形状】ソケット【タイプ】HI【種類】塩ビ管用継手【規格】JIS規格【使用流体】水道用【JIS規格】JIS K 6743【公差L(mm)】+5~(-1)
お客様の声
用途: 水栓ニップル取付け用満足度: 5水栓メーカ製品ではありませんが問題なく取りつきました
ゴムつきケレップ カクダイ
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
カクダイゴムつきケレップ1個
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.86(36)
【材質】EPDM、黄銅【使用温度(℃)】1~80【最高耐熱温度(℃)】80
お客様の声
用途: 散水栓修理満足度: 5さすがメーカー品なので、不具合なく満足しております。
MKツギタシソケット ミヤコ
販売価格(税別)
469
税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ミヤコMKツギタシソケット1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【材質】黄銅製【形状】ソケット【種類】銅管用継手【寸法D(Φmm)】28【寸法L2(mm)】12【寸法W(mm)】12.3【適合工具】専用工具/M136L【接続ねじ種類】PJ
お客様の声
用途: 水栓取付満足度: 5値段が安く、他メーカと比べても全く同じで問題ないです。
ネジ付蛇口ニップルセット タカギ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
タカギネジ付蛇口ニップルセット1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.58(12)
【特長】カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。
ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
【トラスコ品番】381-3991【寸法(mm)】85×189×40【質量(g)】62【取付ねじ】G1/2【適合ホース外径(Φmm)】~21【適合ホース内径(Φmm)】12~15
お客様の声
用途: 散水栓のアダプタに満足度: 4ニップルの方は問題なく使えましたが、ネジ付き蛇口は当方のものとはサイズが合わないため、使用を断念しました。
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み1個
レビュー:115件のレビュー 平均満足度4.48(115)
【特長】水道蛇口とホースを接続します。
【用途】屋外での散水などに。
【取付ねじ】G1/2・G3/4【材質】ABS【全長(mm)】約70【使用流体】水(常温)【蛇口取付形状】ネジ付
お客様の声
用途: 分岐水栓蛇口満足度: 4価格も機能も問題ないです。後は、屋外露出常設で、材質的な耐用度でしょうか。
黄銅製グローブバルブ 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂黄銅製グローブバルブ1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度3.61(23)
【バルブ種類】グローブバルブ【種別】黄銅【形状】ねじ込み形【使用流体】水、油、蒸気【使用温度範囲(℃)】170以下【最高圧力(MPa)】1.6【材質(パッキング)】P.T.F.E【材質(ボディ)】Brass CW617N【材質(ハンドル)】Cast-iron【材質(ステム)】Brass CW617N【材質(ボンネット)】Brass CW617N【材質(ディスク)】Brass CW617N
お客様の声
用途: 分岐水栓満足度: 5普通に使えてます。何より安い!外観上の品質(見た目)も良いです。
スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤 スリーボンド
販売価格(税別)
3,698
税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スリーボンドスリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤1本(140g)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品 無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。 防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。
【用途】給水配管、給湯配管などのねじ部シール 各種目地部シール、接着など
【トラスコ品番】374-8782【種類】無溶剤脱アルコール型【液色】白色ペースト状【比重】1.45(硬化物)【伸び(%)】700【引張強度(MPa)】2.5【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】0.14kg【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 水栓取付用満足度: 5横水栓等を取付の歳、本品にシールテープを巻いた上から
ほんの少量塗布してから施工。
壁の中の見えない部分の漏水を確実に予防してくれます。
シリコーン系であるため完全に硬化せず
取り外しの際も安心です。
用途: 水栓機器の接続満足度: 5想定より密着力が強く、問題なく接続完了
コネクターストップ セフティー3
販売価格(税別)
218
税込240
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
セフティー3コネクターストップ1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.60(5)
【特長】ホースコネクターに接続して使用します。
【用途】水流止め栓
【適合】SSK-1・SSK-2用【質量(g)】10【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】30×45×30【主要材質】樹脂
お客様の声
用途: ホースの栓満足度: 5安くてよいと思います。一般店には無いので有り難いです。
蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め モノタロウ
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め1個
レビュー:61件のレビュー 平均満足度4.67(61)
【特長】水道蛇口とホースを接続します。
【用途】屋外での散水などに。
【適合蛇口外径(Φmm)】14~20【材質】ABS【全長(mm)】約42【質量(g)】約32【使用流体】水(常温)【蛇口取付形状】止めねじ型
お客様の声
用途: 蛇口の散水アダプタ満足度: 5安価で機能は必要十分に果たしていると思います。これで十分満足です。

蛇口の散水アダプタに使う商品」に関連する商品一覧

散水栓の交換に使う商品

散水栓の交換に使う商品

回転形横水栓(13),蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み