製品の分解修理に使うおすすめ商品

製品の分解修理に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「トルクスドライバー」「ゴム手袋」「電動ドライバー」などの商品を紹介します。

充電式ドリルドライバ BD-361 特別セット品 RYOBI(リョービ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
RYOBI(リョービ)充電式ドリルドライバ BD-361 特別セット品1セット
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】手にフィットし扱いやすいサイズの握り径。 最適なトルクが選べる11段クラッチ。暗所でも作業ができるLEDライト。 メーカー本体通常販売価格で、ビット5本付のお得なセット品です。
【用途】各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。
【充電時間(分)】60【最大トルク(N・m)】5(ドリルモード)【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】250【トラスコ品番】474-3580【セット内容】充電器 BC-364L、+ドライバビット(No.1×75mm)、+ドライバビット(No.2×65mm)、ドライバビット5本【質量(kg)】0.48(内蔵電池含む)【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132【穴あけ能力(mm)】(鉄工)5/(木工) 6【ねじ締め能力(mm)】(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4【バッテリー電圧(V)】3.6【電池パック】3.6V、1300mAh/リチウムイオン【クラッチ数(段)】11【クラッチトルク(N・m)】(作動トルク)0.9~2.0
お客様の声
用途: 製品の分解、組立満足度: 4インパクトでは強すぎる作業に使ってます。思ったよりトルクがあります。ただ、割と持ちにくい気がします。
通常使用はボッシュの18ボルトです。
シンガーニトリルディスポ手袋 ロング (粉なし) 宇都宮製作[手袋]
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルディスポ手袋 ロング (粉なし)1箱(50枚)
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.53(47)
【特長】ロングタイプのニトリルディスポです。
伸びが良く薄手で、手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使い頂けます。
突き刺し、引き裂き強度に優れています。
耐油・耐薬品性に優れた材質です。
【材質】ニトリルゴム【厚さ(mm)】0.12【色】ブルー【全長(cm)】30.0±1【入数(枚)】50【規格】食品衛生法適合【機能】耐油・耐薬品・耐突刺【粉有無】粉無【エンボス加工】全面エンボス
お客様の声
用途: 製品の組み立て・メンテナンス時満足度: 5フィット感、厚み、強度のバランスが良く、とても使いやすいです。価格的にも十分納得のできる商品だと思います。
パワーグリップトルクスドライバー 5400TX ベッセル
販売価格(税別)
489
税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ベッセルパワーグリップトルクスドライバー 5400TX1本
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.58(38)
【特長】軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
【種類】グリップドライバー【材質(グリップ)】アセテート樹脂【商品構成】単品【刃先マグネット】なし【軸貫通】なし
お客様の声
用途: 製品の分解修理満足度: 5先端部の耐久性が良い。グリップ部の握り具合が良い。

製品の分解修理に使う商品」に関連する商品一覧

精密機器の分解に使う商品

精密機器の分解に使う商品

パワーグリップトルクスドライバー 5400TX,なめたネジはずしビット