設備解体に使う商品

設備解体に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「セーバーソーブレード」「レシプロソー」「バール」などの商品を紹介します。

セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウセーバーソーブレード 高品質 金属用1パック(5本)
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.26(50)
【特長】管材の切断に優れた威力を発揮します。
【用途】金属用
【適合】マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。【材質】バイメタルハイス鋼【被削材】金属【刃厚(mm)】0.9
お客様の声
用途: 設備解体時満足度: 1初期の食いつきは良いので、切れるのかなと思わせておいて、熱が入ると一瞬で切れなくなります。使い物になりません。
プラスチックや石膏ボードなどには使えますが木材でも熱のこもる厚板は切れません。
六角L型バール バクマ工業
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
バクマ工業六角L型バール1本
レビュー:11件のレビュー 平均満足度5.00(11)
【特長】建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
【材質】S-53C
お客様の声
用途: 設備解体満足度: 5類似商品の中で値段の安いのを選びましたが、理想通りの品質でとても満足しています
充電式レシプロソー マキタ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタ充電式レシプロソー1台
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.20(5)
【特長】「縦クランク」×「BLモータ」驚愕の切断スピード。 食い付きが良い。引き速度が速い。32mmロングストロークアップでさらに高速。強力ブラシレスモータ搭載。切断スピード約60%アップ。 内部構造耐久性約2倍以上(メーカー従来機比) 部品負荷・摩耗を大幅に軽減。ピンがブレードにしっかりと入り込む。厚み・曲げ角度を見直し、アルミ取付部採用。防滴・防じん「アプト」。脚立などにサッと掛けられるツールハンガー付。 握りやすいハンドル形状。「工具レス」シュー調整&ブレード交換。 残容量表示+自己故障診断。確認ボタンを押すと4段階の残容量表示、2個交互点滅で故障表示。
【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】6.0【切断能力(mm)パイプ】外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時)【切断能力(mm)木材】厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時)【ストローク数(min-1[回/分])】(低速)0~2300、(高速)0~3000【ストローク長(mm)】32【充電時間(分)】約55【バッテリー】リチウムイオン【付属品】バッテリ(BL1860B)、急速充電器(DC18RC)、ケース、レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】439×83×231【仕様】LEDライト付、2スピード、ブレーキ付【作業量(目安)】(1充電あたり)木材(2×10):約110本、鋼管(Φ34×3mm):約75本【1充電当たりの切断能力】鋼管:Φ34×厚さ3mm/約75本、2×10材:厚さ38×長さ235mm/約110本【質量(kg)】3.7(バッテリ含む)
お客様の声
用途: 設備解体満足度: 52スピード切り替え、無段回スピードとてもで使いやすい。