車、自動車のトランク照明に使うおすすめ商品

車、自動車のトランク照明に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「センサーライト」「防音シート」「led用電源ボックス」などの商品を紹介します。

LED用電源ボックス エーモン
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモンLED用電源ボックス1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.91(11)
【特長】LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)
工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。
単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!
明るさ安定回路内蔵!
スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!
両面テープ付属
【付属品】外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ【適合】(コード)0.12~0.2sq【スイッチ】ON-OFF【出力】DC12V120mA(MAX)【使用可能温度範囲】-10~60℃【使用可能電力】MAX120mA以下
お客様の声
用途: 車のトランク照明満足度: 5付属の配線は使わずに電源ボックスのみ使用。別売のLEDランプ70mAと組合わせています。
センサー付ライト LED モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウセンサー付ライト LED1個
レビュー:144件のレビュー 平均満足度4.02(144)
【特長】暗い場所で人に反応して点灯します。
【電球の種類】LED【付属品】ネジ×2本、アンカー×2本【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約42×57×203【センサー】反応距離/3~4m
反応角度/左右:約30°、上下:約50°
【光源】0.3WLED×2個【使用電池】単2×3本(別売)【センサー感知方式】人感+明暗【設置方式】ネジ取付【感知方式】人感+明暗
お客様の声
用途: 自動車のトランク照明満足度: 5ラゲッジルームの照明の補助です。もう少しスリムなものを期待しましたが、単2電池である以上細くはできません。その分電池の持ちが期待できますので、取り付け位置を工夫して使いたいと思います。
天蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン)
販売価格(税別)
330
税込363
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TAKIGEN(タキゲン)天蓋用ステー1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】小型で取付けスペースを取りません。
【用途】計測機器・通信機器の天蓋
【材質】冷間圧延鋼板(SPCC)【表面仕上げ】クロムめっき(MFCr)
お客様の声
用途: 車内トランクのヒンジに使用満足度: 5パッケージ、品物の品質についても全く問題なし。
取り付け用ねじが付属で付いていればなおよかった。
防音一番オトナシート 日本特殊塗料
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
日本特殊塗料防音一番オトナシート1箱(5枚)
レビュー:80件のレビュー 平均満足度4.44(80)
【特長】日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
【用途】電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
【厚さ(mm)】1.5【長さ(mm)】400【幅(mm)】300【寸法(mm)】300×400×厚1.5
お客様の声
用途: ドア、トランクのデトニング満足度: 5適度な重量があり、曲面にも沿った貼付が容易にできました。効果ありです。

車、自動車のトランク照明に使う商品」に関連する商品一覧

車、自動車のデッドニングに使う商品

車、自動車のデッドニングに使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ