車、軽自動車、トラックのライトに使うおすすめ商品

車、軽自動車、トラックのライトに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ブルーマジック」「ハンマードリル」「ランプカラー」などの商品を紹介します。

ハイパワーハロゲンバルブ H4 24V KOITO(小糸製作所)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KOITO(小糸製作所)ハイパワーハロゲンバルブ H4 24V1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.86(7)
【タイプ】H4【色】クリア【定格電力(W)】75/70(明るさ110/100クラス)【定格電圧(V)】24【口金】P43t-38【ガラス球形式】T16
お客様の声
用途: トラックのライトに満足度: 5今までお約束の通りに社外HIDを装着していたが、どうしても光の纏まりが悪く結果自己満足の様な気がして初心に戻ってみてハロゲンバルブに戻してみたら、ビックリするほど視界が良く対向車への気遣いも不要になりストレスから開放されました
ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V KOITO(小糸製作所)
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KOITO(小糸製作所)ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V1箱(2個)
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.68(75)
【特長】高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。
価値ある白さを実現した高効率バルブです。
車検適合品。
【タイプ】H4【定格電圧(V)】12【色】ホワイト【定格電力(W)】60/55(明るさ100/90クラス)【口金】P43t-38【ガラス球形式】T16【色温度(K)】3700
お客様の声
用途: 軽トラのライト満足度: 5ノーマルよりは明るいです、妻の車に同じ物を三年前に取り付け切れもせず今も使っています。
ヘッドライト・レンズ磨き ブルーマジック(BLUE MAGIC)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ブルーマジック(BLUE MAGIC)ヘッドライト・レンズ磨き1本(236mL)
レビュー:415件のレビュー 平均満足度4.28(415)
【特長】小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
【用途】自動車ライトの外装カバー・バイザー用
【特性】傷消し【使用方法】1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。
2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。
3.清潔な布でレンズを磨きます。
※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。
【タイプ】液体【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ヘットライト磨き満足度: 4完全に綺麗にするにはサンドペーパーが必要です、がそこそこは綺麗になりました
LIGHT ONE ライトワン SOFT99
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99LIGHT ONE ライトワン1セット
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.09(43)
【特長】ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー。 黄ばみやくもりを除去する「ベースクリーナー」と、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ「ハードトップコート」の本格2液仕上げタイプ。 磨いて塗るだけのカンタン作業で、高い透明度を長期間持続できます。
【用途】自動車用ヘッドライトカバー、ウインカー、バイザーの下地処理&保護用
【セット内容】ベースクリーナー(50mL)×1本 、ハードトップコート(8mL)×1本、専用スポンジ×1個、クロス×1枚【付属品】専用スポンジ・クロス【トラスコ品番】799-7493【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】8mL【特性】耐紫外線【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 軽自動車のライト満足度: 4ある程度の黄ばみと曇りは除去できたが、完璧とはいかない。1年以上の車なので仕方ないと思っている。
ホワイトビームVer.Ⅱ H4 24V KOITO(小糸製作所)
販売価格(税別)
5,298
税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H4 24V1箱(2個)
レビュー:16件のレビュー 平均満足度3.25(16)
【特長】蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
【タイプ】H4【色】ホワイト【定格電力(W)】75/70(明るさ110/100クラス)【定格電圧(V)】24【口金】P43t-38【ガラス球形式】T16【色温度(K)】3770
お客様の声
用途: トラックのライトに使用満足度: 5とても明るくて大変に気に入っています。
価格も安くよかったです。
ハンマドリル マキタ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタハンマドリル1台
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】「回転」「回転+打撃」「打撃」の3 モードタイプ! 圧倒的な穴あけスピード&抜群の作業量 優れた作業性&操作性 振動を吸収!握りやすく、押しやすい形状&ソフトグリップ 先端が安定しやすく狙いやすい!重心が手元に近い!
【仕様】LEDライト、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能、ハツリ可能【付属品】バッテリ×2本、充電器、ケース、集じんカップセット品、ストッパポール、サイドグリップ【全長(mm)】363【質量(kg)】4.3(バッテリ含む)【回転数(min-1[r.p.m])】0~1200【打撃数(min-1[回/分])】0~4800【電動機】直流マグネットモータ【バッテリー電圧(V)】36【カーボンブラシ呼び番号】442【穴あけ能力(mm)コアビット】54【穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット】65【振動3軸合成値(m/s2)】13.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
お客様の声
用途: ポール建て、配管支持用支柱建て満足度: 5思っていたより作業性は良い
ランプカラー DIA-WYTE(ダイヤワイト)
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
DIA-WYTE(ダイヤワイト)ランプカラー1本(110mL)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.57(21)
【特長】LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。
クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
【タイプ】スプレータイプ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】35mL【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】0.21【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: オートバイのライト類満足度: 4クリアーレンズ対応と、ヘッドライト用。長期の品質はこれから、見ていくつもりです
四輪車用 702K 12V STANLEY(スタンレー電気)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
STANLEY(スタンレー電気)四輪車用 702K 12V1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.20(5)
【タイプ】702K【定格電圧(V)】12【口金】特殊【ガラス球形式】T15
お客様の声
用途: 自動車のライトです。玉切れした時に交換します。満足度: 5702K規格のものは使っている車種が少なく、案外入手するのが難しいです。純正品を作っているメーカーですから安心して購入できる商品です。ネットであちこち探しましたがモノタロウさんが一番安かったです。

車、軽自動車、トラックのライトに使う商品」に関連する商品一覧

車、軽トラック、自家用車のワイパーに使う商品

車、軽トラック、自家用車のワイパーに使う商品

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き,ワイパーブレード