造船所で使う商品
「造船所で使う商品」のページです。 この使い方におすすめの「防塵マスク」「耳栓」「安全靴」などの商品を紹介します。
3M(スリーエム)耳栓(フランジタイプ)1組(2個)
【特長】素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。
洗って再使用できるので衛生的。
大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。
高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
洗って再使用できるので衛生的。
大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。
高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
【NRR値】25【コード】あり【トラスコ品番】336-9803【材質】熱可塑性エラストマー【色】ブルー【サイズ】フリー【質量(g)】3【規格】JIS T8161 EP-1(1種)適合【周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)】125/31.1/3.5
250/31.1/4.6
500/32.6/5.2
1000/29.7/2.7
2000/30.9/3.5
4000/35.2/4.3
8000/44.3/4.2【ケース】なし
250/31.1/4.6
500/32.6/5.2
1000/29.7/2.7
2000/30.9/3.5
4000/35.2/4.3
8000/44.3/4.2【ケース】なし
お客様の声
用途: 造船所満足度:
大きいすぎます…あともう 二周り小さな サイズが 有れば良かったです。
大きいすぎます…あともう 二周り小さな サイズが 有れば良かったです。重松製作所取替え式防じんマスク DR311個
【特長】質量95gの重松製最軽量です。
メカニカルフィルターですので、どのような粉じんを捕集しても安定した捕集効率があります。
ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく、長時間の使用が可能です。
【用途】溶接、溶断およびサンダー・グラインダー作業。その他粉じん作業。
【適合】(吸水マット)S3、(スパッタ防止具)C、(接顔カバー)E-NRK、(フィットチェッカー)R15【質量(g)】95以下【取付方式】ネジ込みタイプ【規格】RL2【国家検定合格番号】TM10【フィルター】C2【材質(接顔体)】TPE(スチレン系)【吸気抵抗(Pa)(平均実測値)】80以下【吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】58【排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】45【排気抵抗(Pa)(平均実測値)】65以下【粒子捕集効率(%)(平均実測値)】96.0以上【粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)】97.2【種別】取替式防じん【材質(面体)】エラストマー面体【適合フィルター】C2
お客様の声
用途: 造船所での使用満足度:
価格も手頃で、軽く。長時間の装着でも苦になりません。
安心の重松で、性能は問題なしです。
しかしながらDR76DSU2Kと数百円の価格差なのでそちらのほうが良かったかなとも思いました。
価格も手頃で、軽く。長時間の装着でも苦になりません。安心の重松で、性能は問題なしです。
しかしながらDR76DSU2Kと数百円の価格差なのでそちらのほうが良かったかなとも思いました。