部屋、音楽室の遮音に使うおすすめ商品

部屋、音楽室の遮音に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「遮音シート」「突っ張り棒」「石膏ボード」などの商品を紹介します。

遮光ネット カーテンタイプ イノベックス(旧:ダイオ化成)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イノベックス(旧:ダイオ化成)遮光ネット カーテンタイプ
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】付属のロープでかんたんに設置できます。省エネカーテン、オーニング、天幕など様々な設置方法が可能。
【用途】日よけ、省エネ対策、園芸用
お客様の声
用途: 夏場の部屋の目隠し満足度: 5以前は地元のホームセンターで扱っていたのですが、3年程使って汚れてきたので替わりを探しておりました。
こちらで入手できて助かりました。
白の遮光ネットは黒や銀よりも、部屋の中が暗くならならず、夏場は、このネットをベランダ物干しに、Monotaroさんで購入したステンレス巻パイプ(19φ3650mm)を使って張っています。目隠しにレースのカーテン等で窓を塞がずに済むので、より多くの空気の流れを確保できて、室温も下げれています。
シャオンスター(遮音シート) 三菱ケミカル
販売価格(税別)
5,698
税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三菱ケミカルシャオンスター(遮音シート)1本
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.42(33)
【特長】特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。 外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。 カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。 テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。 すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
【厚さ(mm)】1.2(呼称)【長さ(m)】10【幅(mm)】940【仕様】音響透過損失/16dB(500Hz)
面密度:2.1kg/m2
【質量(kg)】20(参考)【タイプ】遮音シート
お客様の声
用途: 部屋の防音満足度: 5心配していた匂いもすぐに気に成らなくなりました。効果も満足です。
用途: 部屋と部屋の遮音。満足度: 3一人作業では少し重いかも知れませんが、作業性自体はカッターで簡単に切れ悪くありません。
厚みもそこそこ有り、遮音性も期待が持てます。
遮音パネル12.5 DAIKEN(旧:大建工業)
販売価格(税別)
10,980
税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAIKEN(旧:大建工業)遮音パネル12.51箱(2枚)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【特長】石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
【厚さ(mm)】12.5【長さ(mm)】1820【幅(mm)】910【加工】あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地【構成】石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm【施工面積(m2)】3.31(2枚合計)
お客様の声
用途: 部屋の遮音満足度: 5とにかく価格が安い。商品は問題ない。ページの記載では二枚セットということがわかりにくいかも。
シースルーシート ユタカメイク
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユタカメイクシースルーシート1枚
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.37(38)
【特長】中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
【用途】簡易間仕切り。 各種カバー。 簡易養生シート。
【色】半透明【種別】プラスチックハトメ【材質】[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)【形状】折りたたみタイプ【引張強度】縦459N/3cm、横364N/3cm【引裂強度(N)】(縦)121、(横)83【シート厚さ(mm)】0.18【ハトメピッチ(cm)】90【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】採光
お客様の声
用途: 冬季の部屋の間仕切り満足度: 3少し見かけは悪いけど部屋の間仕切りに使用しました。
冬季だけだし、厚みもあってOKです。
スタンド 内装作業用 突っ張り式 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウスタンド 内装作業用 突っ張り式1本
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.11(38)
【特長】伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
【用途】天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
【質量(kg)】約2.6【色】ブルー【静止荷重(kg)】(垂直)40【適合サイズ(mm)】1600~2900【パイプ径(Φmm)】30【材質(パイプ)】スチール(表面塗装)
お客様の声
用途: 部屋の間仕切り満足度: 5事務所の間仕切りに使用、カーテンとか吊り利用別にしています。
伸びるところはS字のフックを吊れますので高さ調整もできます。
遮音シート 455H DAIKEN(旧:大建工業)
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DAIKEN(旧:大建工業)遮音シート 455H1本
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.11(28)
【特長】隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。
リモデルにも新築にもお使いいただけます。
静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
【厚さ(mm)】2.8【長さ(m)】6【幅(mm)】455【材質】特殊非加硫ゴム【質量(kg)】11.5【面密度(kg/m2)】4.2【ふち仕上】四辺切り放し【ホルムアルデヒド等級】告示対象外製品【周波数(Hz)/遮音値(dB)】500/23
お客様の声
用途: 音楽室の遮音満足度: 4音楽スタジオの部分遮音壁に使用しました。
吸音材との併用ですが、思っていた以上に効果がありました。

部屋、音楽室の遮音に使う商品」に関連する商品一覧

台所、キッチン、部屋の床に使う商品

台所、キッチン、部屋の床に使う商品

カーペットタイルNT350(ケース売り),床ホウキ 45 スペア