部屋の温度管理に使う商品

部屋の温度管理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「温湿度計」「温度計」などの商品を紹介します。

温湿度計 デジタルタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ温湿度計 デジタルタイプ1台
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.16(45)
【特長】大きな画面で温度と湿度が確認できます。時刻表示もありアラームセットも可能です。イラストで快適マークを三段階で表示します。卓上と壁掛けでの使用が可能です。
【用途】部屋の温度と湿度の測定に。
【測定範囲】(温度)-10~50℃ / (湿度)20~90%RH【仕様】卓上式/壁掛式【材質(本体)】ABS樹脂【使用電池】単4乾電池×1本(別売り)【本体サイズ(mm)】108×23×101【温度表示方式】デジタル【測定精度(℃)】±1.0
お客様の声
用途: 部屋の温度管理満足度: 4エアコンをつけたり消したりする時の参考にしています。表示が大きく、机の上に置いてありますが、見やすいです。
デジタル室内室外温度計 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂デジタル室内室外温度計1個
レビュー:98件のレビュー 平均満足度4.22(98)
【特長】室内と室外の温度を同時表示 最高・最低温度の自動メモリー
【精度(℃)】0~40℃:±1.0/0~40℃以外:±2.0【仕様】壁掛け用フック穴付【付属品】電池付 (単4形乾電池×1個)
スタンド、マグネット付
【測定範囲(℃)】室内:-5~50
室外:-20~70
【本体寸法(mm)】115×52×17【設置方式】卓上式/マグネット式【センサケーブル長さ(m)】2(屋外用)【温度表示方式】デジタル
お客様の声
用途: 各部屋の温度管理満足度: 5値段が安いので各部屋に設置して空調の温度管理に使用しています。できる限り空調を使う時間を短くして省エネに貢献。電池も単4のため安いので維持費も削減できる。
小さいデジタル温湿度計 ドリテック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ドリテック小さいデジタル温湿度計1台
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.26(27)
【特長】持ち運びに便利、邪魔にならないコンパクトサイズ 熱中症・インフルエンザ警告をかわいい表情でお知らせします。 熱中症4段階、インフルエンザ警告2段階 ストラップを付けるのに便利なフック穴付
【温湿度表示】(温度)-10.0~50.0、(湿度)10~99%【付属品】単4形電池×1個(動作確認用)【材質】ABS樹脂【寸法(mm)】55×56×21【電源】単4形乾電池×1個(動作確認用)【精度】温度 0.0~40.0℃:±1.0℃/その他の範囲:±2.0℃、湿度 50~80%:±5%/ その他の範囲:±10%【温度測定範囲(℃)】-10~50【温度精度】0.0~40.0℃±1.0℃(その他前記温度範囲外では±2.0%)【湿度測定範囲(%)】10~99【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】55×21×56【設置方式】卓上式/壁掛け【測定間隔】10秒【湿度精度】50~80%:±5%、その他の範囲:±10%【温度表示方式】デジタル
お客様の声
用途: 部屋の温度管理に満足度: 1到着後わずか2ヶ月で突然画面が真っ黒になり電池を変えても復帰せず潰れてるようです。残念です。
デジタルIN-OUT温湿度計(時計付) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウデジタルIN-OUT温湿度計(時計付)1個
レビュー:55件のレビュー 平均満足度3.89(55)
【特長】デジタル温湿度計で屋内だけではなく同時に屋外の温度も測定できます。 表示も大画面表示で遠くからでも確認できます。 最高・最低温度の自動メモリー機能、時計機能のアラーム付きなので時間・温度・湿度管理もできます。
【質量(g)】130【電源】単4乾電池1個【最小表示】温度/0.1℃
湿度/1%RH
【寸法(幅W×高さH)(mm)】78×60(表示部)【温度測定範囲(℃)】-10~50(内蔵センサー)、-50~70(外部センサー)【精度(%)】±5RH【機能】12h/24h時間表示、アラーム、内蔵センサー/外部センサー温度表示、最大/最小温度、湿度記録、-1~4℃露点警報機能、快適レベル3段階表示(Dry/Wet/Comfort)、壁掛穴、スタンド付【湿度範囲(RH)】20~99%【センサーコード長(m)】3【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】105×103×23【測定精度(℃)】±1
お客様の声
用途: 部屋の温度管理満足度: 5外気温と室内温度が見られるので、室内の温度調整に重宝しています。少し横から見ると液晶の表示が見にくいのが残念です。手にとって正面から見ないと表示が読めません。

部屋の温度管理に使う商品」に関連する商品一覧

倉庫内温度管理に使う商品

倉庫内温度管理に使う商品

工場扇 三脚スタンド式 樹脂羽根 45cm,温湿度計 デジタルタイプ