【特長】1/2000の高分解能で細かく軽量
持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)
低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易
大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)
大きな軽量皿(230×190mm)
2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
【用途】研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
【電源】単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)【仕様】スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)【種類】電子天秤【計量皿寸法W(mm)】230【計量皿寸法D(mm)】190【表示】7セグメントLCD、文字高25mm【表示方式】デジタル【外形寸法D(mm)】250【外形寸法W(mm)】265【外形寸法H(mm)】106【計量皿寸法(mm)】230×190【電池寿命(時間)】約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)【スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)】±0.015%/℃【表示書き換え間隔】約10回/秒【動作温度(℃)】-10~40【風袋引方法】あり【RoHS指令(10物質対応)】対応【計量皿形状】角【使用湿度範囲(%RH)】85以下(結露しないこと)