配線引き直しに使う商品

配線引き直しに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「電線」「コルゲートチューブ」「ギボシ端子」などの商品を紹介します。

コルゲートチューブ モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウコルゲートチューブ1本
レビュー:741件のレビュー 平均満足度4.64(741)
【特長】スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
【用途】配線整理に。
【仕様】スリットタイプ【材質】難燃性ポリプロピレン【色】ブラック【使用温度範囲(℃)】-30~+110【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 配線引き直し満足度: 5バイクのエンジン付近に配置した配線の保護に使用したが、耐熱性に優れ形も崩れない。
素材は柔らかく取り回しやすい
ギボシ端子 モノタロウ
販売価格(税別)
469
税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウギボシ端子
レビュー:469件のレビュー 平均満足度4.38(469)
【材質】真鍮+錫メッキ【使用可能電力】DC12V180W以下/DC24V360W以下【適合電線】1.5~2.5sq(16-14AWG)【使用可能電流(A)】4~15
お客様の声
用途: 配線引き直し満足度: 5問題なく使用できています。この価格で買いだめできれば満足です。
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線1巻
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.68(81)
【種類】産業機械用ケーブル【材質(絶縁体)】軟質塩化ビニル混合物【材質(導体)】軟銅より線【規格】JIS C 3102【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 配線引き直し満足度: 5いたって普通ですが、安いのが良いと思います。又リピートします。
絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形 ニチフ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(148種類の商品があります)
ニチフ絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.65(31)
【特長】TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
【端子形状】丸形【絶縁体形状】TME形【UL規格取得】【CSA規格取得】【種類】絶縁付圧着端子【材質(絶縁体)】ポリ塩化ビニル【材質(端子)】無酸素銅(電気すずめっき)
お客様の声
用途: 配線引き直し満足度: 3いたって普通ですが、安いのが良いと思います。又リピートします。
配線ガイド エーモン
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモン配線ガイド1本
レビュー:101件のレビュー 平均満足度4.44(101)
【特長】自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用
被覆付きで内装などを傷めず安心
バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
【用途】狭い箇所への配線を通す作業に。
【材質】線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12【全長(mm)】約1000
お客様の声
用途: 配線引き直し満足度: 4ちょっと硬いので使いにくいかも・・・・

配線引き直しに使う商品」に関連する商品一覧

LANケーブル配線に使う商品

LANケーブル配線に使う商品

PF管,超薄型マジックバンド