野菜の水やり等に使う商品

野菜の水やり等に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ホースニップル」「バケツ」「ホース」などの商品を紹介します。

ホースニップル アソー
販売価格(税別)
109
税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
アソーホースニップル1個
レビュー:202件のレビュー 平均満足度4.59(202)
【形状】ホースニップル【種類】ホース継手【最高使用圧力(MPa)】3.45【使用温度(℃)】-50~150【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】3.45[35]【使用流体】水、空気、油
お客様の声
用途: 野菜の水やり満足度: 5散水ホースの分岐接続に使用している。安価に買えて満足です。
バケツ 再生材 注ぎ口付 モノタロウ
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウバケツ 再生材 注ぎ口付1個
レビュー:598件のレビュー 平均満足度4.76(598)
【特長】再生材仕様のバケツです。 注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。 広口サイズで使いやすい形状になっています。
【用途】掃除作業時や作業現場での水入れとして。
【材質】容リ材(PP・PE混合再生材)【形状】丸形【質量(g)】約510【口径×高さH(mm)】300×235【特性】注ぎ口付、目盛付き【商品タイプ】本体【繰り返し・詰め替え】対応
お客様の声
用途: 野菜への水遣り満足度: 4値段の割りに強度が心配でしたが現物はしっかりしていて満足しています。
ホース 防藻・耐圧タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウホース 防藻・耐圧タイプ1巻
レビュー:144件のレビュー 平均満足度4.10(144)
【材質】PVC、ポリエステル糸【色】ブルー【使用温度範囲(℃)】0~60【最高使用圧力(MPa)】0.69【脆化温度(℃)】-40
お客様の声
用途: 野菜の水やり満足度: 5ホースのよじれも問題なしです。価格も安いので次回も購入したいです。
ホースセット 散水用 伸縮式 モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウホースセット 散水用 伸縮式1セット
レビュー:303件のレビュー 平均満足度4.08(303)
【特長】水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
【ホース内径(Φmm)】6【ホース外径(Φmm)】10【適合蛇口外径(Φmm)】15~19【仕様】7種類の散水パターン【付属品】散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)【材質】(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス【色】ブルー【噴出形状】ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー
お客様の声
用途: 野菜の水遣り満足度: 5軽くてとても使い易いです。水遣りがとても楽になるのでもう1つ注文しました。
ポリタンク 三宅化学
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三宅化学ポリタンク
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.43(35)
【特長】大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。
水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
【口内径(Φmm)】約17【その他】水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。【材質】本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)【口数】両口【ノズル】なし【コック】あり【取手】なし
お客様の声
用途: 野菜の水やり満足度: 5イメージより作りがしっかりしてますが、軽く満足です。
じょうろ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
販売価格(税別)
800
税込880
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]じょうろ1個
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.27(75)
【特長】ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。 本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
【付属品】ハスの実、こし網、ノズル【材質】本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
お客様の声
用途: 野菜の水やり用満足度: 4日光に当たると強度が弱るので日陰に置くようにしますが、何年もつか未だ判りません。
ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所
販売価格(税別)
16,980
税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
寺田ポンプ製作所ファミリーポンプ1台
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.30(54)
【特長】異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
【用途】工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
【付属品】ホースカップリングナット×1
竹の子(15mm用)×1
竹の子(25mm用)×1
パッキン×1
ホースバンド(15mm用)×1
ホースバンド(25mm用)×1
※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
【電源コード(m)】3.5【相数】単相【流体温度(℃)】0~40【残水位(mm)】20【運転可能最低水位(mm)】40
お客様の声
用途: 野菜の水やり等満足度: 5パワーが強く一般のより水量が多く、多面的に利用できます。
散水ジョイント万能パイプ カクダイ
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カクダイ散水ジョイント万能パイプ1個
レビュー:57件のレビュー 平均満足度4.58(57)
【特長】整流器付き
【用途】万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
【材質】黄銅【取付ねじ】W26山20【蛇口取付形状】万能水栓用
お客様の声
用途: 野菜の水やり満足度: 3少し高いけど、蛇口二ップルだとグラグラするからこれにしました。
ホースジョイント 金属製 セフティー3
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
セフティー3ホースジョイント 金属製1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【特長】ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
【用途】ポンプパーツ
【材質】亜鉛ダイカスト
お客様の声
用途: 野菜の水やり満足度: 5古いものとの交換です。
支障なくつかえます。
また買いたいと思います。
アルミロングノズル JEJアステージ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JEJアステージアルミロングノズル1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.67(9)
【特長】アルミ製で軽くて丈夫なロングタイプの散水ノズル。 7種類の水形パターンを選べます。 ヘッド部は、12段階の角度調節が可能です。 水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。 通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク! ホースコネクターは、360°回転し、ホースがねじれにくくなっています。
【材質】本体:アルミニウム・ABS樹脂・TPR、パイプ:アルミニウム、グリップ:TPR【噴出形状】シャワー(1パターン)【質量(g)】360【外寸(mm)】62×120×905【適合ホース外径(Φmm)】20まで【適合ホース内径(Φmm)】12~15【シャワー種類】7種類
お客様の声
用途: 野菜の水遣り満足度: 5立ったまま野菜の根元に水を散水できるので便利です。
スミサンスイM-03 住化農業資材
販売価格(税別)
7,698
税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
住化農業資材スミサンスイM-031巻
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】長尺でも均一に散水できます。
やさしい霧で全面に灌水します。
圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。
M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。
施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。
特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
【穴数】2【穴ピッチ(mm)】100【材質】黒色特殊ポリエチレン【穴径(Φmm)】0.3【使用圧力範囲(MPa)】0.01~0.04【折径(mm)】52(相当径:Φ28)【適合作物】【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他
【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他
【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他
【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗
【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
お客様の声
用途: 野菜の水やり満足度: 5思った以上に細かい水が出るので小さな種に優しく水やりができます。以前使用していたホースはすぐに劣化し、穴が大きくなってしまったので、その点でも満足しています。
水やり用ジョーロ 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂水やり用ジョーロ1個
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.25(52)
【特長】中央上部に持ちやすい持手があるので、持ち運びや散水がスムーズにできて大変便利です。 ハス口の散水部が取り外せ、ゴミなどの除去に便利です。
【用途】畑や庭での水やりに。
【色】グリーン【材質】ポリエチレン(本体・ノズル・ハス口) / ポリプロピレン(ジョイント・ハス実)
お客様の声
用途: 野菜の水やり満足度: 4一度にたくさん水が入れれて手間が省けるが やはり重たいし水が減っていく時に重心が変わるのでバランスの取り方が難しいですね 又水の出方も少し少ないですね
ガーデニングバケツ アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
959
税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイリスオーヤマガーデニングバケツ1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.92(12)
【特長】大容量の水が汲める目盛り付きガーデニングバケツです。水差し口がついているため、水が飛び散ることなく植物に水をやれます。ガーデニンググッズの移動・収納にも使用できます。ホースで水を入れる時に便利なホースストッパーが付いています。
【容量(L)】約8.0【材質】ポリプロピレン【寸法(mm)】約390×280×250【質量(g)】415
お客様の声
用途: 野菜の水やり等満足度: 5夏野菜の水やりや、水量のメモリがついているので、消毒薬を作る時に便利なので購入した。

野菜の水やり等に使う商品」に関連する商品一覧

植物の水やりに使う商品

植物の水やりに使う商品

スプレーガン ペットボトル用,ホースセット 散水用 伸縮式