鉄骨の錆止め塗装に使う商品

鉄骨の錆止め塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ローラー」などの商品を紹介します。

NEW無泡ローラー スモール 大塚刷毛製造
販売価格(税別)
429
税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大塚刷毛製造NEW無泡ローラー スモール
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.28(46)
【特長】泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
【毛丈(mm)】12【サイズ】スモール【材質(ローラー部)】ポリエステル【生地の種類】ウーブン
お客様の声
用途: 鉄骨錆止め塗装満足度: 4小さくて、小回りができて便利です。
シントー 超速乾リンサンデラストHB 4K シントーファミリー
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シントーファミリーシントー 超速乾リンサンデラストHB 4K1缶
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】JIS K 5674 1種 認証品です。 鉛・クロムを含まない環境対応型塗料です。 JIS規格に基づくF☆☆☆☆塗料です。
【用途】一般建築物、鉄鋼構造物
【特性】超速乾【仕様】赤錆色(日塗工09-40L近似)、ダークグレー(日塗工N-70近似)【材質】合成樹脂系塗料【質量(kg)】4【容量(L)】4【乾燥時間(分)】(20℃)指触5【主な用途】鋼、鉄【塗布面積(m2)】25【危険等級】【乾燥時間(時間)】半硬化4【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【塗り重ね可能時間(時間)】20℃(同種)4、(異種)1日以上【乾燥時間】(20℃)指触5分 半硬化4時間以上【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 鉄骨の錆止め塗装満足度: 5役所発注の鉄骨加工品の塗装で、JIS K5674 鉛・クロムフリーの錆止めが指定だった為、
こちらの商品にしました。地元の塗料屋に聞いたら「1斗缶しか無い」と言われたので
非常に助かりました。使用した感じはごく一般的な錆止めという感じでした。
スモールローラー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウスモールローラー1パック(10本)
レビュー:31件のレビュー 平均満足度3.87(31)
【特長】水性・油性兼用。
【毛丈(mm)】12【材質(毛)】ポリエステル【芯材】PP
お客様の声
用途: 鉄骨の錆止め塗装満足度: 4何度か再購入しております。塗装中ハンドルから抜け落ちてしまう事が時々あります。仕上がは綺麗で価格も安く満足しております。また購入したいと思います。

鉄骨の錆止め塗装に使う商品」に関連する商品一覧

鉄骨のさび止めに使う商品

鉄骨のさび止めに使う商品

錆止めスプレー,速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし)