鉄骨穴あけに使う商品

鉄骨穴あけに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ポンチ」「六角軸ドリル」「ホールソー」などの商品を紹介します。

六角軸3倍スピードドリル SK11
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
SK11六角軸3倍スピードドリル1本
レビュー:88件のレビュー 平均満足度3.34(88)
【特長】穴あけスピードは約3倍。独自の刃先形状により切削抵抗が大幅に軽減し充電工具のバッテリーの消耗も軽減します。
【用途】鉄、ステンレス、アルミ、木材、樹脂
【適合機種】電気ドリル、充電ドリル/ドライバー、充電インパクトドライバー【材質】ハイス鋼【軸径(Φmm)】6.35
お客様の声
用途: 鉄骨への穴あけ満足度: 53倍まで早いかどうかは分かりませんが良い切れ味でした。このサイズでこの価格なら納得の商品です。切れ味が落ちたら又買います。
バイメタルホールソー ニコテック
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
ニコテックバイメタルホールソー1個
レビュー:145件のレビュー 平均満足度4.25(145)
【特長】高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
【用途】軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
【刃数】不等(4/6)【ドリル径(Φmm)】6【有効切断能力(mm)】3.2【使用工具】電気ドリル、ボール盤
お客様の声
用途: 鉄骨の穴開け満足度: 5切れ味もよかった
センターポンチ 超硬チップ付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウセンターポンチ 超硬チップ付1本
レビュー:59件のレビュー 平均満足度3.47(59)
【特長】先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。
【材質(本体)】炭素鋼
お客様の声
用途: 鉄骨の穴あけ満足度: 1H鋼に穴あける前にしるしをするため購入しました。
数回たたいたら先端がとれた。中は空洞だった。
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器
販売価格(税別)
6,998
税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.29(21)
【特長】下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
お客様の声
用途: 鉄骨への穴あけ満足度: 4可もなく不可もなく。普通に使えてます。
納期がもう少し早ければよかったです。
キーレスドリルチャック ANEX
販売価格(税別)
969
税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ANEXキーレスドリルチャック1セット
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.00(12)
【特長】小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。
【トラスコ品番】469-7685【全長(mm)】70【質量(g)】104【対辺寸法(mm)】6.35 六角軸
お客様の声
用途: 鉄骨の穴開け満足度: 2とてもコンパクトで使いやすいが、インパクトドライバーのパワーが強いと取れなくなってしまいます。そのようになった時の工具がほしい。
超硬ホールソー278P ミヤナガ
販売価格(税別)
4,398
税込4,838
特価
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
ミヤナガ超硬ホールソー278P1本
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【特長】パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。
ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
【用途】ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。
板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。
センタードリルC形(コバルトハイス)使用。
【仕様】センタードリル:コバルトハイス【適合電動機】電気ドリル(回転専用でお使いください)
お客様の声
用途: 鉄骨穴あけ満足度: 5モノタロウオリジナルとは比べ物になりません、迷ったあなたにはこれを強くお勧め、1000円の価格差は伊達じゃない
超硬ホールソー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
モノタロウ超硬ホールソー1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.50(14)
【特長】切削抵抗を大幅に軽減した超硬チップの採用で切れ味をアップさせました。
【用途】鋼板、銅板、アルミ板(2mm以下)、ステンレス板(3mm以下)などの穿孔作業が可能です。
【有効長(mm)】10【シャンク径(Φmm)】10
お客様の声
用途: 鉄骨穴あけ満足度: 5問題ないですね、この品質でこの価格なら買いですね

鉄骨穴あけに使う商品」に関連する商品一覧

穴あけに使う商品

穴あけに使う商品

防錆潤滑剤,ストレートドリル