電気コード接続に使う商品

電気コード接続に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「圧着工具」「半田ごて」「圧着端子」などの商品を紹介します。

電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装圧着工具1丁
レビュー:33件のレビュー 平均満足度3.61(33)
【特長】差込端子、裸圧着端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆剥きがこれ1丁でできます。
【用途】自動車整備・工場のメンテナンス・電話、電信の配線・オーディオ、電化機器・工作、各種ホビーに。
お客様の声
用途: 電気コード接続満足度: 4電気コードを接続のために、絶縁被覆付閉端接続端子と一緒に購入しました。
商品機能は写真等でよくわかりました。
初めての電気コード接続作業でしたので、今後もあまり使用することがないと思い、廉価な圧着工具にしました。
使用したのは、電気コードの切断ニッパ、電気コードのビニール部分のカット、接続端子の圧着の3種類でした。
初心者にとっては、とても便利でした。一家に一つあるといいものですね、もし、熟練の方ですと軽いかもしれませんが、女性にとっては丁度いい重さです。
ただ、親の仕事の関係で小さい時に見ていた知識で今回は何とかなりましたが、電気接続関係なので、今後難しい作業をするときは、それなりの知識が必要だと思いました。
でも、今まで業者さん任せだった作業が自分でできたのは驚きと満足です。
御社の商品の豊富さに感謝しております。
電子工作用はんだこてセット goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)電子工作用はんだこてセット1セット
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.86(7)
【全長(mm)】210【消費電力(W)】30【付属品】こて先(T-48B)【質量(g)】50【電圧(V)】100【定格電圧】100V AC 50/60Hz【温度(℃)】480【ヒーター】ニクロムヒーター
お客様の声
用途: 電気コードの接続など満足度: 5久しぶりのはんだでしたが上手くできました。
やはり道具だなと思います。
絶縁被覆付閉端接続子  (CE型) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ絶縁被覆付閉端接続子 (CE型)1袋(100個)
レビュー:240件のレビュー 平均満足度4.42(240)
【材質】(絶縁体)ナイロン66【色】乳白【種類】絶縁付圧着端子【定格電圧(V)】600【端子形状】閉端接続子【材質(内部)】アルミ合金製(メッキなし)【耐熱温度(℃)】-20~105【難燃性】UL94V-2
お客様の声
用途: 電気コード接続満足度: 5絶縁被覆付閉端接続子は、お仏壇の灯篭の電気コードを付け替え接続のために、初めて知った存在でした。
電気工事などは初めてで、名称も分からず、でも、早く電気をつないであげたい一心で、圧着工具と一緒に購入しました。
とても廉価で、多数あるので、最初は練習のつもりで駄目にしましたが、最後には接続端子としてうまく作業ができました。
サイズなど、購入時に詳しく記載があったので、初めてでも迷いなく型をきめることができました。
コンセントをいれて灯篭がついたときはうれしかったです。
長年使用してきたビニールコードは劣化していることも今回の作業で気づきました。
接続端子は多数あるので、再購入は難しいかとは思います。でも、御社の豊富な商品のおかげでネットから商品を購入できたことを感謝いたします。

電気コード接続に使う商品」に関連する商品一覧