電気配線処理に使う商品

電気配線処理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「収縮チューブ」「半田ごて」「ビニールテープ」などの商品を紹介します。

収縮チューブ モノタロウ
販売価格(税別)
61
税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ収縮チューブ
レビュー:837件のレビュー 平均満足度4.56(837)
【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
【材質】ポリオレフィン樹脂【比率】2:1【耐電圧】600V【連続使用温度(℃)】-55~125【収縮開始温度(℃)】70【収縮完了温度(℃)】110【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】絶縁
お客様の声
用途: 電気配線の処理満足度: 5少し被覆が薄い感じですが、安価で自由にカットして使えるので良いと思います。
ガス式はんだこてホビー goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)ガス式はんだこてホビー1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.45(11)
【特長】コテ先は熱効率の良い真鍮製です。 コンパクトなガス式はんだこてです。 秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて10~60W相当(最高温度480℃はんだこて使用時)の熱量を自由にコントロールできます。
【全長(mm)】157【連続使用時間】45分【付属品】コテ先:GP-101T-2.4C【トラスコ品番】398-5610【質量(g)】43【規格】RoHS指令【最高温度(℃)】480(はんだこて使用時)【燃焼方式】ガス燃焼加熱方式【使用ガス】ブタンガス【ガス充填量(mL)】9
お客様の声
用途: 電気配線処理満足度: 4スマートさが良い。鏝先も不満はない。ただガスがどの程度充填されているのかわからないことと、熱風が出せないことが残念。キャップにもなっている着火装置は、使い勝手はいまひとつか、、

電気配線処理に使う商品」に関連する商品一覧

バイクの配線処理に使う商品

バイクの配線処理に使う商品

ケーブルタイ 耐候タイプ,コルゲートチューブ