騒音職場で使う商品

騒音職場で使う商品のページです。 この使い方におすすめの「耳栓」などの商品を紹介します。

耳栓(イヤープラグ) ひも付 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)耳栓(イヤープラグ) ひも付
レビュー:26件のレビュー 平均満足度3.96(26)
【特長】耳栓の先端を細く丸くしたテイパード形は、繊細な耳管にも、あたりが柔らかく、長時間の装着にも痛みや圧迫感を軽減します。 素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮します。
【種別】イヤープラグ(フォームタイプ)【周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)】125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
【NRR値】29【色】オレンジ【規格】JIS T8161 EP-1(1種)適合【コード】あり【ケース】なし
お客様の声
用途: 騒音職場満足度: 5この耳栓が1番フィット感が良いです。
イヤープラグ 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)イヤープラグ1組(2個)
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.26(42)
【特長】耳栓の軸を持ち簡単に装着できます。 大中小の3つのフランジで、様々な耳管にぴったりフィットします。 耳管に入る部分を触ることなく装着でき、手の汚れが付きにくく衛生的です。 洗って再使用できる素材です。 紛失防止用のひもは取り外しも可能です。
【種別】イヤープラグ(フランジタイプ)【NRR値】24【材質】(プラグ)ネオプレン、(コード)PVC【色】オレンジ【コード】あり【周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)】125/26.7/5.8
250/29.2/4.0
500/31.1/4.4
1000/31.6/3.8
2000/34.0/2.9
4000/36.3/3.4
8000/39.5/6.1
お客様の声
用途: 騒音職場内での使用満足度: 5使用感は全く問題なし、騒音の遮断性抜群、機械があればまた購入したいです。
耳栓(フランジタイプ) 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
249
税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)耳栓(フランジタイプ)1組(2個)
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.26(38)
【特長】素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。
洗って再使用できるので衛生的。
大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。
高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
【NRR値】25【コード】あり【トラスコ品番】336-9803【材質】熱可塑性エラストマー【色】ブルー【サイズ】フリー【質量(g)】3【規格】JIS T8161 EP-1(1種)適合【周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)】125/31.1/3.5
250/31.1/4.6
500/32.6/5.2
1000/29.7/2.7
2000/30.9/3.5
4000/35.2/4.3
8000/44.3/4.2
【ケース】なし
お客様の声
用途: 騒音職場満足度: 5遮音効果バツグンだと思います。外れにくいので紛失する心配なさそうです。

騒音職場で使う商品」に関連する商品一覧

地下鉄の騒音対策で使用する商品

地下鉄の騒音対策で使用する商品

イヤープラグ,耳栓 フランジタイプ