オフィス家具/照明/清掃用品の新着商品

オフィス家具/照明/清掃用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5,206件中 761800
キャンペーン情報RSS配信
逆とじ傘 晴雨兼用 ゼピール
とじた時に濡れない傘。雨に濡れた面がとじると内側になるのでとじる際に濡れることを防ぎます。とじた時に服やカバンが濡れない。満員電車でも周りの人が濡れてしまう心配も不要。傘を束ねる時も手が濡れることがない。車や屋内に入ってから傘を閉じることができる。日傘にもなる晴雨兼用。傘は自立します。
紫外線防御率(%)99以上(※UVカット率は生地の状態での測定値です)遮光率(%)99.9以上(※遮光率は生地の状態での測定値)骨数(本)8撥水加工あり(3等級)
1本
2,798税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニクリーンBOX ユニット
現場で使用する簡易清掃用具置場です。竹ぼうき6本・ほうき数本・チリトリ2個・消火器1本を収納できます。
仕様【標識部】責任者名書込み式トラスコ品番113-9632材質本体寸法(mm)320(底部460)×380×700H(消火器置き部、チリトリフック除く)
1台
23,980税込26,378
翌々日出荷

回転名札板(25名用) ユニット
トラスコ品番740-3372セット内容名札板:赤/白25枚、青(両面)2枚材質鉄製寸法(mm)117×585
1台
9,998税込10,998
翌々日出荷

h&s モイスチャー 薬用 シャンプー 本体 つめかえ 各種 P&G
薬用成分が頭皮内部まで浸透し、頭皮問題の元となるマラセチア菌を殺菌・減少!保護層も形成しマラセチア菌の再成長を阻止することで´ニオイ、ベタつき、フケ、乾燥、かゆみ´を予防・解決!
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(300g)ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

h&s シトラス オイルコントロール 薬用 シャンプー 本体 つめかえ 各種 P&G
薬用成分が頭皮内部まで浸透し、頭皮問題の元となるマラセチア菌を殺菌・減少!保護層も形成しマラセチア菌の再成長を阻止することで´ニオイ、ベタつき、フケ、乾燥、かゆみ´を予防・解決!
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(460g)ほか
699税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


LEDフィールドライトEV 小糸製作所
【夜間の作業環境を一変させるリチウムイオンバッテリーとLED灯具を搭載した小型軽量で実用的なバッテリー式バルーン照明】。充電しやすさ向上!。 充電器を、バルーン照明本体とセットして使うことも、別にして保管することも可能になりました。防塵防水充電器採用(IP67)。 充電場所を選ばず、静音性・耐久性も大きく向上し、充電状況の表示も見やすく改善しました。騒音・振動ゼロ。 駆動音や振動がないので、現場周辺住民からの騒音・振動対策・苦情削減に貢献。更に作業現場内の環境が向上します。排気ガス・CO2排出ゼロ。 排気ガスが出ないため、地球温暖化や大気汚染を防止します。空気循環が悪い現場で使用しても健康に影響が出ません。燃料代ゼロ。 発電機を使用しないため、燃料給油が不要となり、施工時の安全性が向上しました。小型軽量化。 リチウムイオンバッテリー・LEDランプ・小型架台の組み合わせにより、ユニック等を使用せず女性でも楽に操作できる総重量38kgを実現しました。メンテナンスフリー。 リチウムイオンバッテリーの採用で即使用可能です。「発電機のメンテナンス」「始動できない」「燃料保管」といった問題を解消します。
用途投光器・照明使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)105定格電圧(V)DC12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最大1335×900×2360車輪Φ201(ノーパンク)×2個光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー色温度6500K(±1000K)照度(Lx)265(ランプ下部の高さ1.9m時、中心から1m横へ離れた地面への照度)容量(A)100h連続点灯時間(時間)11(バッテリー新品時、周囲温度25℃の環境下)総質量(kg)38
1セット
欠品中

LEDフィールドライトS3 小糸製作所
【使いやすさを極めたLEDバルーン証明】工事や防災、イベント・スポーツ・レジャーなど、様々なシーンで活躍!。業界最軽量(33kg)の軽さを実現。 ライトと架台が分離式のため、積み下ろし作業にクレーンは不要。安全に一人で持ち運べて作業効率アップ!。低消費電力なのに明るい。 高効率LED採用で低消費電力なのにパワフルな大光量タイプ!明るくても眩しくないので快適な手元作業が可能に。※LED寿命は約40,000時間。コンパクト設計。 業界最小設計で狭い搬入路や設置スペースの厳しい場所にも対応できます!分離構造で車のトランクにもコンパクトに収納可能。
用途投光器・照明使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)65定格電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最大1235×700×2230車輪Φ198(ノーパンク)×2個光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー色温度6000K~7000K照度(Lx)140(ランプ下部の高さ1.9m時、中心から1m横へ離れた地面への照度)容量(A)60h連続点灯時間(時間)13(バッテリー新品時、周囲温度25℃の環境下)総質量(kg)33
1セット
欠品中

可動式直管LEDランプ 回転式ソケット 昼白色 オスラム
昼白色5000K、長寿命で省エネタイプ
定格電圧(V)100-240口金G13定格寿命(時間)50000色温度(K)5000配線方式片側給電式配光角度(°)回転式ソケット 左右90光色昼白色調光の可否不可
1個
2,798税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防災用蓄電型LED電球 (一般電球50W形相当) オスラム
・使用しながら自動的にバッテリーに充電。・停電を感知すると非常灯のように自動点灯。・付属のスイッチ付き携帯用ソケットで持ち運び。・口金をつまめば点灯するので非常時の懐中電灯代わりに
仕様【密閉器具】非対応定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)700【リチウム電池使用時】200定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)62×118定格ランプ電力(W)5.4色温度(K)5000電池寿命リチウム電池:充電回数約500回充電時間(時間)リチウム電池:約8配光角度(°)134光色昼白色連続点灯時間(時間)リチウム電池:約3調光の可否不可
1個
2,898税込3,188
4日以内出荷

一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球60W相当) オスラム
仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)5配光角度(°)320調光の可否不可
1個
1,098税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球100W相当) オスラム
仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)9配光角度(°)320調光の可否不可
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球40W相当) オスラム
仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)3配光角度(°)320調光の可否不可
1個
889税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三脚用スタンドバッグ 日動工業
三脚の持ち運び、収納用に!。S-01・S-02専用の収納バッグです。ファスナーで開け閉め、ショルダーベルト付です。材質はデニム生地、サイズは直径190mm、長さ1440mmです。
適合【収納可能三脚】S-01、S-02ダークグリーン質量(g)560寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×1440
1個
4,498税込4,948
翌々日出荷

ハイスペックハイディスク280W 日動工業
メタハラ1000Wクラスの明るさ!作業用投光器タイプ!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
用途イベント、工事現場、工場、倉庫、店舗等の照明用に仕様屋内・屋外兼用付属品M10×25六角ボルトナットセット×2質量(kg)8.5タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)289定格電圧(V)100定格電流(A)2.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×168×390レンズワイド電線仕様-長さ(m)5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75×3芯色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】17880【3m】2140【5m】855ビーム角(度)【1/10】180【1/2】110耐圧力性【サージ】ライン間/6KV、対アース間/15KV使用環境温度(℃)-10~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)178.2アース端子あり入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)51500
1台
159,800税込175,780
3日以内出荷

温度計搭載 熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン ヒロ・コーポレーション
冷却プレートを搭載し肌へ直接当て効率よくひんやり!。本体に温度計と熱中警戒レベルが表示されるため、感覚だけでなく、数値で危険を察知。外出先から室内まで、1台7役であらゆるシーンをカバー
用途手持ち、卓上、首掛け、冷却プレート、ミラー、スマホスタンド、温度計付属品ネックストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書電源DC5V/2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×157×25風量3段階(弱、中、強)使用時間【弱】(ファン)12時間/(ファン+冷却プレート)2時間30分【中】(ファン)6時間/(ファン+冷却プレート)2時間【強】(ファン)3時間30分/(ファン+冷却プレート)1時間30分使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)3
1台
3,500税込3,850
欠品中

充電式ミストファン ダークホース
ダークホース充電式ミストファン
水道・電源がない場所で大活躍。風量・ミスト4段階切替。便利な自動首振り機能。保管時はバケツに収納。
用途アウトドア・建築現場・イベント・事務所、休憩所に。寸法(mm)【バケツ】Φ330×Φ260質量(kg)4.3容量(L)【バケツ】25消費電力(W)20バッテリーLi-ion3.7V(30000mAh)防塵防水性能IP65相当充電時間(時間)7ホース長さ(cm)65
1台
16,998税込18,698
翌々日出荷

サイドチェスト サイドワゴン 引き出し キャスター付き Lezele (ルゼル) ミヤタケ(宮武製作所)
マルチに使えるキャスター付きサイドチェスト。木目調のシンプルデザイン。デスク周りはもちろんリビングや寝室などお家の色々な場所で活躍。テーブルにもなる便利な天板は物が落ちない囲い付き。取り出しやすい浅型とA4サイズも入る深型の引き出し付き。ストッパー付きキャスターで移動もラクラク
用途サイドラック サイドテーブルとして。デスクワゴン デスクサイドワゴン デスク収納 A4 シンプル おしゃれ 木目調質量(kg)13材質(本体)合成樹脂化粧合板(PVC)耐荷重(kg)天板1、引き出し上段1、引き出し下段6キャスター自在×5ストッパーあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×55組立時間約20-30分引出しあり
1台
10,980税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サイドラック サイドチェスト オープンラック キャスター付き Lezele (ルゼル) ミヤタケ(宮武製作所)
マルチに使えるキャスター付きサイドラック。木目調のシンプルデザイン。デスク周りはもちろんリビングや寝室などお家の色々な場所で活躍。ちょい置きに便利な天板は物が落ちない囲い付き。お好みの高さに調整できる可動棚付き。ストッパー付きキャスターで移動もラクラク
用途サイドワゴン サイドテーブルとして。デスクワゴン デスクサイドワゴン デスク収納 A4 シンプル おしゃれ 木目調材質合成樹脂化粧合板(PVC)質量(kg)7高さ(mm)610奥行(mm)280間口(mm)400耐荷重(kg)天板1、可動棚5、下棚5棚段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×28×61組立時間約20-30分
1台
8,798税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所)
座るだけで自然と背筋が伸び集中しやすいプロポーションチェア(R)の上位モデル。座面は長時間でも快適な低反発ウレタン。ポケットコイルで膝の負担を軽減。強度の高いOEKO TEX(R)生地を採用。フレームは美しい天然木のブナ材。傾斜の付いた座面と膝置きでキレイな姿勢をキープ。付属のスペーサーを使う事で小さなお子さまでも使用可能。座面の取り付け位置は3段階で調整可能。身長目安:110-180cm
用途ダイニングチェア パソコンチェアなどに。高さ調節 姿勢矯正 おしゃれ 子供 子ども キッズ プレゼント ギフト 贈り物材質OEKO TEX(R)ポリエステル、ウレタン、ポケットコイル、合板、天然木(ラッカー塗装)質量(kg)8耐荷重(kg)80キャスターなし肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×62-80×46-67座面高(cm)46-63
1台
49,980税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

poapel ポアペル 動かせる くつろぎ 収納 ローテーブル サイドテーブル リス
ごちゃごちゃしたリビングもすっきり片付く収納付きローテーブル。テーブルは物が転がり落ちにくい仕様。「隠す/見せる」を使い分けできる三層構造。底部にはタップ収納&配線穴付き。お好みで取り付けられるキャスター付き。天板を使うと片付けもラクラク
用途ローテーブル サイドテーブルとして。収納ワゴン 可動式 キャスター付き 木天板 ベッドサイド ドレッサー メイク収納 ネイル収納 ジェルネイル 省スペース コンパクト シンプル材質本体:ポリプロピレン、キャスター:エラストマー、天板:天然木奥行(mm)460間口(mm)460
1台
9,098税込10,008
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

シュミテクト やさしく歯周ケアハブラシ 極細シルキー毛 各種 Haleon(ヘイリオン)
1個(1本)
219税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シュミテクト やさしく歯周ケアハブラシ 3Dフィット設計 Haleon(ヘイリオン)
1個(1本)
219税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サロンスタイル ビオリス フルールシロップ リペアラッピング ヘアマスク コーセーコスメポート
天然花蜜高配合*で、髪本来のしなやかさを引き出し、使うたびにうるおい・ツヤがアップするヘアマスク。髪深部まで密集補修し、しなやかにまとまる髪へみちびきます。幸福感に包まれるブリスフルブーケの香り。 *シリーズ比
1個(200g)
829税込912
翌々日出荷

サロンスタイル ビオリス フルールシロップ ヘアコンディショナー (ディープモイスト) コーセーコスメポート
天然花蜜配合で、髪本来のしなやかさを引き出し、使うたびにうるおい・ツヤがアップするヘアコンディショナー。幸福感に包まれるブリスフルブーケの香り。しっとりなめらかにまとまる髪へみちびく、ディープモイストタイプ。
タイプポンプ
1個(470mL)
829税込912
翌々日出荷

サロンスタイル ビオリス フルールシロップ シャンプー (ディープモイスト) コーセーコスメポート
天然花蜜配合で、髪本来のしなやかさを引き出し、使うたびにうるおい・ツヤがアップするシャンプー。幸福感に包まれるブリスフルブーケの香り。しっとりなめらかにまとまる髪へみちびく、ディープモイストタイプ。
タイプポンプ
1個(470mL)
819税込901
翌々日出荷

髷ネット スズラン
1袋(4枚)
219税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

見えないヘアネット スズラン
ネットが目立ちにくく、ヘアースタイルもキープできます。
材質ナイロン、天然ゴムブラック
1袋(20枚)
599税込659
3日以内出荷

レディースキャップ スズラン
1個
1,098税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

エクセレントネット スズラン
1袋(4枚)
219税込241
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スポットエアコン スイデン
周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200定格出力(kW)【圧縮機】1.77風量(m3/min)【冷風】11.4/13.3、【排熱側】21.0/25.3電源コード(m)消費電力(kW)【冷房】1.90/2.43力率72%/83%動作温湿度範囲25℃・50%~45℃・40%ドレンタンク容量(L)14省エネ法に基づくエネルギー消費効率【冷房】2.42/2.13冷媒R32電源プラグ始動電流(A)34.3/27.1冷媒封入量(g)655公称出力(W)【送風機】480設計圧力(MPa)H:4.30 L:2.00運転電流(A)7.6/8.5IP等級IP10冷風温度(℃)10.5/10.4
1台
249,800税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サラヤスマイルズ ドライシャンプー SARAYA(サラヤ)
入浴できないときもさっぱり洗うドライシャンプー。頭皮保護成分配合。弱酸性。
1個(200mL)
989税込1,088
翌日出荷

サラヤスマイルズ うるおい清拭料 SARAYA(サラヤ)
入浴できないときもふくだけ、保湿成分配合の清拭料。足浴・手浴ケアにも。塩素除去効果。
1個(210mL)
799税込879
翌々日出荷

アラウ.ベビー 泡ストローマグ洗い SARAYA(サラヤ)
1個(140mL)ほか
329税込362
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消臭元 パルファム ホワイトムスク 玄関用 小林製薬
清潔感のあるミュゲやリリーなどのホワイトフローラルをベースに、優しいホワイトムスクや瑞々しいフルーツをブレンドした柔らかく心地の良いフローラルムスク調の香りです。玄関に広がる生活臭をしっかり消臭。香水調の上品な香りを広げます。消臭成分が壁に留まり防臭コートします。空間消臭と壁の防臭効果で24時間ニオわせません。コンパクトタイプの玄関用消臭・芳香剤。気品あるホワイトムスクの香りです。約1~2か月間持続します(使用環境により、異なる場合があります)
香りホワイトムスク危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6mL危険物の性状非水溶性
1個(6mL)
549税込604
翌々日出荷

消臭元 SAVON スプレー 洗濯したて ふんわりフローラルソープ 小林製薬
清潔感ある洗い立ての香りでトイレ後の悪臭を瞬間消臭するトイレ用消臭スプレーです。除菌効果もあります※ ※便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。また全ての菌を除菌するわけではありません。清潔感のあるやさしいフローラルソープ調の香りです。
香り洗濯したて ふんわりフローラルソープ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量42mL危険物の性状水溶性
1個(280mL)
349税込384
翌々日出荷

消臭元 SAVON スプレー シャンプーしたて ほのかなブルーソープ 小林製薬
清潔感ある洗い立ての香りでトイレ後の悪臭を瞬間消臭するトイレ用消臭スプレーです。除菌効果もあります※ ※便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。また全ての菌を除菌するわけではありません。やわらかで清潔感のあるフローラルフルーティ調の香りです。
香りシャンプーしたて ほのかなブルーソープ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量42mL危険物の性状水溶性
1個(280mL)
349税込384
翌々日出荷

Sawaday 香るStick パルファム ホワイトムスク 詰替え 小林製薬
濃密フレグランスオイルを使用した香水調の香りが、スティックを通してお部屋全体に広がります〇ホワイトムスクの香り。お得な詰替え用
タイプ詰替え香りホワイトムスク危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量70mL危険物の性状非水溶性
1個(70mL)
399税込439
翌々日出荷

バリオランスK1-K3用 ケルヒャー
ノズル先端を回すだけで高圧から低圧まで、水圧を無段階に調節できる便利な高圧洗浄機用アタッチメントです。ケルヒャーK1-K3シリーズに使用可能です。
用途高圧洗浄機交換用ノズル。対象機種K1-K3シリーズ
1個
7,698税込8,468
15日以内出荷

WL3150 / 充電式折りたためるスリムライト TAKENOW
超スリム、超コンパクトながら、しっかり手元を照らします。底面強力マグネット、180°調整ハンドルで作業性抜群。トップ厚みはわずか7mmと超スリムです。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。充電ケーブル付属。
用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル材質アルミニウム合金+ナイロン+PC寸法(mm)(展開時)298×26×21本体質量(g)98連続使用時間(時間)メインライト:約3.5 / 約6.5、メインライト(背面):約3.5、トップライト:約5モード切替トップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → メインライト(背面)→消灯バッテリー3.7V 1100mAh リチウムイオンバッテリー色温度(K)6500輝度【メインライト】高輝度COB LED, 300 / 100 ルーメン、【メインライト(背面)】高輝度COB LED, 200 ルーメン、【トップライト】高輝度SMD LED, 80 ルーメン耐衝撃性能IK07折りたたみ寸法(mm)156×33×21防水保護等級IP54
1個
5,798税込6,378
5日以内出荷