オフィス家具/照明/清掃用品の新着商品

オフィス家具/照明/清掃用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5,266件中 801840
キャンペーン情報RSS配信
ハミング消臭実感 部屋干しタイプ ハーバルサボン 1440g ハミング
1個(1440g)
899税込989
当日出荷

ハミングフレア リラックス ムスクアロマ スパウトパウチ 1360g ハミング
【新香調】ゆるっと癒される ホテルスパ気分へ ムスクアロマの香り ホテルのアロマスパを受けているようなリラックスタイムへ やわらかなムスクに、真っ白なミューゲや心地よいベルガモットを重ねたゆるっと癒される香り 極上の肌ざわり
1個(1360g)
999税込1,099
欠品中

ハミングフレア リラックス ムスクアロマ つめかえ用 340g ハミング
【新香調】ゆるっと癒される ホテルスパ気分へ ムスクアロマの香り ホテルのアロマスパを受けているようなリラックスタイムへ やわらかなムスクに、真っ白なミューゲや心地よいベルガモットを重ねたゆるっと癒される香り 極上の肌ざわり
1個(340g)
299税込329
当日出荷

ハミング消臭実感 リラックス&フローラルの香り つめかえ用 370g ハミング
生乾き臭・部屋干し臭・汗臭・加齢臭 ニオってない♪ハミング内No.1 抗菌花粉ブロック(静電気を防ぐ)リラックス&フローラルの香り
1個(370g)
299税込329
当日出荷

ハミング消臭実感 リラックス&フローラルの香り つめかえ用 930g ハミング
生乾き臭・部屋干し臭・汗臭・加齢臭 ニオってない♪ハミング内No.1 抗菌花粉ブロック(静電気を防ぐ)リラックス&フローラルの香り
1個(930g)
599税込659
当日出荷

カメムシコロリ ジェット アース製薬
カメムシ対策に!2種の有効成分+冷却効果ですばやく長く効果を発揮。イヤなニオイを出す前に速効駆除。侵入防止効果は約2ヵ月間(使用環境により異なります)
付属品成分【有効成分】シフルトリン、フタルスリン使用方法●使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。【侵入防止】●噴射レバーを引き、窓枠、ドア付近など害虫が入ってきてほしくない場所の周りに噴射する(1平方メートルあたり約4秒)。【駆除】●噴射レバーを引き、害虫に向けて直接噴射する。・1m程の距離から噴射してください。※屋外専用対象害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ有効期間約2ヵ月間侵入防止(使用環境により異なります)。
1個(350mL)
989税込1,088
当日出荷

レノア アロマジュエル 香り付けビーズ パステルフローラル&ブロッサムの香り フレグランスシリーズ 詰め替え レノア
1個(1040mL)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善)動画あり
イスに座って 床に寝そべって スッポリ マルチ電気毛布 目覚めをキレイにする消臭機能:気になる汗臭、体臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用 ダニ対策機能 本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 着るこたつ 電気ひざ掛け毛布 ひざ掛け材質ポリエステル100%電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6
1枚
7,498税込8,248
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71操作方法ロータリー式スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
1台ほか
7,798税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善)
節電センサー搭載で設定した室温で自動運転。10段階風量DC扇風機。電気代を抑えるならこの1台。
用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 温度センサー 室温センサー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)18機能節電センサー、10時間自動オフタイマー、リズム風風量10段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×66.5-85
1台
8,498税込9,348
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ウインドエアコン 移動式エアコン 窓用エアコン 冷媒R32 冷房専用タイプ 冷房 除湿 送風 クーラー 工事不要 ナカトミ
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能!キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。冷房モード:16度から32度の設定可能。ノンドレン構造(ドレンホース不要):冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できる。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱)、扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。使用環境温度:約16℃から35℃以下。使用環境湿度:相対湿度30~90%
用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 窓型エアコン ポータブルエアコン 猛暑 熱中症対策 環境 カビ 結露付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1質量(kg)18ホワイト電流(A)9.0/8.4(50/60Hz)消費電力(W)750/830(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)2騒音値(dB)56/57(50/60Hz)機能風量調節、冷房、除湿、送風寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×67.5送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.525kW)冷媒封入量(g)175除湿能力(L/日)22/27冷房能力(kW)2.0/2.3排熱ダクト有無あり
1台
47,980税込52,778
6日以内出荷

サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクト YAMAZEN(山善)
モバイルバッテリーで動くPD対応無段階調節DCサーキュレーター。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)。ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)。本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 左右首ふり 90度上向き 省エネ 節電 微風付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.3ホワイト消費電力(W)16(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター機能左右首振り、風量調節、上向き送風、分解お手入れ可、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×20.5×27.5取扱説明書(2.55MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.5円(50/60Hz)
1台
5,998税込6,598
6日以内出荷

扇風機 dcモーター 床置き式 PD対応 フロア扇風機 上下角度調節 10段階 風量無段階 ダイヤル式 静音 切タイマー YAMAZEN(山善)
床置きタイプのPD対応扇風機 モバイルバッテリー設置スペース搭載の小型扇風機。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。DCモーター搭載。風量切替:無段階(ダイヤル式)。切タイマー:1/2/4/6時間。オートオフ8時間タイマー。上下手動角度調節10段階(下向き15度~上向き120度)。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)。ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)。本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DC扇風機 フロアファン サーキュレーター 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.5ベージュ消費電力(W)13(50/60Hz)ハネ径(cm)25モーターDCモーター機能上下角度調整、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×21.5×33取扱説明書(2.79MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
1台
5,598税込6,158
6日以内出荷

扇風機 DCモーター 30cm PD対応 リビング扇風機 静音 切タイマー 無段階風量調節 YAMAZEN(山善)
モバイルバッテリーでも動かせるPD対応のDCモーター搭載ダイヤル式リビング扇風機。DCモーター搭載。風量:無段階(ダイヤル操作)。切タイマー:1/2/4時間。オートオフタイマー非搭載モデル。左右首振り(首振りつまみ)。風向上下手動角度調節可能。電源入力(アダプター):100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)。電源出力(アダプター):USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A。合計出力(アダプター):20.0W (Max)。高さ調節対応
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCリビング扇風機 左右首振り 首ふり モバイルバッテリーでも動かせる 換気付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.5グレージュ消費電力(W)18(USB-C 9.0V / 12.0V)ハネ径(cm)30モーターDCモーター機能上下伸縮、上下角度調整、左右首振り、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83取扱説明書(2.68MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.6円(50/60Hz)
1台
5,998税込6,598
6日以内出荷

スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善)
冷房・除湿・送風の1台3役 省スペースで使えるキャスター付きの移動式クーラー。冷風・除湿・送風運転の1台3役。切タイマー:1-24時間(1時間ごと)。風量強弱2段階調節※冷風・送風運転時のみ。おやすみモード(冷風運転時のみ):風量弱にて室内の温度が設定温度になると1時間後に設定温度を1度、2時間後に設定温度を2度上げて運転を継続します
用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 移動式エアコン スポットエアコン ポータブルクーラー 工事不要 キャスター シンプル付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、排水口アダプター、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、排水ホース質量(kg)18.8ホワイト消費電力(W)690/720(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)1.8騒音値(dB)55機能切タイマー、風量調節、冷房、除湿、送風保証期間1年使用環境温度(℃)18~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.9×31.6×67.8設定可能温度(℃)16~31送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)100使用環境湿度(%)30~90除湿能力(L/日)14/16(50/60Hz)冷房の目安造4畳/4.5畳、鉄筋6畳/7畳(50/60Hz)取扱説明書(1.98MB)冷房能力(kW)1.4/1.6(50/60Hz)排熱ダクト有無あり
1台
31,980税込35,178
6日以内出荷

スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~9畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量26L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善)
冷房・除湿・送風の1台3役 省スペースで使えるキャスター付きの移動式クーラー。切タイマー:1-24時間(1時間ごと)。風量強弱2段階調節※冷風・送風運転時のみ。おやすみモード(冷風運転時のみ):風量弱にて室内の温度が設定温度になると1時間後に設定温度を1度、2時間後に設定温度を2度上げて運転を継続します
用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 移動式エアコン スポットエアコン ポータブルクーラー 工事不要 キャスター シンプル付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、補助鍵、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、防虫ネット、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、排水ホース質量(kg)19.6ホワイト消費電力(W)960/1160(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)1.8騒音値(dB)55機能切タイマー、風量調節、冷房、除湿、送風保証期間1年使用環境温度(℃)18~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×34.5×70設定可能温度(℃)16~31送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)190使用環境湿度(%)30~90除湿能力(L/日)21/26(50/60Hz)冷房の目安木造6畳、鉄筋8畳/9畳(50/60Hz)取扱説明書(1.38MB)冷房能力(kW)2.0/2.3(50/60Hz)排熱ダクト有無あり
1台
38,980税込42,878
6日以内出荷

冷感ポンチョ ひんやり クーリングポンチョ 抗菌仕様 YAMAZEN(山善)
気化熱効果でひんやり涼しい冷感ポンチョ。濡らして振って羽織るだけですぐに使える。抗菌効果でいつでも衛生的。屋外レジャーの熱中症対策や、スポーツの後も短時間でクールダウン
用途夏の暑さ対策に。スポーツタオル 冷却グッズ 熱中症対策グッズ 猛暑対策 涼しい ポンチョ 抗菌仕様 冷感アイテム 暑さ対策グッズ材質ポリエステル100%ブルーサイズフリー質量(g)204寸法(cm)65×145機能抗菌使仕様
1枚
1,898税込2,088
6日以内出荷

スポットエアコン 冷暖タイプ 2Way 排熱ダクト付き 単相100V キャスター付き YAMAZEN(山善)
一台で冷房暖房切替え可能。「いつでも快適」な環境つくりを。夏はスポットクーラー、冬は補助暖房として使用可能な冷暖式。5つの運転モード:暖房/冷風弱/冷風強/送風強/送風弱。スイッチ:タッチパネル式。排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できます。キャスター:3インチ(75mm)ラクラク移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。《冷房機能》。消費電力:50Hz 910W/60Hz 11400W。定格電流:50Hz 9.8A/60Hz 11.5A。冷房能力:50Hz 2.3Kw/60Hz 2.6Kw(※周囲温度37℃相対湿度60%で運転した時の値です)。使用環境温度目安:17~45℃。《暖房機能》。消費電力:50Hz 830W/60Hz 1090W。定格電流:50Hz 9.0A/60Hz 11A。暖房能力:50Hz 1.6Kw/60Hz 1.8Kw(※周囲温度12℃ 、相対湿度55%にて測定した数値です)。使用環境温度目安:5~25℃
用途夏の暑さ対策、冬の寒さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 店舗 お店 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要付属品冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、排熱ダクト×1、ドレンホース×1材質スチール・樹脂質量(kg)44ホワイト容量(L)ドレンタンク:4電源100V(50/60Hz)首振なし電源コード(m)2フィルターFLR-58騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59)機能暖房、冷風弱、冷風強、送風強、送風弱保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5送風口数1口冷媒HFC R410圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)460排熱ダクト有無あり
1台
93,980税込103,378
4日以内出荷

移動式エアコン対応 すべり出し窓用 排熱シートパネル 窓開口部 3辺合計140-260cm対応 排熱ダクト直径17cmまで対応 取付工事不要 冷却 面ファスナー YAMAZEN(山善)
移動式エアコンがすべり出し窓で使用可能。排熱を外に逃して冷気を逃さず。工事不要で取り付け可。縦・横どちらのすべり出し窓にも対応。排熱ダクト直径17cmまで対応。窓の開口部:3辺合計140cm~260cm
用途移動式エアコンなどの排熱に。スポットエアコン スポットクーラー 排熱 放熱 冷房材質本体:ポリエステル(シルバーコーティング)/ナイロン、粘着テープ:粘着剤、面ファスナー:ポリエステル/ナイロン質量(kg)0.21
1枚
3,998税込4,398
6日以内出荷

小型冷風扇 業務用 風量3段階 タンク容量30L リモコン付属 昭和商会
コンパクトで幅広い場所で使用可能な小型冷風扇。風量切替:弱中強の3段階。風量:25立方メートル/分。1~12時間の切タイマー設定可能。タンク容量:30L。風量切り替え3段階でルーバー左右自動スイング式。リモコン付属
用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 冷風扇風機 冷風機 冷風器 扇風機 スポットクーラー 工事 不要質量(kg)9.4ホワイト消費電力(W)120電源単相100Vタンク容量(L)30首振なし電源コード(m)1.6騒音値(dB)64機能切タイマー、風量調節、冷風風量3段階(弱中強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×37.5×87送風口数1口取扱説明書(13.98MB)排熱ダクト有無なし
1台
36,980税込40,678
6日以内出荷

美白スミガキ プレミアム 小林製薬
炭粒※1・クレイ配合で艶やかな白い歯にする※2ハミガキ。炭粒※1とクレイ、大きさの異なる2種類の清掃成分を配合。着色汚れを優しく除去し、歯の表面を滑らかに整えます
1個(90g)
799税込879
翌々日出荷

デスクこたつ 布団セット YAMAZEN(山善)
3段階(55/60/65)の高さ調節が可能だから体格・用途に合わせて変更できる。 デスクワークなどで活躍するこたつ布団セット。 布団付きで足元までしっかりポカポカ。 デスクこたつで冬のテレワークを快適に。 ヒーターは国内トップクラスメーカーであるメトロ電気工業製のユニットを採用。 立ち上がりが早く、体に熱が浸透しやすいのが特徴。 温度は弱から強まで無段階で調節可能。 ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。 天板ラウンド加工。 肌触りのいいこたつ布団付き。
用途デスク・勉強机・テレワーク・在宅勤務などに、コタツ・パーソナルこたつとして材質天板:MDF、脚:天然木、こたつ布団:ポリエステル100%質量(kg)11.5消費電力(W)510ヒーターMSU-501H電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×41.5×55/60/65電源コード中間入切スイッチ
1セット
20,980税込23,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3D首振り45cmDCファン ナカトミ
3D立体首振り機能を採用しています。自動で上下左右の立体的な首振りで効率よく循環・送風できます。DCモーターを採用しAC(交流)モーターでは難しかった低速回転での制御が可能となり、運転音も極限まで抑えました。風量は無段階に調節可能です。DCモーターで効率よく運転します。
用途工場・倉庫・作業場・集会場・事務所などの送風に。質量(kg)9.2電源(V)単相100本体寸法(mm)500×510×1000~1200ハネ径(cm)45モーターDC24V風量(m3/min)130電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)59/59風量無段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)210/210ファン45cm 5枚羽根 樹脂首振り有り
1台
25,980税込28,578
3日以内出荷

逆とじ傘 晴雨兼用 ゼピール
とじた時に濡れない傘。雨に濡れた面がとじると内側になるのでとじる際に濡れることを防ぎます。とじた時に服やカバンが濡れない。満員電車でも周りの人が濡れてしまう心配も不要。傘を束ねる時も手が濡れることがない。車や屋内に入ってから傘を閉じることができる。日傘にもなる晴雨兼用。傘は自立します。
紫外線防御率(%)99以上(※UVカット率は生地の状態での測定値です)遮光率(%)99.9以上(※遮光率は生地の状態での測定値)骨数(本)8撥水加工あり(3等級)
1本
2,798税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニクリーンBOX ユニット
現場で使用する簡易清掃用具置場です。竹ぼうき6本・ほうき数本・チリトリ2個・消火器1本を収納できます。
仕様【標識部】責任者名書込み式トラスコ品番113-9632材質本体寸法(mm)320(底部460)×380×700H(消火器置き部、チリトリフック除く)
1台
23,980税込26,378
翌々日出荷

回転名札板(25名用) ユニット
トラスコ品番740-3372セット内容名札板:赤/白25枚、青(両面)2枚材質鉄製寸法(mm)117×585
1台
9,998税込10,998
翌々日出荷

h&s モイスチャー 薬用 シャンプー 本体 つめかえ 各種 P&G
薬用成分が頭皮内部まで浸透し、頭皮問題の元となるマラセチア菌を殺菌・減少!保護層も形成しマラセチア菌の再成長を阻止することで´ニオイ、ベタつき、フケ、乾燥、かゆみ´を予防・解決!
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(300g)ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

h&s シトラス オイルコントロール 薬用 シャンプー 本体 つめかえ 各種 P&G
薬用成分が頭皮内部まで浸透し、頭皮問題の元となるマラセチア菌を殺菌・減少!保護層も形成しマラセチア菌の再成長を阻止することで´ニオイ、ベタつき、フケ、乾燥、かゆみ´を予防・解決!
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(460g)ほか
699税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


LEDフィールドライトEV 小糸製作所
【夜間の作業環境を一変させるリチウムイオンバッテリーとLED灯具を搭載した小型軽量で実用的なバッテリー式バルーン照明】。充電しやすさ向上!。 充電器を、バルーン照明本体とセットして使うことも、別にして保管することも可能になりました。防塵防水充電器採用(IP67)。 充電場所を選ばず、静音性・耐久性も大きく向上し、充電状況の表示も見やすく改善しました。騒音・振動ゼロ。 駆動音や振動がないので、現場周辺住民からの騒音・振動対策・苦情削減に貢献。更に作業現場内の環境が向上します。排気ガス・CO2排出ゼロ。 排気ガスが出ないため、地球温暖化や大気汚染を防止します。空気循環が悪い現場で使用しても健康に影響が出ません。燃料代ゼロ。 発電機を使用しないため、燃料給油が不要となり、施工時の安全性が向上しました。小型軽量化。 リチウムイオンバッテリー・LEDランプ・小型架台の組み合わせにより、ユニック等を使用せず女性でも楽に操作できる総重量38kgを実現しました。メンテナンスフリー。 リチウムイオンバッテリーの採用で即使用可能です。「発電機のメンテナンス」「始動できない」「燃料保管」といった問題を解消します。
用途投光器・照明使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)105定格電圧(V)DC12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最大1335×900×2360車輪Φ201(ノーパンク)×2個光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー色温度6500K(±1000K)照度(Lx)265(ランプ下部の高さ1.9m時、中心から1m横へ離れた地面への照度)容量(A)100h連続点灯時間(時間)11(バッテリー新品時、周囲温度25℃の環境下)総質量(kg)38
1セット
欠品中

LEDフィールドライトS3 小糸製作所
【使いやすさを極めたLEDバルーン証明】工事や防災、イベント・スポーツ・レジャーなど、様々なシーンで活躍!。業界最軽量(33kg)の軽さを実現。 ライトと架台が分離式のため、積み下ろし作業にクレーンは不要。安全に一人で持ち運べて作業効率アップ!。低消費電力なのに明るい。 高効率LED採用で低消費電力なのにパワフルな大光量タイプ!明るくても眩しくないので快適な手元作業が可能に。※LED寿命は約40,000時間。コンパクト設計。 業界最小設計で狭い搬入路や設置スペースの厳しい場所にも対応できます!分離構造で車のトランクにもコンパクトに収納可能。
用途投光器・照明使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)65定格電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最大1235×700×2230車輪Φ198(ノーパンク)×2個光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー色温度6000K~7000K照度(Lx)140(ランプ下部の高さ1.9m時、中心から1m横へ離れた地面への照度)容量(A)60h連続点灯時間(時間)13(バッテリー新品時、周囲温度25℃の環境下)総質量(kg)33
1セット
欠品中

可動式直管LEDランプ 回転式ソケット 昼白色 オスラム
昼白色5000K、長寿命で省エネタイプ
定格電圧(V)100-240口金G13定格寿命(時間)50000色温度(K)5000配線方式片側給電式配光角度(°)回転式ソケット 左右90光色昼白色調光の可否不可
1個
2,798税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防災用蓄電型LED電球 (一般電球50W形相当) オスラム
・使用しながら自動的にバッテリーに充電。・停電を感知すると非常灯のように自動点灯。・付属のスイッチ付き携帯用ソケットで持ち運び。・口金をつまめば点灯するので非常時の懐中電灯代わりに
仕様【密閉器具】非対応定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)700【リチウム電池使用時】200定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)62×118定格ランプ電力(W)5.4色温度(K)5000電池寿命リチウム電池:充電回数約500回充電時間(時間)リチウム電池:約8配光角度(°)134光色昼白色連続点灯時間(時間)リチウム電池:約3調光の可否不可
1個
2,898税込3,188
4日以内出荷

一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球60W相当) オスラム
仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)5配光角度(°)320調光の可否不可
1個
1,098税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球100W相当) オスラム
仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)9配光角度(°)320調光の可否不可
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球40W相当) オスラム
仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)3配光角度(°)320調光の可否不可
1個
889税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三脚用スタンドバッグ 日動工業
三脚の持ち運び、収納用に!。S-01・S-02専用の収納バッグです。ファスナーで開け閉め、ショルダーベルト付です。材質はデニム生地、サイズは直径190mm、長さ1440mmです。
適合【収納可能三脚】S-01、S-02ダークグリーン質量(g)560寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×1440
1個
4,498税込4,948
翌々日出荷

ハイスペックハイディスク280W 日動工業
メタハラ1000Wクラスの明るさ!作業用投光器タイプ!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
用途イベント、工事現場、工場、倉庫、店舗等の照明用に仕様屋内・屋外兼用付属品M10×25六角ボルトナットセット×2質量(kg)8.5タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)289定格電圧(V)100定格電流(A)2.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×168×390レンズワイド電線仕様-長さ(m)5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75×3芯色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】17880【3m】2140【5m】855ビーム角(度)【1/10】180【1/2】110耐圧力性【サージ】ライン間/6KV、対アース間/15KV使用環境温度(℃)-10~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)178.2アース端子あり入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)51500
1台
159,800税込175,780
3日以内出荷

温度計搭載 熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン ヒロ・コーポレーション
冷却プレートを搭載し肌へ直接当て効率よくひんやり!。本体に温度計と熱中警戒レベルが表示されるため、感覚だけでなく、数値で危険を察知。外出先から室内まで、1台7役であらゆるシーンをカバー
用途手持ち、卓上、首掛け、冷却プレート、ミラー、スマホスタンド、温度計付属品ネックストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書電源DC5V/2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×157×25風量3段階(弱、中、強)使用時間【弱】(ファン)12時間/(ファン+冷却プレート)2時間30分【中】(ファン)6時間/(ファン+冷却プレート)2時間【強】(ファン)3時間30分/(ファン+冷却プレート)1時間30分使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)3
1台
3,500税込3,850
欠品中

充電式ミストファン ダークホース
ダークホース充電式ミストファン
水道・電源がない場所で大活躍。風量・ミスト4段階切替。便利な自動首振り機能。保管時はバケツに収納。
用途アウトドア・建築現場・イベント・事務所、休憩所に。寸法(mm)【バケツ】Φ330×Φ260質量(kg)4.3容量(L)【バケツ】25消費電力(W)20バッテリーLi-ion3.7V(30000mAh)防塵防水性能IP65相当充電時間(時間)7ホース長さ(cm)65
1台
16,998税込18,698
翌々日出荷