安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品

安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,410件中 361400
キャンペーン情報RSS配信
もっちりつや炊きおにぎり こんぶ 60袋セット LA・PITA
置き場所を選ばない、デザイン性高いリュックは選べる4色展開。 地震だけではない。ゲリラ豪雨・台風にも対応した防災セット。 防水性が非常に高い高品質ターポリンを使用。ファスナー部には、雨水の侵入を防ぐため止水ファスナーを採用。すっきり美しいラインのフォルムと白を基調としたリュックは、玄関先やリビング、ベッドルームなどに置いても、全体の調和を崩さず自然と風景に馴染むシンプルなデザイン。
用途調理不要!そのまま食べられる5年長期保存おにぎり賞味期限製造から約5年(4年6か月以上の商品をお届けします)原材料おにぎり飯(米(国産))、昆布佃煮/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、(一部に小麦・ごま・大豆を含む)アレルギー小麦・大豆・ごまが含まれています。栄養成分熱量:196kcal、たんぱく質:3.8、脂 質:1.3、炭水化物:42.3、食塩相当量:1.0[1包装(100g)あたり(g)]
1セット
29,980税込32,378
3日以内出荷

船舶プレート キョウリツ サインテック
1枚
229税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)

非常用持ち出し袋 ラピタ【リュック単品】 LA・PITA
防水性優れたターポリン生地や止水ファスナーを採用したデザイン性機能性豊かなリュック。
用途<防災安全協会推奨リュック>スタイリッシュな非常持ち出し袋 自分で防災セットを作りたい方におすすめ。 震災・有事への備えに。材質(本体)ターポリン質量(g)800幅(cm)33高さ(cm)46奥行き(cm)16
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

SHELTERリュックサック【リュック単品】 LA・PITA
<防災安全協会推奨リュック>軽くて大きい!防災リュックに最適!
用途<防災安全協会推奨リュック>軽くて大きい!防災リュックに最適!材質(本体)ターポリン質量(g)640幅(cm)34高さ(cm)52奥行き(cm)17
1個
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

災害用トイレセット 株式会社ニコラス動画あり
株式会社ニコラス災害用トイレセット
業界初!ニオイをピタッと止めるシューポン付き災害用トイレセット。・災害時の備えに: 地震や台風による断水時にも、「水なしで使用できる」防災用トイレセットです。・簡単設置: 自宅の洋式トイレに設置できます。凝固剤、強力防臭泡スプレーもセットになっていて設置も簡単。・特別な「泡」の機能: ニコラス防災トイレのオリジナル「泡スプレー"シューポン"」でしっかり目隠しできるので、プライバシーを守れます。さらに菌の拡散や飛び跳ねも防ぎます。・コンパクト設計: 収納スペースを取らず、非常時に便利なコンパクトサイズです。・防臭対策に特化!:被災者の大きな悩み「ニオイ問題」を解決するために登場した、新しいタイプの災害用トイレです。
用途緊急・災害時の簡易トイレ
1箱
7,798税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブルドックテント エコノミー用天幕 岸工業
ブルドックテント エコノミー用の天幕です。適合するフレーム以外にはご使用いただけません。
用途買替用として付属品天幕収納袋材質エステル帆布7号(白)取付け方法ロープ固定式
1台
45,980税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ブルドックテント セーフティー用天幕 岸工業
ブルドックテント セーフティー用の天幕です。適合するフレーム以外にはご使用いただけません。
用途買替用として付属品天幕収納袋材質エステル帆布7号(白)取付け方法ロープ固定式
1台
45,980税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

2灯式水中ライト 点灯 ヒロミ産業動画あり
【2灯式水中ライト】高輝度LEDを採用した超小型軽量の水中ライト。集魚力もバツグン。リチウム電池対応で、小型軽量化を実現。様々な仕掛けにも対応。水中重量は、限りなくゼロに近く、魚への違和感が非常に少ないので繊細な仕掛けにも最適。耐水圧200mで、様々なフィールドで使える、安心設計ボディー。カラーと点灯パターンも豊富にラインナップ。上下2灯の組み合わせは自由自在なので、様々な自分だけのオリジナルの組み合わせパターンが可能です。
寸法(mm)12Φx104質量(g)5.7(電池含む)タイプ点灯使用電池リチウム電池BR425(別売)x2本使用耐圧水深(m)200
1個
1,598税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ミライト 316タイプ ヒロミ産業動画あり
【ワームにセット!】ワームにセットすれば、タチウオゲームなどで集魚力抜群。温度変化にも強く、安心して使えます。【ウキにセット!】対応ウキにセットして電気ウキに早変わり。極小サイズながらも視認性は抜群。アタリがよく見えます。 マイクロサイズで軽く用途は多彩、いろんなシーンにご使用ください。緑・白・青色発光タイプは、電池寿命連続30時間以上の長持ちタフタイプ!光拡散のためと簡易防水用のキャップとアダプター付き
用途【ミライト】極小サイズなので仕掛けにセットしたり、竿先ライトにも最適。タモにセットすれば、取り込みの際のライトとして使用できます。また、タックルボックスに入れておけば、暗闇で探し物の目印として使えます。付属品キャップ・アダプター寸法(mm)3Φx16質量(g)0.23内蔵電池リチウム電池3V
1個
469税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ミライト 435タイプ ヒロミ産業動画あり
【ワームにセット!】ワームにセットすれば、タチウオゲームなどで集魚力抜群。温度変化にも強く、安心して使えます。【ウキにセット!】対応ウキにセットして電気ウキに早変わり。極小サイズながらも視認性は抜群。アタリがよく見えます。 マイクロサイズで軽く用途は多彩、いろんなシーンにご使用ください。緑・白・青色発光タイプは、電池寿命連続30時間以上の長持ちタフタイプ!光拡散のためと簡易防水用のキャップとアダプター付き
用途【ミライト】極小サイズなので仕掛けにセットしたり、竿先ライトにも最適。タモにセットすれば、取り込みの際のライトとして使用できます。また、タックルボックスに入れておけば、暗闇で探し物の目印として使えます。付属品キャップ・アダプター寸法(mm)4Φx35質量(g)0.85内蔵電池リチウム電池3V
1個
469税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ミライト 327タイプ ヒロミ産業動画あり
【ワームにセット!】ワームにセットすれば、タチウオゲームなどで集魚力抜群。温度変化にも強く、安心して使えます。【ウキにセット!】対応ウキにセットして電気ウキに早変わり。極小サイズながらも視認性は抜群。アタリがよく見えます。 マイクロサイズで軽く用途は多彩、いろんなシーンにご使用ください。緑・白・青色発光タイプは、電池寿命連続30時間以上の長持ちタフタイプ!光拡散のためと簡易防水用のキャップとアダプター付き
用途【ミライト】極小サイズなので仕掛けにセットしたり、竿先ライトにも最適。タモにセットすれば、取り込みの際のライトとして使用できます。また、タックルボックスに入れておけば、暗闇で探し物の目印として使えます。付属品キャップ・アダプター寸法(mm)3Φx27質量(g)0.36内蔵電池リチウム電池3V
1個
469税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ミライト 点滅(フラッシュ)タイプ ヒロミ産業動画あり
【ワームにセット!】ワームにセットすれば、タチウオゲームなどで集魚力抜群。温度変化にも強く、安心して使えます。【ウキにセット!】対応ウキにセットして電気ウキに早変わり。極小サイズながらも視認性は抜群。アタリがよく見えます。 マイクロサイズで軽く用途は多彩、いろんなシーンにご使用ください。緑・白・青色発光タイプは、電池寿命連続30時間以上の長持ちタフタイプ!光拡散のためと簡易防水用のキャップとアダプター付き
用途【ミライト】極小サイズなので仕掛けにセットしたり、竿先ライトにも最適。タモにセットすれば、取り込みの際のライトとして使用できます。また、タックルボックスに入れておけば、暗闇で探し物の目印として使えます。付属品キャップ・アダプター寸法(mm)4Φx35質量(g)0.85品名435FG発光色緑色(点滅)電池寿命(時間)30以上内蔵電池リチウム電池3V
1個
629税込692
7日以内出荷

トップライト2 ヒロミ産業
ヒロミ産業トップライト2
*使用電池:リチウム電池BR435(別売)*発光体50用アダプター付
用途【替えトップ適合表】小:e-センター(5~15)、e-スター(G2~3B)、e-ナノ、e-テクノ(B~0.5) 中:e-スター(0.5~1)、e-ロケット(B~0.5)、e-ソフト(3~8)、e-センター(18~25)、e-テクノ(0.8~1) 大:e-ロケット(0.8~3)、e-ソフト(10~15)、e-キャスト、αトビコン最大径(Φmm)8使用電池リチウム電池BR435(別売)
1個
799税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

2灯式水中ライト 点滅 ヒロミ産業動画あり
【2灯式水中ライト】高輝度LEDを採用した超小型軽量の水中ライト。集魚力もバツグン。リチウム電池対応で、小型軽量化を実現。様々な仕掛けにも対応。水中重量は、限りなくゼロに近く、魚への違和感が非常に少ないので繊細な仕掛けにも最適。耐水圧200mで、様々なフィールドで使える、安心設計ボディー。カラーと点灯パターンも豊富にラインナップ。上下2灯の組み合わせは自由自在なので、様々な自分だけのオリジナルの組み合わせパターンが可能です。
寸法(mm)12Φx104質量(g)5.7(電池含む)タイプ点滅使用電池リチウム電池BR425(別売)x2本使用耐圧水深(m)200
1個
1,598税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水中ライト ヒロミ産業
ヒロミ産業水中ライト
【水中ライト】高輝度LEDを採用した超小型軽量の水中ライト。リチウム電池対応で、小型軽量化を実現。ルアーでのメバリングをはじめ、繊細な仕掛けにも対応。水中重量は限りなくゼロに近く、魚への違和感が非常に少ない。高輝度LED採用で集魚力もバツグン。カラーと点灯パターンも豊富にラインナップ。
付属品ストッパーゴム付寸法(mm)9.5Φx80質量(g)2.9(電池含む)使用電池リチウム電池BR435(別売)耐圧水深(m)200
1個
1,198税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

磯トップ ヒロミ産業
ヒロミ産業磯トップ
【磯トップ】自作用の逆光トップ。正面からの低い光線にもくっきりと見えます。
全長(mm)300外径(mm)4入数(本)2
1パック(2本)
999税込1,099
7日以内出荷

シモリ丸 ヒロミ産業
ヒロミ産業シモリ丸
【シモリ丸】ラインを傷つけない中通しパイプ仕様。中空なので浮力が有ります。誘導しかけのウキ止めとして、アタリウキとして、チモトにつけて仕掛けを浮かせたり、大きいところはクラゲ防止や、ゴミ取りにと使い道はいろいろです。
1パック(4個)ほか
389税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

PoE給電対応すきまケーブル 防犯カメラなど ブロードウォッチ
【便利な隙間LANケーブル】PoE防犯カメラセットなどで、カメラを屋外に設置したい方向けの、オプションケーブルになります。 ※こちらのケーブルはLANケーブルとなっております。【サッシの隙間に配線】隙間ケーブルは、暑さ0.1mmの極薄のため、窓やドアのサッシの隙間を通して、配線が出来、壁に穴を開ける必要がありません。【簡単取付セット】隙間ケーブルに加え、設置用両面テープ、設置用ビスがセットされ、誰でも簡単に配線頂けます。
用途ドアやサッシの僅かな隙間にセット内容隙間LANケーブル、設置用両面テープ、設置用ビス厚さ(mm)ケーブル:0.1寸法(mm)300×25×35質量(g)25コネクタ形状RJ-45対応PoEケーブル幅(mm)17ケーブル長(mm)300(コネクタ含む)結線方式ストレートカテゴリー5
1個
1,898税込2,088
4日以内出荷

クイックバークランプ マリンテック
材質合金鋼質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×35×790締め付け範囲(mm)約600まで(押し広げ:約755まで)
1式
3,398税込3,738
6日以内出荷

ペン型 精密電動ドライバーセット マリンテック
寸法(mm)195×90×28質量(g)500ヘッド形状ドライバー トルクス/y字 トライウィング/星型 (5溝)/マイナス/プラス/六角/U型/三角/四角/スタンドオフMID回転速度(min-1[r.p.m])最大200ビット64種類(S2合金鋼)トルク(N・m)電動:0.05-0.35/手動:最大7ビット寸法(mm)H4×28(ロングビット:H4×48)トルク調整5段階充電方式USB Type-Cヘッド寸法(mm)28-45(6角対辺4)
1式
8,198税込9,018
6日以内出荷

ケーブル付き平型端子250型カプラー マリンテック
1式
399税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Type-C充電式 小型スピーカー マリンテック
付属品USB Type-Cケーブル/3.5mm AUXケーブル/取扱説明書質量(g)460最大出力(W)10(5×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×50×63入力端子USB Type-C/AUX/microSD再生周波数帯域(Hz)65Hz~20kHzS/N比80dBスピーカーユニット42×2mm連続再生時間約12時間(50%出力時)対応フォーマットMP3/WMA/APE/WAVバッテリー容量(mAh)2400防水保護等級IP67インピーダンス(Ω)4×2Bluetoothver.5.3通信距離(m)約10(障害物なし時)
1式
9,698税込10,668
6日以内出荷

ソーラー式点滅灯 マリンテック
マリンテックソーラー式点滅灯
材質ポリカボネート(PC)/ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ40×W80×H150質量(g)140発光色赤色LED×2/緑色LED×2(交互点滅)光源LED保証期間1年給電方式ソーラー充電式点灯時間(時間)満充電時、無日照で100時間以上
1式
5,198税込5,718
6日以内出荷

LED懐中電灯 マリンテック
マリンテックLED懐中電灯
材質高耐久アルミ合金寸法(mm)Φ31×133質量(g)125電源Type-C充電式保証期間1年照射モード5種類(高・中・低・SOS・点滅)充電時間(時間)4明るさ(Lm)2000使用時間(時間)最大約8(低輝度時)防水保護等級IPX6照射距離(m)最大約500
1式
6,898税込7,588
6日以内出荷

多機能コードレスハンディクリーナー マリンテック
付属品アクセサリー7種類/ブラシ/フロアブラシ/小型ブラシノズル/ロングノズル/ブロワーノズル/インフレータブルノズル/排気ノズル/エアフィルター/USB Type-C充電ケーブル寸法(mm)222×185×69容量(mL)130/分質量(g)630備考乾湿両用対応騒音値(dB)≦65機能吸引力最大25000Pa連続使用時間(分)20充電時間(時間)2.5モード送風/加湿/冷却充電方式USB Type-C充電式
1式
6,598税込7,258
6日以内出荷

水中ポンプ/燃料ポンプ マリンテック
付属品ニップル3種類・ホースバンド3種類寸法(mm)Φ35.5×160材質(本体)アルミニウム製質量(g)300出力(W)45電圧(V)DC12揚程(m)4-6ケーブル長(m)3吐出量(L/min)35連続使用時間(分)30分以内保証期間1年モーター回転数(min-1[r.p.m])8500使用可能液体淡水/灯油/ディーゼル(軽油)適合ホース内径(Φmm)19/25/32ニップル外径21mm/26mm/33mm
1式
6,498税込7,148
6日以内出荷

エアーポンプ マリンテック
マリンテックエアーポンプ
寸法(mm)208×162×175質量(kg)2.7材質(本体)アルミ合金電圧(V)AC100-120(60Hz)消費電力(W)18(最大)定格消費電力(W)16吐出口径(Φmm)17.5騒音レベル(dB(A))40最大風量(L/min)30使用圧力範囲(kPa)5-15最大圧力(kPa)30定格風量(L/min)20定格圧力(kPa)10
1式
10,980税込12,078
6日以内出荷

スルーハルフィッティング マリンテック
材質プラスチック寸法(mm)Φ55×W25×H99ホワイト取付ボート底部/デッキ排水用質量(g)50ホース口径(Φmm)25取付穴径(Φmm)34
1式
1,798税込1,978
6日以内出荷

車載用インバーター マリンテック
マリンテック車載用インバーター
付属品予備ヒューズ質量(g)260コンセント個数2口出力電圧(V)100-220入力電圧(V)DC10-28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×28×80定格出力(W)200機能低圧遮断:9V/高圧遮断:28Vコード長さ(cm)85ソケットシガーソケット 12V:80W / 24V:120W(最大)USBポートUSB-A:QC3.0(最大18W)+5V/2.4A、USB-C:PD(最大30W)+5V/2.4A
1式
7,398税込8,138
6日以内出荷

ACPインバーター用リモコン マリンテック
ケーブル長(m)12接続RJ45コネクター寸法(縦×横)(mm)94.95×199.98表示機能バッテリー電圧/AC入出力電圧/負荷率/周波数/バッテリー残量保証期間1年
1式
17,980税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テントウエイト 岸工業
テントの風対策・転倒防止用の重しです。テントの脚部をしっかり固定し、安定性を高めます。積み重ねての使用も可能なため、設置環境に合わせて重量を調整できます。
用途強風時などのテントの安定設置に材質/仕上鋳鉄/シルバー塗装質量(kg)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×100
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷

ワンタッチテント スカイローブ 岸工業
フレーム一体型のワンタッチテント。簡単に設営・撤去ができるので、イベント等の短期間のご使用に最適です。
用途運動会、各種イベント、資材置場、屋外作業スペース、休憩スペース、簡易テントとして付属品キャリーバック・杭・ロープ材質(天幕)ポリエステル500D (パイプ)スチールタイプワンタッチ式軒高(m)2.12 ~ 2.42棟高(m)2.62 ~ 2.92
1セット
129,800税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルファタックル MPG コーチジャケット ブラック アルファタックル
MPGファン必携のコーチジャケット。シンプルかつ王道のコーチジャケットに、強烈な存在感を放つ「MPGロゴ」を大胆配置。ミニマルなベースにインパクトのあるグラフィックを重ね、MPGファンの心を射抜く一着に仕上げた。ドットボタン、ドローコードといった細部の機能性を押さえつつ、クラシックな空気感もしっかりと演出。背面に広がるバックプリントが、スタイル全体に力強い表情を与える。フィールドでのモチベーションを一段上へ引き上げる一枚。
1個
12,980税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

DG-6225 スペシャル 手甲グローブ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DG-6225 スペシャル 手甲グローブ
虫刺されと日焼けを同時対策!スペシャル手甲グローブ。甲側には飛来する蚊を寄せにくい防虫加工、UVケア(遮蔽率90%以上)付きの素材を使用し、夏場の釣りを快適にサポート。手感度に優れ、針がかりのしにくいパームレス仕様。掌は切りっぱなし加工を施した合成皮革を使用し、縫い目のあたりを最小限に抑えた。手首は長めの設計で日焼けを防ぐ。
サイズXL素材【甲】本体/ポリエステル100%【掌】本体/合成皮革【部分】ポリエステル89%、ポリウレタン11%
1個
4,598税込5,058
7日以内出荷

DE-7426 ハーフスリーブ ドライシャツ フルジップ #レッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
夏場の釣りを快適にサポート。吸水速乾性、UVケア(UPF40)を兼ね備えた快適素材。首周りの日焼けを軽減するハイネック仕様。濡れた状態でも脱ぎ着しやすいフルジップオープンタイプ。
素材ポリエステル100%
1個
8,398税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

DE-7426 ハーフスリーブ ドライシャツ フルジップ #ホワイト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
夏場の釣りを快適にサポート。吸水速乾性、UVケア(UPF40)を兼ね備えた快適素材。首周りの日焼けを軽減するハイネック仕様。濡れた状態でも脱ぎ着しやすいフルジップオープンタイプ。
素材ポリエステル100%
1個
8,398税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

DE-7426 ハーフスリーブ ドライシャツ フルジップ #ブルー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
夏場の釣りを快適にサポート。吸水速乾性、UVケア(UPF40)を兼ね備えた快適素材。首周りの日焼けを軽減するハイネック仕様。濡れた状態でも脱ぎ着しやすいフルジップオープンタイプ。
素材ポリエステル100%
1個
8,398税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

DE-7426 ハーフスリーブ ドライシャツ フルジップ #ブラック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
夏場の釣りを快適にサポート。吸水速乾性、UVケア(UPF40)を兼ね備えた快適素材。首周りの日焼けを軽減するハイネック仕様。濡れた状態でも脱ぎ着しやすいフルジップオープンタイプ。
素材ポリエステル100%
1個
8,398税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

DE-7326 ロングスリーブ ドライシャツ フルジップ #レッド DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
夏場の釣りを快適にサポート。吸水速乾性、UVケア(UPF40)を兼ね備えた快適素材。首周りの日焼けを軽減するハイネック仕様。手首へのフィット感を高め、袖をまくった際にも有用な袖口ストレッチ素材を採用。濡れた状態でも脱ぎ着しやすいフルジップオープンタイプ。
素材【本体】ポリエステル100%【袖口】ポリエステル90%、ポリウレタン10%
1個
9,198税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

DE-7326 ロングスリーブ ドライシャツ フルジップ #ホワイト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
夏場の釣りを快適にサポート。吸水速乾性、UVケア(UPF40)を兼ね備えた快適素材。首周りの日焼けを軽減するハイネック仕様。手首へのフィット感を高め、袖をまくった際にも有用な袖口ストレッチ素材を採用。濡れた状態でも脱ぎ着しやすいフルジップオープンタイプ。
素材【本体】ポリエステル100%【袖口】ポリエステル90%、ポリウレタン10%
1個
9,198税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)