ドライバーの新着商品
「ドライバーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
2本組。先端はレーザーチップ加工により食いつきが良くカムアウトを防止。早回し作業ができるボールグリップ仕様。
軸径(Φmm)(+)ドライバー:#2×6全長(mm)(+)ドライバー:205、(-)ドライバー:205軸長(mm)(+)ドライバー:100、(-)ドライバー:100刃幅(mm)(-)ドライバー:6.0刃厚(mm)(-)ドライバー:1.0
1セット
¥3,650税込¥4,015
翌日出荷
4本組。先端はレーザーチップ加工により食いつきが良くカムアウトを防止。早回し作業ができるボールグリップ仕様。
軸径(Φmm)(+)ドライバー#1×4.5、#2×6、#3×8全長(mm)(+)ドライバー:185・205・255、(-)ドライバー:205軸長(mm)(+)ドライバー:80・100・150、(-)ドライバー:100刃幅(mm)(-)ドライバー:6.0刃厚(mm)(-)ドライバー:1.0
1セット
¥7,860税込¥8,646
翌日出荷
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。座金をハンマーで叩き込むことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます
用途なめたネジや新しいネジを回す作業に
樹脂製のハンドルが力が掛けやすい厚みのある形状。手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現します。
用途水栓用金具など大口径の(-)ネジの閉め緩めに全長(mm)129軸長(mm)60刃幅(mm)(-)18刃厚(mm)1.5ビット全長(mm)80シャンク径(inch)六角:1/4”
1本
¥695税込¥765
8日以内出荷
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現。ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。
全長(mm)95送り角度(°)6シャンク径(inch)六角:1/4”
1個
¥730税込¥803
翌日出荷
エスコドライバーセット(+-)
4本組。セット内容:・(+)ドライバー、・(-)ドライバー、・(+)ドライバー(スタビー)、・(-)ドライバー(スタビー)。(+)ドライバー・先端×軸径 #2×6.0mm、・軸長 100mm、・材質 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂、・先端マグネット付き、(-)ドライバー・刃幅×刃厚 6.0×1.1mm、・軸長 100mm、・材質 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂、・先端マグネット付き、(+)ドライバー(スタビー)・先端×軸径 #2×6.0mm、・軸長 38mm、・全長 94mm、・グリップ幅 約36mm、・材質 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂、・先端マグネット付き、(-)ドライバー(スタビー)・刃幅×刃厚 6.0×1.2mm、・軸長 38mm、・全長 94mm、・グリップ幅 約36mm、・材質 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂、・先端マグネット付き。
1セット
¥2,170税込¥2,387
翌日出荷
1セット
¥860税込¥946
翌日出荷
セット点数:8点。セット内容:Hexビット:7本、ラチェットハンドル。樹脂ケース付き。
寸法(mm)ドライバーハンドル:122(手元六角付:対辺12)ビット寸法(mm)Hex:1.5・2・2.5・3・4・5・6ビット全長(mm)125対辺(inch)差込六角:1/4”
1セット
¥2,880税込¥3,168
翌日出荷
セット点数:8点。セット内容:Hexビット:7本、ラチェットハンドル。樹脂ケース付き。
寸法(mm)ドライバーハンドル:118ビット寸法(mm)Hex:1.5・2・2.5・3・4・5・6ビット全長(mm)125対辺(inch)差込六角:1/4”
1セット
¥2,300税込¥2,530
翌日出荷
セット点数:10点。セット内容:ヘクスローブビット:9本、ラチェットハンドル。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現。山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現。ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。 樹脂ケース付き。
仕様ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30寸法(mm)ラチェットハンドル:95ビット全長(mm)125対辺(inch)差込六角:1/4”
1セット
¥3,560税込¥3,916
翌日出荷
セット点数:10点。セット内容:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ラチェットハンドル。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現。山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現。ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。 樹脂ケース付き。
仕様ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30寸法(mm)ラチェットハンドル:95ビット全長(mm)65対辺(inch)差込六角:1/4”
1セット
¥2,140税込¥2,354
翌日出荷
セット点数:8点。セット内容:Hexビット:7本、ドライバーハンドル。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現。山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現。ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。 樹脂ケース付き。
寸法(mm)ラチェットハンドル:95ビット寸法(mm)Hex:1.5・2・2.5・3・4・5・6ビット全長(mm)125対辺(inch)差込六角:1/4”
1セット
¥2,760税込¥3,036
翌日出荷
セット点数:10点。セット内容:ヘクスローブビット:9本、ショートグリップドライバー。樹脂ケース付き。
仕様ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30寸法(mm)ドライバーハンドル:69ビット全長(mm)65対辺(inch)差込六角:1/4”
1セット
¥1,700税込¥1,870
翌日出荷
狭所での作業に最適です。軸はマットニッケル製です。マイナスの先端が90°と180°の角度で付いています。
全長(mm)150刃幅(mm)8ねじサイズM5
1本
¥1,190税込¥1,309
翌日出荷
11本組。セット内容:(+)ドライバー:#0000・#000・#00・#0・#1、(-)ドライバー:1.0・1.2・1.4・1.8・2.4・3.0mm。
全長(mm)70~120質量(g)160
1セット
¥1,370税込¥1,507
翌日出荷
マグネット付き。
仕様ハンドル六角シャンク:1/4”全長(mm)セット時:180、ラチェットハンドル:95ビット寸法(mm)(+)#2× (-)6ビット全長(mm)125
1セット
¥895税込¥985
翌日出荷
2本組。セット内容: (+)ドライバー (先端:#2、軸径:6mm、軸長:100mm、全長:205mm)、(-)ドライバー (刃幅:6.5mm、軸径:6mm、刃厚:1.0mm、軸長:140mm、全長:245mm)。耐衝撃性に優れたグリップ。
1セット
¥2,890税込¥3,179
翌日出荷
4本組。セット内容: (+)ドライバー (先端:#2、軸径:6mm、軸長:100mm、全長:205mm)、(-)ドライバー (刃幅:6.5mm、軸径:6mm、刃厚:1.0mm、軸長:140mm、全長:245mm)、(+)ドライバー(スタビー) (先端:#2、軸径:6mm、軸長:40mm、全長:90mm)、(-)ドライバー(スタビー) (刃幅:6.5mm、軸径:5mm、刃厚:1.0mm、軸長:30mm、全長:75mm)。
1セット
¥5,630税込¥6,193
翌日出荷
エスコドライバーセット
8本組。サイズ:。(+)ドライバー(先端×軸径):#1×5mm:(軸長):75mm 。#2×6mm:(軸長):100mm 。#3×8mm:(軸長):150mm 。#2×6mm:(軸長):38mm 。 (-)ドライバー(刀幅×刀厚):5.0×0.9mm:(軸長):75mm 。6.0×1.1mm:(軸長):100mm 。8.0×1.4mm:(軸長):150mm 。6.0×1.2mm:(軸長):38mm。全長:94・179.3・216.3・276.3mm。先端マグネット付き。
材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(ハンドル)硬質樹脂
1セット
¥5,080税込¥5,588
翌日出荷
入り組み点数:6点。セット内容:Hexドライバー×6本。耐錆性、耐摩耗性、長寿命を実現。オイル・ガソリンに耐性があり、衝撃に強いグリップ素材です。溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。 エッジは軽く隈取りしてあり、レンチをたやすくねじ穴に差し込むことができます。
寸法(mm)0.89・1.27・1.5・2・2.5・3軸長(mm)40・50・70・80・90・100
1セット
¥5,250税込¥5,775
翌日出荷
入り組み点数:6点。手が濡れていても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。ハンドル後部(底部)にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。
寸法(mm)2・2.5・3・4・5・6軸長(mm)80・90・100・120・140・160
1セット
¥8,550税込¥9,405
翌日出荷
入り組み点数:6点。セット内容:・[Hex-Plus]ドライバー×6本。ハンドルが二重構造で、回転トルクを的確に軸に伝達します。無駄な力がかからずに楽に作業ができます。 喰い付きの強さが良いので、多少なめて変形した六角穴もガッチリと喰い付きまわすことが可能です。
軸径(Φmm)(サイズ:軸径)2・2.5:3、3:4、4:5、5:6、6:7寸法(mm)2・2.5・3・4・5・6軸長(mm)(サイズ:軸長)2・2.5・3・4:75、5・6:80
1セット
¥6,890税込¥7,579
翌日出荷
入り組み点数:7点。セット内容:Hexドライバー:7本、工具袋。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感、ボールポイント付き。
軸長(mm)50先端サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0
1セット
¥2,400税込¥2,640
翌日出荷
入り組み点数:5点。セット内容:Hexドライバー×5本。ボールポイント付き。高精度により、30°まで倒して作業ができます。 耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 スリムなグリップで場所をとらず、あらゆる用途で使用できます。
寸法(mm)1.27・1.5・2・2.5・3軸長(mm)50・70・80・90・100
1セット
¥6,470税込¥7,117
翌日出荷
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。軸長300mmの超ロングタイプ。ボールポイント付き。
寸法(mm)8軸長(mm)300
1本
¥1,330税込¥1,463
翌日出荷
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。軸長250mmの超ロングタイプ。ボールポイント付き。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。
軸長(mm)250
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。ボールポイント付き。
寸法(mm)8軸長(mm)150
1本
¥765税込¥842
翌日出荷
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。先端はねじにピッタリ。高精度ブラックポイント仕上げ。
軸径(Φmm)4全長(mm)208軸長(mm)100先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)4×0.45
1本
¥400税込¥440
翌日出荷
9本組。
仕様●スタビプラスドライバー(先端・軸径)(mm):#2×6.0●スタビマイナスドライバー(先端・軸径)(mm):6.0×1.2、プラスドライバー(先端・軸径):#1×5.0 、#2×6.0、#3×8.0、先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm):マイナスドライバー :3.0×0.6 、 5.0×1.0 、 6.0×1.2 、 8.0×1.6ケース形状ウレタントレータイプ軸長(mm)スタビプラスドライバー:38、スタビマイナスドライバー:38、プラスドライバー:75・100・150、マイナスドライバー:75・100・150ケース寸法(mm)375×185×45(H)
1セット
¥6,650税込¥7,315
翌日出荷
エスコドライバー (Nut)
6本組。セット内容:Nutドライバー×6本。8mmは手元六角付きのためレンチやスパナを併用してトルクをかけて作業ができます(六角外径:10mm)。手が濡れていても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 ハンドル底部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。
寸法(mm)4・5・5.5・6・7・8軸長(mm)70・85・90・90・100・120
1セット
¥14,800税込¥16,280
翌日出荷