のこぎり本体の新着商品

「のこぎり本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

32件中 1~32件
キャンペーン情報RSS配信
引廻鋸 JOB Master
JOB Master引廻鋸
自由なカットや細かな作業に適しています。ダイヤカット目立てです。パーカー仕上げです。
用途木材、合板、石膏ボードなどに。トラスコ品番115-3486材質刃:スチール、柄:ABS樹脂全長(mm)360色緑刃長(mm)210
1丁
¥1,298税込¥1,428
当日出荷

マイティフレーム(HSS刃付) ベストツール
丈夫で美しい仕上げの平鉄を使用していますので、耐久力抜群のソーフレームです。(1)フレーム部に切断する物の長さを計るのに大変便利な目盛りがついています。(2)刃先に切れ味抜群の「ハイス鋼」を使用し、粘りがあり、ねじれや曲げに強い「スプリング鋼」を本体に溶着した強靭で耐久性のあるバイメタル素材のブレードを使用しています。ブレードは万一折れても破片が粉々に飛び散らない安全な素材で製造されています。(3)家庭用のゴミの分別等で長尺物の切断としても便利です。
1丁
¥1,598税込¥1,758
6日以内出荷

24inハンドソー TOUGH BUILT動画あり
木材を切断するための最も効率的で最適化された設計。切断効率を最大限に高めるようコーティングされた高炭素鋼ブレードに電気メッキを施し、耐久性と低摩擦仕上げを実現(8TPI)。高周波焼入れされた刃で長い期間、鋭い切れ味を保持。トリプルエッジ歯設計により木クズを輩出しながら切断し、切断速度の向上を実現。インチ定規がプリントされており、90°、45°、30°の角度がプリセットされているので定規や分度器を使わず簡単なマーキングが可能。ブレードのベースにある金属製ハウジングが作業の剛性と操作性と兼備。人間工学に基づいたハンドルは、フィットしたグリップ感で安全で快適な作業が可能。グリップ部にカーペンターペンシルを収納可能(ペンシルは別売りです)。
用途TOUGHBUILTヘビーデューティー24インチハンドソー。材質スチール、樹脂全長(cm)73
1本
¥5,898税込¥6,488
5日以内出荷

ゴムボーイ 万能目 Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 万能目
未来目が切りくずをかき出し、目詰まりを抑えて軽快に切り進められます。アサリなしの刃により、切り口を滑らかに仕上げます。折り込み式でコンパクトに携帯できます。衝撃焼入れと防錆めっきを施しています
用途コンパネ、生木、乾燥木材の切断・剪定刃形万能目(未来目)目数10枚目/30mm
1本
¥2,998~税込¥3,298~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

BEST ハンディフレーム HSSバイメタルブレード付き ベストツール
替刃交換のための頭ネジをハンドル上部に取り付けた、全長34cmのコンパクト仕様ソーフレームです。山形タイプの工具箱にもスッキリと収納できるコンパクト設計です。フレームはパイプ式のためとても丈夫で軽量です。刃先に切れ味抜群の「ハイス鋼」を使用し、粘りがあり、ねじれや曲げに強い「スプリング鋼」を本体に溶着した強靭で耐久性のあるバイメタル素材のブレードを使用しています。ブレードは万一折れても破片が粉々に飛び散らない安全な素材で製造されています。家庭用のゴミの分別等で長尺物の切断としても便利です。
用途鉄・非鉄金属・木・プラスチックなどの切断に。付属品HSSバイメタルブレードトラスコ品番407-1953材質フレーム:アルミニウム、刃部:HSSバイメタル全長(mm)【本体】335【替刃】250山数24フレームアルミニウム
1丁
¥1,998税込¥2,198
当日出荷

フォールディングジョブソー TOUGH BUILT動画あり
マルチ、ウッド、プラスチック、金属、ドライウォール、のブレード5枚が付属。最大6インチ(150mm)までの様々なレシプロソーブレードに対応。快適さとコントロールを備えたインジェクションモールドハンドル。ロックレバーで不用意な開閉を防止。刃を収納し、そのままポケットに収納可能。リリースボタンで道具を使う事なく安全かつ迅速にブレード交換。
用途TOUGHBUILTヘビーデューティー折畳み式ノコギリ&ブレードセット。材質スチール、樹脂寸法(cm)グリップ:3.5×2.5全長(cm)折畳時:21 / 使用時:33
1セット
¥6,298税込¥6,928
7日以内出荷

折込鋸 PCグリップ KENOH
やや荒目の刃なので、生木から、一般木材まで切断できます。メタルフレームに樹脂系グリップの折りたたみ式ハンドルですので、刃を折りたたんで収納できるので安全です。
用途木材や枝の切断作業に。本体質量(g)220規格寸法(mm)210本体サイズ(mm)L230×W70×H・D20刃渡り(mm)約210
1個
¥649税込¥714
8日以内出荷

手曲鋸 現場屋
現場屋手曲鋸
刃渡り390mmの長尺刃で、大きな引き幅を取りながら生木を切断できます。木製グリップで握り位置を調整しながら作業できます。高級炭素工具鋼と熱処理により、切れ味と耐久性を高めています。
用途生木の切断に。材質鋸/炭素工具鋼SK-85、グリップ/木、鋲/鉄質量(g)270寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×160×670刃渡り(mm)390
1本
¥3,598税込¥3,958
8日以内出荷

引き廻し君 伸縮式 190mm 替刃 モトコマ
引廻し君伸縮式専用引廻し替刃です。
用途石膏ボードやコンパネの窓開け加工にトラスコ品番495-6972材質刃部:鉄(カーボン鋼・ニッケルメッキ)全長(mm)230刃長(mm)190
1個
¥1,198税込¥1,318
3日以内出荷

引き廻し君 伸縮式 190mm モトコマ
刃は伸縮自在で用途に合わせた長さで使用できます。
用途石膏ボードやコンパネの窓開け加工にトラスコ品番495-7063材質刃部:鉄(カーボン鋼・ニッケルメッキ)、グリップ:ミラストマ―、ハンドル金具部:鉄(亜鉛メッキ)全長(mm)255刃長(mm)190
1個
¥1,998税込¥2,198
3日以内出荷

MKK 引廻し君セフティー8 モトコマ
刃は伸縮自在で全収納できます。
用途石膏ボードやコンパネの窓開け加工にトラスコ品番495-7025材質刃部:鉄(カーボン鋼・ニッケルメッキ)、グリップ:ミラストマ―、ハンドル金具部:鉄(亜鉛メッキ)全長(mm)225刃長(mm)80
1個
¥1,598税込¥1,758
3日以内出荷

技工 替刃式両刃鋸 コルク柄 本体 270mm 角利(角利産業)
手に馴染むコルクハンドル、衝撃焼入れの両刃鋸
1本
¥3,198税込¥3,518
6日以内出荷

技工 替刃式両刃鋸 コルク柄 本体 240mm 角利(角利産業)
コルク柄で握りやすい縦横両対応の両刃鋸
1本
¥2,998税込¥3,298
6日以内出荷

技工 替刃式両刃鋸 コルク柄 本体 210mm 角利(角利産業)
コルク柄で握りやすい縦横両対応の両刃鋸
1本
¥2,898税込¥3,188
6日以内出荷

技工 替刃式万能鋸 替刃 210mm 角利(角利産業)
コルク柄万能鋸210mm専用の交換替刃
1枚
¥1,198税込¥1,318
6日以内出荷

技工 替刃式万能鋸 サヤ付 コルク柄 本体210mm 角利(角利産業)
手に馴染むコルク柄、衝撃焼入れの万能鋸
1本
¥2,298税込¥2,528
6日以内出荷

庄左ェ門 胴付鋸 210mm 角利(角利産業)
角利(角利産業)庄左ェ門 胴付鋸 210mm
薄く細かい刃で、切断面をきれいに仕上げやすい胴付鋸。背金付きで剛性が高く、ほぞや留めなど精度を求める木工作業に向く。
仕様細工物や家具製作など、精度の高い直線切りに適したサイズ感の210mm刃材質刃:刃物用炭素鋼寸法(mm)全長約550/刃渡り約210質量(g)約180型番268294
1本
¥4,198税込¥4,618
6日以内出荷

庄左ェ門 両刃鋸 210mm 角利(角利産業)
角利(角利産業)庄左ェ門 両刃鋸 210mm
片面が縦挽き、反対面が横挽き仕様。木材を木目に対して平行・直角に切断可能。
付属品ビニルケース付材質刃/刃物鋼寸法(mm)刃渡り 約210、全長 約530質量(g)約100
1本
¥3,198税込¥3,518
6日以内出荷

ミニ細工鋸 胴付 角利(角利産業)
角利(角利産業)ミニ細工鋸 胴付
超薄刃のミニサイズ胴付き鋸。引き切りタイプで、細かな木工細工やホゾ・留め・組子など精密な加工向け。背金入りで直線を出しやすい構造。
仕様細目ピッチで切断面がきれいに仕上がりやすい小型精密用のこぎり材質刃/日本製炭素鋼(SK-5)、柄/天然木(ブナ)、リベット/真鍮寸法(mm)刃長約120、刃厚約0.3、ケーフ幅約0.4、全長約250前後質量(g)約37型番11038
1本
¥2,398税込¥2,638
6日以内出荷

ミニ細工鋸 細のこ 角利(角利産業)
角利(角利産業)ミニ細工鋸 細のこ
細長い刃形状で曲線切りや狭い箇所の加工に向くキーホールソー。木工クラフト、ホビー用途、細枝のカットにも使える。
仕様日本式の引き切りタイプで細工・曲線加工向き材質刃/日本製炭素鋼(SK-5)、柄/天然木(ブナ)、リベット/真鍮寸法(mm)刃長約80、刃厚約0.7、ケーフ幅約0.9、全長約220前後質量(g)約140型番11039
1本
¥1,698税込¥1,868
6日以内出荷

ミニ細工鋸 両刃 角利(角利産業)
角利(角利産業)ミニ細工鋸 両刃
引き切り式のミニ両刃ノコギリ。片面が縦挽き用、反対側が横挽き用で、木材の繊維方向・横方向どちらのカットにも対応。小さな材や細工・ホビー用途で、細かい加工に向くコンパクトサイズ。伝統的な引き切り構造で少ない力でもコントロールしやすい。
仕様リョウバ(二枚刃)スタイルで、リップカット側 TPI 8.75~14.5、クロスカット側 TPI 19.5精密木工やジョイント加工向き材質刃:日本製炭素工具鋼(SK-5)/柄:木(ブナ)/リベット:真鍮寸法(mm)刃長 約120(5インチ)/刃厚 約0.5/全長 約260×33×13(10.2" × 1.3" × 0.5"相当)型番11036
1本
¥2,598税込¥2,858
6日以内出荷

ミニ細工鋸 ダボ切り(アサリなし) 角利(角利産業)
引き切り式のミニフラッシュカットソー。歯に側面セットがない設計で、木ダボやピン、はみ出した木部を周囲の面を傷つけずに面一でカットしやすい。柔軟なブレードで、材料の面に沿わせて曲げながら切る仕上げ作業向け。細かい歯ピッチで、仕上げ面をきれいに整えたいシーン向き。
仕様TPI 約21.1の細かい歯で、木工家具やホビーの仕上げカット、ダボ切りなどに適したフラッシュカット仕様材質刃:日本製炭素工具鋼(SK-5)/柄:木(ブナ)/リベット:真鍮寸法(mm)刃長 約120(5インチ)/刃厚 約0.3/全長 約265×28×13(10.4" × 1.1" × 0.5"相当)型番11037
1本
¥1,898税込¥2,088
6日以内出荷

ミニ両刃鋸 210mm (先端R目立) 角利(角利産業)
刃幅が狭く細かい作業に適したミニ両刃のこぎり。両刃仕様で縦・横両挽き可能。
付属品ビニルケース付材質刃/刃物用炭素鋼寸法(mm)刃渡り210、全長405質量(g)約100型番268293
1本
¥1,898税込¥2,088
6日以内出荷

ミニ両刃鋸 180mm (先端R目立) 角利(角利産業)
180mm刃のミニサイズ両刃のこぎり。細かな木工や工作、授業・教材用途などに扱いやすいコンパクトタイプ。収納や持ち運びに便利なビニルケース付属。
付属品ビニルケース材質刃/刃物鋼寸法(mm)刃渡り約180、全長約400型番121210
1本
¥1,898税込¥2,088
6日以内出荷

スーパー技工 本体 金属用 PCケース入 角利(角利産業)
アルミ・塩ビまで切れる替刃式210mmノコギリ。解体にも。
付属品刃先収納用プラスチックケース材質刃/炭素工具鋼(黒染め表面処理)、柄/スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム)、収納ケース/ポリプロピレン寸法(mm)全長/350、刃長/210、刃厚/0.6質量(g)本体/170、ケース/40切断可能 材質アルミ、カーボン、塩ビ、真鍮、軟鉄、プラスチック
1本
¥2,398税込¥2,638
6日以内出荷

替刃式折込鋸 210mm 金属用 ブラック柄 角利(角利産業)
1個
¥1,998税込¥2,198
6日以内出荷

替刃式折込鋸 210mm 万能用 ブラック柄 角利(角利産業)
1枚
¥1,998税込¥2,198
6日以内出荷

技工 両刃鋸 240mm 共マチ 角利(角利産業)
1本
¥2,898税込¥3,188
6日以内出荷

庄左ェ門 両刃鋸 240mm 角利(角利産業)
1本
¥3,398税込¥3,738
6日以内出荷

ポケット100 華鋸 角利(角利産業)
1個
¥1,598税込¥1,758
6日以内出荷

ポケット100 剪定 角利(角利産業)
1個
¥1,598税込¥1,758
6日以内出荷

グライドソー 角利(角利産業)
1本
¥3,598税込¥3,958
6日以内出荷