パソコン/周辺機器の新着商品
「パソコン/周辺機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
充電&同期に使えるType-C to Lightningケーブルです。最大出力2.4A、急速充電に対応。
材質ナイロン、PVC、アルミニウム
最大電流2.4A、急速充電に対応したUSB-A to Lightningケーブルです。
材質ナイロン、PVC、アルミニウム
強力なマグネットでスマホに吸着するリングスタンド。スマホを持つ時のリングとしても、動画を楽しむ際のスタンドとしても使用でき、便利な2in1デザイン。両面にマグネットを内蔵しているため、スマホに吸着するだけでなく、冷蔵庫や金属製の壁にも吸着可能。壁に貼り付けて固定できるため、あらゆるシーンで活躍します。また本製品はボトルオープナーとしても使用できます。
材質アルミ合金、磁石、PET、炭素鋼、シリコーン質量(g)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×6保証期間初期不良のみ
Meta社VRゴーグル『Meta Quest 3』用ケースです。冷却用エアベントとカメラを機能を阻害しない開口部設計。スリムで軽量、ミニマリズムを体現したシンプルなルックスながら、その耐衝撃性能でデバイスを強力に保護します。
材質PC/TPU質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×96×46対応機種Meta Quest 3保証期間初期不良のみ耐衝撃性MIL STD810G 516.6
Meta社VRゴーグル『Meta Quest 3S』用ケースです。冷却用エアベントとカメラを機能を阻害しない開口部設計。スリムで軽量、ミニマリズムを体現したシンプルなルックスながら、その耐衝撃性能でデバイスを強力に保護します。
材質PC質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×96×67対応機種Meta Quest 3S保証期間初期不良のみ耐衝撃性MIL STD810G 516.6
1個
¥6,398税込¥7,038
6日以内出荷
Meta社VRゴーグル『Meta Quest 3』用ケースです。冷却用エアベントとカメラを機能を阻害しない開口部設計。スリムで軽量、ミニマリズムを体現したシンプルなルックスながら、その耐衝撃性能でデバイスを強力に保護します。
材質PC質量(g)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×96×46対応機種Meta Quest 3保証期間初期不良のみ耐衝撃性MIL STD810G 516.6
1個
¥6,398税込¥7,038
6日以内出荷
Meta社VRゴーグル『Meta Quest 3S』用ケースです。冷却用エアベントとカメラを機能を阻害しない開口部設計。スリムで軽量、ミニマリズムを体現したシンプルなルックスながら、その耐衝撃性能でデバイスを強力に保護します。
材質PC/TPU質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×96×67対応機種Meta Quest 3S保証期間初期不良のみ耐衝撃性MIL STD810G 516.6
I ・O DATA(アイ・オー・データ)miniPC(業務用途向け)用交換品お届け(デリバリィ)保守サービス5年間保守パック
アイ・オー・データ社製MPC-N150W1FL/WGに対応した有償サポートの交換品お届け保守サービスです。最短で翌営業日に交換品をお客様のもとへお届け。万一のトラブルの時みお迅速に復旧でき利用できない期間を最小限に抑えることができます。
対応製品MPC-N150W1FL/WG内容デリバリィ(交換)、センドバック(修理・返送)保守管理5年RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥65,980税込¥72,578
5日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)パソコン向け据え置きHDD用交換品お届け保守サービス3年間保守パック(タイプH)
アイ・オー・データ社製HDCX-UTPシリーズに対応した有償サポートの交換品お届け保守サービスです。最短で翌営業日に交換品をお客様のもとへお届け。万一のトラブルの時みお迅速に復旧でき利用できない期間を最小限に抑えることができます。
対応製品HDCX-UTPシリーズ(HDCX-UT12P/HDCX-UT16P/HDCX-UT20P/HDCX-UT24P)内容デリバリィ(交換)、センドバック(修理・返送)保守管理3年RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥12,980税込¥14,278
5日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)パソコン向け据え置きHDD用交換品お届け保守サービス3年間保守パック(タイプL)
アイ・オー・データ社製HDJA-UTRシリーズ/HDD-UTBシリーズに対応した有償サポートの交換品お届け保守サービスです。最短で翌営業日に交換品をお客様のもとへお届け。万一のトラブルの時みお迅速に復旧でき利用できない期間を最小限に抑えることができます。
対応製品HDJA-UTRシリーズ(HDJA-UT1R/HDJA-UT2R/HDJA-UT3R/HDJA-UT4R/HDJA-UT8R) HDD-UTBシリーズ(HDD-UT1KB/HDD-UT2KB/HDD-UT4KB/HDD-UT6KB/HDD-UT8KB/HDD-UT2WB/HDD-UT4WB)内容デリバリィ(交換)、センドバック(修理・返送)保守管理3年RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥7,698税込¥8,468
5日以内出荷
Belfida ONE専用、3WAYマグネットスタンド。スタンド部分は、0度~90度まで角度調整が可能、さらにスライドさせて5段階の長さ調整が可能。本体の裏面中央にスタンドのマグネット部分を近づけると固定され、縦・横・吊り下げ3通りの使い方が可能。
保守管理お買い上げから一年間
1台
¥2,098税込¥2,308
7日以内出荷
プリンストンUHS-I対応microSDカード
高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-1」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠しています。
セット内容microSDHCカード本体、SD変換アダプター質量(g)0.5規格SDメモリーカード規格準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1インターフェースUSH-1
1枚
¥1,398税込¥1,538
6日以内出荷
APEXELスマートフォン用望遠レンズ(20倍~60倍)
スマートフォンに取り付けることで20倍から60倍までの光学ズームを可能にする望遠レンズです。安定した撮影に役立つ伸縮式の三脚が付属。また、付属のアイカップを取り付けて単眼鏡としても活用できます。
用途望遠レンズ仕様【プリズム】シュミット・ペハン・プリズム(シュミットダハプリズム)【三脚雲台】ボールヘッド付属品三脚(JJ029)、電話ホルダー、アイカップ(単眼鏡用)、各種レンズキャップ、クリーニングクロス、収納バッグ質量(g)【三脚】526【レンズ単体】741耐荷重(kg)【三脚】3倍率20~60倍フィルター直径(Φmm)58(UV、CPL、VNDフィルター等に対応)寸法(cm)直径 約6.1 × 長さ 約22.9対物レンズ有効径(mm)45焦点距離(mm)【換算】480~1440レンズ構成10群13枚、広帯域マルチレイヤーコーティング撮影距離(m)[最短]3~無限遠伸縮範囲(cm)【三脚】34~88
1個
¥25,980税込¥28,578
欠品中
APEXELスマートフォン用光学望遠レンズ(倍率30倍)
マートフォンに取り付けて使用する30倍望遠レンズです。安定した撮影に役立つコンパクトな三脚が付属。また、付属のアイカップを取り付けて単眼鏡としても活用できます。
用途望遠レンズ仕様【三脚雲台】ボールヘッド付属品三脚(JJ028)、フォンホルダー、アイカップ(単眼鏡用)、各種レンズキャップ、クリーニングクロス、収納バッグ質量(g)【三脚】176【レンズ単体】399耐荷重(kg)【三脚】3倍率30倍フィルター直径(Φmm)46(UV、CPL、VNDフィルター等に対応)寸法(cm)直径 約4.6 × 長さ 約18対物レンズ有効径(mm)40焦点距離(mm)【換算】750レンズ構成シュミット・ルーフプリズム撮影距離(m)[最短]5~無限遠伸縮範囲(cm)【三脚】24 ~ 34
1個
¥17,980税込¥19,778
4日以内出荷
ファミリー・ライフ折り畳み式ソーラーパネル一体型大容量バッテリー
災害時の備えに!ソーラーパネル一体型バッテリー。小型ながら大容量40,000mAhバッテリー搭載で電池切れの心配なし!ソーラー&手回し充電対応で停電時も安心です。4枚のソーラーパネルで効率的!約5~8時間でフル充電可能。大容量40,000mAh。スマホ・iPhoneを約10回以上充電可能。LEDライト搭載。折り畳めばコンパクト。4つの充電方法:ソーラー、手回し、内蔵USB、type-C接続。裏面のハンドルで手回し充電も可能。防水、防塵。最大6台同時充電!!。3ヶ月間保証書付き
仕様【手回し充電】DC8.5V・0.4A(最大)セット内容ソーラーモバイルバッテリー本体、Type-C充電ケーブル、ストラップ、カラビナ、取扱説明書材質ABS、シリコン質量(g)(約)597出力(W)【ワイヤレス充電】5(最大)出力[USB・タイプC・タイプCケーブル]DC5V・3A(最大)・[ライトニングケーブル]DC5V・2A(最大)入力[タイプC・USBケーブルA]DC5V・3A(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折り畳み時:(約)8.5×4.8×16、拡張時:(約)35×4.8×16バッテリー容量(mAh)40000
「ARCDRAW 17」は、DRA-CAD(R)ファイル(.mpx、.mpw、.mpp)読込みへの対応や、表内の文字列をCSV出力できる「表CSV出力」、選択した数値を加算して文字を作図できる「数値加算」、その他、データ互換・機能の改善も行っており、DXF/DWGのファイル形式では、AutoCAD2026相当のライブラリに対応したことで入出力を強化し、更なる業務の効率化を実現した製品となっております。
仕様【UNDO/REDO】無限(メモリ・ディスクの容量に依存)【レイヤ】最大約1億層【作図要素数】無制限 (メモリ又はディスク容量による)【作図領域】最大4,000km四方【線種・線幅】最大約3万種登録可能【プロッタ・プリンタ】Windowsドライバ対応機種色任意設定 (1,677万色より)文字True Typeフォント、オリジナルフォント精度【データ】倍精度機能OLE 2.0 クライアント ・ サーバ:データ保護、異常終了時の図面復元機能カスタマイズ特殊機能
1本
¥59,980税込¥65,978
翌々日出荷
スタンドカバー付属。カバーはネジ留めとなっていてズレにくい仕様。各種ゲーム機での動作確認済み。
用途ノートPC作業に最適な15.6インチサイズのサブモニター。1台あるとノートPCでの作業効率が格段に向上します。USB TypeC PDに対応しているため、ケーブル1本にて接続可能。仕様【色域】45%NTSC付属品クイックスタートガイド、USBケーブル(C to C)x1、HDMIケーブル(HDMI to Mini HDMI)色ホワイト周波数(Hz)60幅(cm)35.9本体質量(g)660(カバーなし)、980(カバー込)最大解像度1920×1080(1080p)保証期間お買い上げ時より1年間高さ(cm)23材質(ボディ)ポリカーボネイト+ABSVESAマウント(mm)有り(75画面サイズ15.6インチインターフェイスUSB Cx2、MiniHDMIx1、ヘッドホン端子x1(35mm)厚さ(cm)1.16RoHS指令(10物質対応)対応パネル種類IPS(ノングレア)
1台
¥13,980税込¥15,378
5日以内出荷
・簡単でドライバレス。ご利用パソコンのUSBに接続するだけ・Windows Helloに対応したモデル・指紋情報をパソコンに保存せず本製品に保存する高いセキュリティーのMOC方式・ナノUSBアダプターサイズで純正のような一体感
仕様認証方式:MOC方式、インターフェース:USB2.0、センサー方式:静電容量方式タッチセンサー、認証速度:0.05秒、他人受入率:0.001%以下、本人拒否率:1.7%以下、指紋登録数:最大10件、指紋データ保存場所:アダプターチップ内(暗号化保存・MOC方式)、認証確度:360度全方位対応、Windows Hello ESS:対応、Helloパスキー:対応(パスワードレス・多要素認証)、対応OS:Windows11/10、ドライバ:Windows標準ドライバ(プラグ&プレイ)寸法(mm)19.2×15.6×9.8質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.69MB)
1個
¥4,198税込¥4,618
9日以内出荷
・27インチ(2560 x 1440P)ゲーミングモニター、ASUS Ultrafast IPSテクノロジー搭載、1msの応答速度と最大360Hz のリフレッシュレートを実現。・G-SYNC Pulsarテクノロジーを搭載したNVIDIA G-SYNCプロセッサを内蔵し、従来のLCDパネルに比べて4 倍の効果的なモーションクリアを実現。・G-SYNC Ambient Adaptiveテクノロジーは、周囲の照明を感知し、明るさと色温度を調整して快適な視聴体験を実現。・1080pで25インチ相当の表示サイズに切り替えて、慣れたサイズ感でプレイできます。設定からeスポーツデュアルモードを有効にすると、さらにシャープな2368×1332解像度でもプレイ可能です。
仕様【ケンジントンセキュリティースロット】搭載付属品キャリブレーションレポート、DisplayPort ケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、保証書質量(kg)6.5、9.2(本体・パッケージ込)電源(V)100-240消費電力(W)使用時 38以下、スタンバイ時 0.5以下型番XG27AQNGV機能GamePlus、Game Visual、VRR テクノロジー:Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Dark Boost、Ultra Low Motion Blur: ULBM 2、NVIDIA G-SYNC Pulsar、アスペクトコントロール液晶パネルパネルサイズ 27型ワイド、バックライト LED、パネル種類 Ultrafast IPS、表面仕様 アンチグレア、最大解像度 2560×1440、画素ピッチ 0.233mm、視野角 178°(H) / 178°(V)、最大輝度 400 cd/m2 (Typ)、コントラスト比 1,000:1(Typ)、応答速度 1ms(GTG)、最大表示色 約10億7370 万色、広色域 Color Space (DCI-P3) : 90%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応調整機能上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右45°、高さ調節:0~110mm、縦回転(ピボット):+90°~-90°走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 31~270 KHz (H) / 50~120 Hz (V)、 DisplayPort: 31~621 KHz (H) / 59~360 Hz (V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4 DSCx 1、HDMI (v2.1)x 2 (FRL)、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.4×50.3×18.8 (スタンド含む)対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥109,800税込¥120,780
46日以内出荷
ケンジントンマイクロセーバー2.0キードラップトップロック
業界最小クラスの10mmロックヘッド、5mmサイズキー特許取得の回転防止ピンによる高い盗難防止効果Tバーロックシステム強固なカーボンスティールケーブル回転するロックヘッドで隣接するポートを邪魔することなく設置可能 高水準の基準シリンダーキー
1個
¥3,698税込¥4,068
翌々日出荷
エコ対応UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
色外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)8.7概算質量(kg/km)67導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e F/UTP撚線導体標準品です。
色ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)7概算質量(kg/km)46導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
¥25,980税込¥28,578
6日以内出荷
パンドウイット製モジュラープラグ(MP588)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。
仕様【ブーツ】無ケーブル外径(Φmm)5.6導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート
UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
色外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)8.7概算質量(kg/km)67導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。
色ライトブルー導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
Cat5eの伝送性能を持つ2Pケーブル。(単線導体)
色ライトブルー長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)4.4概算質量(kg/km)18導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
¥24,980税込¥27,478
6日以内出荷
Cat5eの伝送性能を持つ4Cケーブル。(撚線導体)
色白長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)4.5概算質量(kg/km)18導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
¥12,980税込¥14,278
6日以内出荷
Cat5e UTP単線導体 標準品です。
長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)5.2概算質量(kg/km)29導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e SF/UTP(二重シールド)単線導体標準品です。
色ライトブルー長さ(m)200ケーブル外径(Φmm)6.7概算質量(kg/km)56導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
¥65,980税込¥72,578
6日以内出荷
F/UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
色外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)9.2概算質量(kg/km)80導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e F/UTP単線導体標準品です。
長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)6.4概算質量(kg/km)40導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
ネズミ忌避剤入りUTPケーブルです。有効性分により刺激感が発生する場合があります。
色ライトブルー長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)5.9概算質量(kg/km)36導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
¥52,980税込¥58,278
6日以内出荷
配管用UTPケーブルです。標準品に比べて対候性、防湿性に優れています。
色黒長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)6.1概算質量(kg/km)31導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
¥49,980税込¥54,978
6日以内出荷
UL VW-1燃焼適合 難燃ケーブル撚線導体です。Style21013(60℃,30V)
色ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)5.7概算質量(kg/km)35導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
¥21,980税込¥24,178
6日以内出荷
UL VW-1燃焼適合 難燃ケーブル単線導体です。Style20276(80℃,30V)
色ライトブルー長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)5.7概算質量(kg/km)35導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
¥44,980税込¥49,478
6日以内出荷
アンダーカーペット用フラットケーブルです。RJ45モジュラープラグ取付可(B配列)です。
色ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)-概算質量(kg/km)92導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
¥45,980税込¥50,578
6日以内出荷
ELPAデスクUSBタップPD20W
PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。雷から接続機器を守る雷ガード付。スッキリ配線L型プラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。断線に強いコード
色ホワイト使用温度範囲(℃)ー10~40ポート数Type-A 1ポート/Type-C 1ポート消費電力(W)合計1400まで定格【AC差込口】AC100V14A【USBポート】Type-Aポート:DC5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A18WMax、Type-Cポート:DC5V3.0A/9V2.22A/12V1.67A20WMax、2ポート同時使用時:DC5V3.0A15.5WMaxコード長さ(m)2口数4個口
1個
¥2,998税込¥3,298
3日以内出荷
ELPAデスクUSBタップPD20W
PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。雷から接続機器を守る雷ガード付。スッキリ配線L型プラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。断線に強いコード
色ブラック使用温度範囲(℃)ー10~40ポート数Type-A 1ポート/Type-C 1ポート消費電力(W)合計1400まで定格【AC差込口】AC100V14A【USBポート】Type-Aポート:DC5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A18WMax、Type-Cポート:DC5V3.0A/9V2.22A/12V1.67A20WMax、2ポート同時使用時:DC5V3.0A15.5WMaxコード長さ(m)2口数4個口
1個
¥2,998税込¥3,298
3日以内出荷
KOORUIゲーミングモニター
KOORUI G2721PはフルHDの約1.7倍の解像度を誇るWQHD(2560×1440)対応27インチ型ゲーミングモニターです。 Fast IPSパネルを採用し、178°の広視野角と高い色再現性を両立しました。 DCI-P3 95%・sRGB 100%の広色域と16.7M色表示により、ゲームはもちろん映画鑑賞やデザイン作業でも自然でリアルな映像を映し出します。 最大200Hzの高リフレッシュレートと1ms(OD)の高速応答により、動きの激しいFPSやアクションゲームでも残像感を抑えた滑らかな映像表現を実現しました。 Adaptive Sync(FreeSync / G-Sync互換)対応で、画面のズレやカクつきを軽減し、安定したゲームプレイ環境をサポートします。 HDR400対応により、明暗差のあるシーンも自然な階調で表現しました。 最大350nitsの高輝度設計により、日中の明るい室内でも高い視認性を確保します。 非光沢(ノングレア)パネルとフリッカーフリー設計を採用し、長時間使用時の目への負担にも配慮しています DisplayPort 1.4(x1)とHDMI 2.0(x2)を搭載。ゲーミングPCからノートPC、PS5/Xboxまで、複数のデバイスを同時に接続可能です。
付属品DP1.4質量(kg)3.6サイズ27インチ表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比1000:1最大解像度WQHD(2560×1440)電源(V)/電流(A)19/2.58モード【ゲームモード】ODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 400;バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約613×472×215(スタンドなし)走査周波数【デジタル】最大200Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、オーディオ出力(3.5mmヘッドフォンジャック)×1パネル駆動方式Fast IPS応答時間(ms)1HDR対応HDR400
1個
¥21,980税込¥24,178
7日以内出荷