手すりの新着商品

手すりの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

355件中 321355
キャンペーン情報RSS配信
フリーRレール 壁付ブラケット BAUHAUS(マツ六)
上下45°まで首振でき、15mmの出幅調整可能
用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ130×厚さ78全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)28×57.9
1個
5,598税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリーRレール 壁付ブラケット縦型 BAUHAUS(マツ六)
出幅調整可能で縦横どちらの向きでも使用可能
用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ82×厚さ70全長(mm)82適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)82
1個
5,598税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリーRレール 直受フレキシブルブラケット BAUHAUS(マツ六)
15mmの出幅調整可能
用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ126×厚さ70全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)78
1個
9,998税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリーRレール 支柱付ブラケット BAUHAUS(マツ六)
より体の近くで手摺を握れる持出タイプ
用途屋外に使用するブラケット商品になります。材質アルミ合金全長(mm)60適合サイズ丸棒・支柱:34・42.7
1個
6,498税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フリーRレール 支柱付エンドブラケット BAUHAUS(マツ六)
より体の近くで手摺を握れる持出タイプ
用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品手すり固定用ねじ皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン1個、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、六角穴付き止めねじM6×6 1本材質アルミ合金寸法(mm)高さ114×厚さ108.35全長(mm)55.7適合サイズ丸棒・支柱:34・42.7
1個
8,198税込9,018
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリーRレール 支柱付コーナーブラケット BAUHAUS(マツ六)
より体の近くで手摺を握れる持出タイプ
用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品手すり固定用ねじ皿ドリルねじ4×19 2本、防水パッキン2個、キャップ小1個、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、六角穴付き止めねじM6×6 1本、コーナー角度調整金具材質アルミ合金寸法(mm)高さ106×厚さ109全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34・42.7
1個
12,980税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリーRレール 支柱用側面ブラケットN BAUHAUS(マツ六)
壁からの出寸法が壁付けブラケットと同じ55mm
用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ120×厚さ86.5全長(mm)120適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)120×120
1個
7,498税込8,248
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリーRレール EエンドブラケットN BAUHAUS(マツ六)
スリムなデザインのエンドブラケット
用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ78×厚さ75全長(mm)70適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)60×78
1個
2,998税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリーRレール 支柱用側面ブラケット BAUHAUS(マツ六)
埋め込み不可能箇所でも取付可能
用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品+トラスタッピンねじ6×40 4本、ナイロンアンカーMG8 4本、ナイロンワッシャ4枚、出幅調整用ステン平座金4枚、+なべドリルねじ4×16 4本材質SCS14(SUS316相当)(ショットブラスト仕上げ)寸法(mm)高さ120×厚さ60全長(mm)100ステンカラー色適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)100×120
1個
9,998税込10,998
8日以内出荷

フリーRレール 自在ブラケット BAUHAUS(マツ六)
15mmの出幅調整でL型手摺のコーナー部にも
用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ82×厚さ76全長(mm)100適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)82
1個
9,998税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリーRレール 遮断機式受側ブラケット面付 BAUHAUS(マツ六)
連続した手すりを可能とするジョイントで角度調整60°まで可能
用途屋外に使用するブラケット商品になります材質アルミ合金寸法(mm)高さ45×厚さ68全長(mm)123適合サイズ丸棒・支柱:34
1個
9,298税込10,228
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリーRレール エンドブラケットN BAUHAUS(マツ六)
16mmの出幅調整が可能なエンドブラケット
用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ82×厚さ91全長(mm)82ステンカラー色適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)82
1個
5,598税込6,158
8日以内出荷

フリーRレール エンドブラケットN BAUHAUS(マツ六)
15mmの出幅調整が可能なエンドブラケット
用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ82×厚さ91全長(mm)82ダークブロンズ適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)82
1個
5,598税込6,158
8日以内出荷

フリーRレール E直受フレキシブルブラケット BAUHAUS(マツ六)
台座が小さく見た目がスマートなフレキシブルタイプ
用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ125×厚さ78全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)28×57.9
1個
9,598税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリーRレール 遮断機式受側壁付ブラケット BAUHAUS(マツ六)
連続した手すりを可能とするジョイントで角度調整60°まで可能
用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品壁取付け用/固定ねじ(+トラスタッピンねじ5×40)3本、ナイロンアンカー(MG8×40)3本、ナイロンワッシャ(呼び5×12×0.8)3枚手すり取付け用/固定ねじ(+皿ドリルねじ4×19)4本、六角棒スパナ(呼び5)1本、ねじ隠しキャップ3個、Φ34エンドキャップ1個、防水パッキン1個材質アルミ合金寸法(mm)高さ78×厚さ43.8全長(mm)152適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)78
1個
14,980税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリーRレール 遮断機式軸側壁付ブラケット BAUHAUS(マツ六)
連続した手すりを可能とするジョイント
用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品壁取付け用/固定ねじ(+トラスタッピンねじ5×40)3本、ナイロンアンカー(MG8×40)3本、ナイロンワッシャ(呼び5×12×0.8)3枚手すり取付け用/固定ねじ(+皿ドリルねじ4×19)6本、六角棒スパナ(呼び5)1本、ねじ隠しキャップ3個、Φ34エンドキャップ1個、防水パッキン1個材質アルミ合金寸法(mm)高さ78×厚さ43.8全長(mm)146.5適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)78
1個
18,980税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリーRレール 丸棒用自在ソケット BAUHAUS(マツ六)
上下46°までの角度調整可能な手摺棒を自在につなぐ
用途屋外に使用するソケット商品になります。付属品手すり固定用ねじ皿ドリルねじ4×19 3本、防水パッキン 1個、六角棒スパナ(呼び5)1本材質アルミ合金寸法(mm)高さ101×厚さ44全長(mm)60ステンカラー色適合サイズ丸棒・支柱:34
1個
5,598税込6,158
8日以内出荷

フリーRレール 丸棒用自在ソケット BAUHAUS(マツ六)
上下45°までの角度調整可能な手摺棒を自在につなぐ
用途屋外に使用するソケット商品になります。付属品手すり固定用ねじ皿ドリルねじ4×19 3本、防水パッキン 1個、六角棒スパナ(呼び5)1本材質アルミ合金寸法(mm)高さ101×厚さ44全長(mm)60ダークブロンズ適合サイズ丸棒・支柱:34
1個
5,598税込6,158
8日以内出荷

フリーRレール Nエンドソケット BAUHAUS(マツ六)
ねじ穴が見えないすっきりしたデザイン
用途屋外に使用するソケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ41×厚さ46全長(mm)46適合サイズ丸棒・支柱:34
1個
3,598税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリーRレール 自在ソケット BAUHAUS(マツ六)
左右の首振りと座を90°回転させることで全方向(最大30°~45°)可動可能
用途屋外に使用するソケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ88×厚さ66.8全長(mm)88適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)88
1個
5,898税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリーRレール Lコーナージョイント BAUHAUS(マツ六)
手摺棒を直角で連結する場合に使用可能
用途屋外に使用するジョイント商品になります付属品手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×19 2本、防水パッキン2個材質ASA硬質樹脂・POM樹脂寸法(mm)高さ87.2×厚さ37.2全長(mm)37.2適合サイズ丸棒・支柱:34
1個
2,198税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フリーRレール フリージョイント BAUHAUS(マツ六)
勾配を変えながらの出隅・入隅など、複雑なコーナー部分にも対応
用途屋外に使用するジョイント商品になります付属品手すり固定用+皿ドリルねじ4×19 2本、六角棒スパナ(呼び5)1本、キャップ小1個、防水パッキン2個(防水パッキンは曲がる手すり棒にのみ使用)材質アルミ合金寸法(mm)高さ136×厚さ46全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34
1個
5,598税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリーRレール アルミジョイント BAUHAUS(マツ六)
支柱やブラケットとデザインを合わせたアルミ合金製ジョイント
用途屋外に使用するジョイント商品になります付属品手すり固定ねじ+皿ドリルねじ4×25 2本、防水パッキン 2個材質アルミ合金寸法(mm)高さ40.5×厚さ40.5全長(mm)43適合サイズ丸棒・支柱:34
1個
2,698税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリーRレール ジョイント BAUHAUS(マツ六)
手摺棒と同色で直線に連結可能
用途屋外に使用するジョイント商品になります付属品手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×19 1本、+皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン2個材質ASA硬質樹脂・アルミ芯材寸法(mm)高さ37.4×厚さ37.4全長(mm)100適合サイズ丸棒・支柱:34
1個
1,798税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フリーRレール チーズ BAUHAUS(マツ六)
手摺棒と手摺棒をT型につなぐ
用途屋外に使用するジョイント商品になります付属品手すり固定ねじ+皿ドリルねじ4×25 3本材質アルミ合金寸法(mm)高さ65×厚さ40.5全長(mm)50適合サイズ丸棒・支柱:34
1個
2,998税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリーRレール FAエンドキャップ BAUHAUS(マツ六)
手すり棒の先端にすっきりおさまるタイプです
用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります付属品手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×19 2本、防水パッキン2個材質ASA硬質樹脂・POM樹脂寸法(mm)高さ37.4×厚さ37.3全長(mm)55適合サイズ丸棒・支柱:34
1個
2,598税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フリーRレール RAアルミエンドキャップ BAUHAUS(マツ六)
下向き、横向きどちらでも使用可能
用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります材質アルミ合金・ASA樹脂寸法(mm)高さ72.3×厚さ76.7全長(mm)72.3適合サイズ丸棒・支柱:34
1個
4,198税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリーRレール FAアルミエンドキャップ BAUHAUS(マツ六)
先端にすっきりおさまるタイプです
用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります付属品手すり固定用+皿ドリルねじ4×25 1本、防水パッキン1個材質アルミ合金寸法(mm)高さ40.5×厚さ25全長(mm)40.5適合サイズ丸棒・支柱:34
1個
2,598税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリーRレール RAエンドキャップ BAUHAUS(マツ六)
下向き、横向きどちらでも使用可能
用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります付属品手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×30 2本、防水パッキン2個、スペーサー2個材質ASA硬質樹脂・POM樹脂寸法(mm)高さ70.6×厚さ87全長(mm)70.6適合サイズ丸棒・支柱:34
1個
4,198税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ストレートEZレール 36アルミ樹脂巻手すり棒 BAUHAUS(マツ六)
耐候性樹脂使用、防カビ仕様になります。
用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒材質芯材:アルミ 被膜:半硬質樹脂握り径(Φmm)36
1個
8,798税込9,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オールステンパイプ BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS(マツ六)オールステンパイプ
浴室、室内、屋外に使用できる商品になります。
用途屋外・室内・浴室用手摺棒・支柱材質SUS304握り径(Φmm)32
1個
6,398税込7,038
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンロストワックス スペーサー BAUHAUS(マツ六)
耐食性に優れたステンレス鋼を使用した商品です
用途屋外、水まわりで使用可能な商品になります。付属品壁・床取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×50(ナイロンアンカーは別途ご用意ください)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)寸法(mm)高さ62×厚さ6全長(mm)62ステンレス適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)62
1個
2,498税込2,748
8日以内出荷

ステンロストワックス Lコーナー BAUHAUS(マツ六)
耐食性に優れたステンレス鋼を使用した商品です
用途屋外、水まわりで使用可能なジョイント商品になります。付属品手すり棒取付けねじ/+皿ドリルねじ3.5×13(2.8mm程度の下穴が必要です)壁・床取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40(ナイロンアンカーは別途ご用意ください)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)寸法(mm)高さ57.6×厚さ37.2全長(mm)57.6ステンレス適合サイズ丸棒・支柱:32
1個
3,998税込4,398
8日以内出荷

ストレートEZレール 埋め込み支柱用カバー BAUHAUS(マツ六)
形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺
用途屋外用埋め込み支柱用カバーになります。材質本体:ASA樹脂寸法(mm)高さ90×厚さ9全長(mm)90
1個
839税込923
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ストレートEZレール スタンド直受け用カバー BAUHAUS(マツ六)
形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺
用途屋外用スタンド直受けカバーになります。材質本体:ASA樹脂寸法(mm)高さ131.6×厚さ37.5全長(mm)131.6
1個
879税込967
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)