バリアフリー商品の新着商品
「バリアフリー商品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール ベースプレート式コーナー支柱
高さ調節機能付きコーナー支柱
用途屋外に使用するベースプレート式の支柱になります付属品ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG 10×50 4本、Φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本手すり固定用+皿ドリルねじ4×19 2本、防水パッキン2個、キャップ小1個、六角穴付き止めねじM6×8 2本材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ900×厚さ136全長(mm)900適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)120
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 壁付ブラケット
上下45°まで首振でき、15mmの出幅調整可能
用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ130×厚さ78全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)28×57.9
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 壁付ブラケット縦型
出幅調整可能で縦横どちらの向きでも使用可能
用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ82×厚さ70全長(mm)82適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)82
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 直受フレキシブルブラケット
15mmの出幅調整可能
用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ126×厚さ70全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)78
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 支柱付ブラケット
より体の近くで手摺を握れる持出タイプ
用途屋外に使用するブラケット商品になります。材質アルミ合金全長(mm)60適合サイズ丸棒・支柱:34・42.7
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 支柱付エンドブラケット
より体の近くで手摺を握れる持出タイプ
用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品手すり固定用ねじ皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン1個、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、六角穴付き止めねじM6×6 1本材質アルミ合金寸法(mm)高さ114×厚さ108.35全長(mm)55.7適合サイズ丸棒・支柱:34・42.7
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 支柱付コーナーブラケット
より体の近くで手摺を握れる持出タイプ
用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品手すり固定用ねじ皿ドリルねじ4×19 2本、防水パッキン2個、キャップ小1個、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、六角穴付き止めねじM6×6 1本、コーナー角度調整金具材質アルミ合金寸法(mm)高さ106×厚さ109全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34・42.7
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 支柱用側面ブラケットN
壁からの出寸法が壁付けブラケットと同じ55mm
用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ120×厚さ86.5全長(mm)120適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)120×120
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール EエンドブラケットN
スリムなデザインのエンドブラケット
用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ78×厚さ75全長(mm)70適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)60×78
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 支柱用側面ブラケット
埋め込み不可能箇所でも取付可能
用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品+トラスタッピンねじ6×40 4本、ナイロンアンカーMG8 4本、ナイロンワッシャ4枚、出幅調整用ステン平座金4枚、+なべドリルねじ4×16 4本材質SCS14(SUS316相当)(ショットブラスト仕上げ)寸法(mm)高さ120×厚さ60全長(mm)100色ステンカラー色適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)100×120
1個
¥9,998税込¥10,998
8日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 自在ブラケット
15mmの出幅調整でL型手摺のコーナー部にも
用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ82×厚さ76全長(mm)100適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)82
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 遮断機式受側ブラケット面付
連続した手すりを可能とするジョイントで角度調整60°まで可能
用途屋外に使用するブラケット商品になります材質アルミ合金寸法(mm)高さ45×厚さ68全長(mm)123適合サイズ丸棒・支柱:34
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール エンドブラケットN
16mmの出幅調整が可能なエンドブラケット
用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ82×厚さ91全長(mm)82色ステンカラー色適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)82
1個
¥5,598税込¥6,158
8日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール エンドブラケットN
15mmの出幅調整が可能なエンドブラケット
用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ82×厚さ91全長(mm)82色ダークブロンズ適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)82
1個
¥5,598税込¥6,158
8日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール E直受フレキシブルブラケット
台座が小さく見た目がスマートなフレキシブルタイプ
用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ125×厚さ78全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)28×57.9
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 遮断機式受側壁付ブラケット
連続した手すりを可能とするジョイントで角度調整60°まで可能
用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品壁取付け用/固定ねじ(+トラスタッピンねじ5×40)3本、ナイロンアンカー(MG8×40)3本、ナイロンワッシャ(呼び5×12×0.8)3枚手すり取付け用/固定ねじ(+皿ドリルねじ4×19)4本、六角棒スパナ(呼び5)1本、ねじ隠しキャップ3個、Φ34エンドキャップ1個、防水パッキン1個材質アルミ合金寸法(mm)高さ78×厚さ43.8全長(mm)152適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)78
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 遮断機式軸側壁付ブラケット
連続した手すりを可能とするジョイント
用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品壁取付け用/固定ねじ(+トラスタッピンねじ5×40)3本、ナイロンアンカー(MG8×40)3本、ナイロンワッシャ(呼び5×12×0.8)3枚手すり取付け用/固定ねじ(+皿ドリルねじ4×19)6本、六角棒スパナ(呼び5)1本、ねじ隠しキャップ3個、Φ34エンドキャップ1個、防水パッキン1個材質アルミ合金寸法(mm)高さ78×厚さ43.8全長(mm)146.5適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)78
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 丸棒用自在ソケット
上下46°までの角度調整可能な手摺棒を自在につなぐ
用途屋外に使用するソケット商品になります。付属品手すり固定用ねじ皿ドリルねじ4×19 3本、防水パッキン 1個、六角棒スパナ(呼び5)1本材質アルミ合金寸法(mm)高さ101×厚さ44全長(mm)60色ステンカラー色適合サイズ丸棒・支柱:34
1個
¥5,598税込¥6,158
8日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 丸棒用自在ソケット
上下45°までの角度調整可能な手摺棒を自在につなぐ
用途屋外に使用するソケット商品になります。付属品手すり固定用ねじ皿ドリルねじ4×19 3本、防水パッキン 1個、六角棒スパナ(呼び5)1本材質アルミ合金寸法(mm)高さ101×厚さ44全長(mm)60色ダークブロンズ適合サイズ丸棒・支柱:34
1個
¥5,598税込¥6,158
8日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール Nエンドソケット
ねじ穴が見えないすっきりしたデザイン
用途屋外に使用するソケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ41×厚さ46全長(mm)46適合サイズ丸棒・支柱:34
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール 自在ソケット
左右の首振りと座を90°回転させることで全方向(最大30°~45°)可動可能
用途屋外に使用するソケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ88×厚さ66.8全長(mm)88適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)88
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール Lコーナージョイント
手摺棒を直角で連結する場合に使用可能
用途屋外に使用するジョイント商品になります付属品手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×19 2本、防水パッキン2個材質ASA硬質樹脂・POM樹脂寸法(mm)高さ87.2×厚さ37.2全長(mm)37.2適合サイズ丸棒・支柱:34
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール フリージョイント
勾配を変えながらの出隅・入隅など、複雑なコーナー部分にも対応
用途屋外に使用するジョイント商品になります付属品手すり固定用+皿ドリルねじ4×19 2本、六角棒スパナ(呼び5)1本、キャップ小1個、防水パッキン2個(防水パッキンは曲がる手すり棒にのみ使用)材質アルミ合金寸法(mm)高さ136×厚さ46全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール アルミジョイント
支柱やブラケットとデザインを合わせたアルミ合金製ジョイント
用途屋外に使用するジョイント商品になります付属品手すり固定ねじ+皿ドリルねじ4×25 2本、防水パッキン 2個材質アルミ合金寸法(mm)高さ40.5×厚さ40.5全長(mm)43適合サイズ丸棒・支柱:34
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール ジョイント
手摺棒と同色で直線に連結可能
用途屋外に使用するジョイント商品になります付属品手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×19 1本、+皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン2個材質ASA硬質樹脂・アルミ芯材寸法(mm)高さ37.4×厚さ37.4全長(mm)100適合サイズ丸棒・支柱:34
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール チーズ
手摺棒と手摺棒をT型につなぐ
用途屋外に使用するジョイント商品になります付属品手すり固定ねじ+皿ドリルねじ4×25 3本材質アルミ合金寸法(mm)高さ65×厚さ40.5全長(mm)50適合サイズ丸棒・支柱:34
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール FAエンドキャップ
手すり棒の先端にすっきりおさまるタイプです
用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります付属品手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×19 2本、防水パッキン2個材質ASA硬質樹脂・POM樹脂寸法(mm)高さ37.4×厚さ37.3全長(mm)55適合サイズ丸棒・支柱:34
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール RAアルミエンドキャップ
下向き、横向きどちらでも使用可能
用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります材質アルミ合金・ASA樹脂寸法(mm)高さ72.3×厚さ76.7全長(mm)72.3適合サイズ丸棒・支柱:34
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール FAアルミエンドキャップ
先端にすっきりおさまるタイプです
用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります付属品手すり固定用+皿ドリルねじ4×25 1本、防水パッキン1個材質アルミ合金寸法(mm)高さ40.5×厚さ25全長(mm)40.5適合サイズ丸棒・支柱:34
BAUHAUS(マツ六)フリーRレール RAエンドキャップ
下向き、横向きどちらでも使用可能
用途屋外に使用するエンドキャップ商品になります付属品手すり固定ねじ+ピアスウストねじ4×30 2本、防水パッキン2個、スペーサー2個材質ASA硬質樹脂・POM樹脂寸法(mm)高さ70.6×厚さ87全長(mm)70.6適合サイズ丸棒・支柱:34
BAUHAUS(マツ六)ストレートEZレール 36アルミ樹脂巻手すり棒
耐候性樹脂使用、防カビ仕様になります。
用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒材質芯材:アルミ 被膜:半硬質樹脂握り径(Φmm)36
BAUHAUS(マツ六)ステンロストワックス スペーサー
耐食性に優れたステンレス鋼を使用した商品です
用途屋外、水まわりで使用可能な商品になります。付属品壁・床取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×50(ナイロンアンカーは別途ご用意ください)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)寸法(mm)高さ62×厚さ6全長(mm)62色ステンレス適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)62
1個
¥2,498税込¥2,748
8日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)ステンロストワックス Lコーナー
耐食性に優れたステンレス鋼を使用した商品です
用途屋外、水まわりで使用可能なジョイント商品になります。付属品手すり棒取付けねじ/+皿ドリルねじ3.5×13(2.8mm程度の下穴が必要です)壁・床取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40(ナイロンアンカーは別途ご用意ください)材質ステンレスSCS13(SUS304相当)寸法(mm)高さ57.6×厚さ37.2全長(mm)57.6色ステンレス適合サイズ丸棒・支柱:32
1個
¥3,998税込¥4,398
8日以内出荷
BAUHAUS(マツ六)ストレートEZレール 埋め込み支柱用カバー
形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺
用途屋外用埋め込み支柱用カバーになります。材質本体:ASA樹脂寸法(mm)高さ90×厚さ9全長(mm)90
BAUHAUS(マツ六)ストレートEZレール スタンド直受け用カバー
形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺
用途屋外用スタンド直受けカバーになります。材質本体:ASA樹脂寸法(mm)高さ131.6×厚さ37.5全長(mm)131.6