曜日別特売

プリント板垂直取付ブロック(BBシリーズ)BB-001

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
00019215
品番
BB-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

プリント板を垂直に取付ける場合に使用して下さい。

材質
黄銅
種類
その他
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
10
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする