TOP
いきなり自転車
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・質量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
サイズ
12インチ
質量(kg)
約12
注文コード
00126696
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
補助輪から安心してスタート。2,3歳から入学頃まで、「最長 5年」長く乗れる!
用途
幼児用自転車
質量(kg)
約12
サイズ
12インチ
高さ(cm)
押して棒高:87
適応身長(cm)
約82~115
サドルの高さ(mm)
約340~500(最大)
タイヤタイプ
エアタイヤ
梱包内容
9部組
ハンドル高さ(cm)
約54~65(最大)
注意
※お客様にて組立が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
※自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません