- いきなり自転車 TOP 00126712

 

- いきなり自転車 TOP 00126712
- いきなり自転車 TOP 00126712
- いきなり自転車 TOP 00126712
- いきなり自転車 TOP 00126712
- いきなり自転車 TOP 00126712
- いきなり自転車 TOP 00126712

いきなり自転車

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品11日以内出荷とは
この商品はサイズ・質量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
サイズ
16インチ
質量(kg)
約14
注文コード
00126712
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

補助輪から安心してスタート。2,3歳から入学頃まで、「最長 5年」長く乗れる!

用途
幼児用自転車
質量(kg)
約14
サイズ
16インチ
高さ(cm)
押して棒高:89
適応身長(cm)
約93~120
サドルの高さ(mm)
約380~560(最大)
タイヤタイプ
エアタイヤ
梱包内容
9部組
ハンドル高さ(cm)
約67~84(最大)
注意
※お客様にて組立が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
※自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする