HG-PA210-12BL パワーアシストヒンジ HG-PA210型 LAMP(スガツネ工業) 00126721

 

HG-PA210-12BL パワーアシストヒンジ HG-PA210型 LAMP(スガツネ工業) 00126721
HG-PA210-12BL パワーアシストヒンジ HG-PA210型 LAMP(スガツネ工業) 00126721

パワーアシストヒンジ HG-PA210型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00126721
品番
HG-PA210-12BL
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。
閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。
トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11%)。
開き角度を55°または80°に規制できます。

RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※角度規制金具を取り付けない場合は、可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする