曜日別特売
1017 オイル処理剤 ON2000 旭エンジニアリング 00178180

 

1017 オイル処理剤 ON2000 旭エンジニアリング 00178180
1017 オイル処理剤 ON2000 旭エンジニアリング 00178180
1017 オイル処理剤 ON2000 旭エンジニアリング 00178180
1017 オイル処理剤 ON2000 旭エンジニアリング 00178180
1017 オイル処理剤 ON2000 旭エンジニアリング 00178180

オイル処理剤 ON2000

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1缶
注文コード
00178180
品番
1017
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

流出油を微生物により水と炭酸ガスに分解
油を超微粒子に分解分散します。
完全水系油処理剤で塗装面を傷めません。
白濁現象を起こさないので、環境への悪影響がありません。
天然植物から抽出した消臭剤で油のにおいを抑制します。
希釈タイプ(通常10倍)で経済的に優れています。

トラスコ品番
248-1202
比重
1.01
粘度
1.04
沸点(℃)
100
臭気
僅かな柑橘臭
外観
無色透明

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする