曜日別特売
54410MB MODbox 折りたたみワークベンチ KLEIN TOOLS 00178426

 

54410MB MODbox 折りたたみワークベンチ KLEIN TOOLS 00178426
54410MB MODbox 折りたたみワークベンチ KLEIN TOOLS 00178426
54410MB MODbox 折りたたみワークベンチ KLEIN TOOLS 00178426
54410MB MODbox 折りたたみワークベンチ KLEIN TOOLS 00178426
54410MB MODbox 折りたたみワークベンチ KLEIN TOOLS 00178426
54410MB MODbox 折りたたみワークベンチ KLEIN TOOLS 00178426
54410MB MODbox 折りたたみワークベンチ KLEIN TOOLS 00178426
54410MB MODbox 折りたたみワークベンチ KLEIN TOOLS 00178426
54410MB MODbox 折りたたみワークベンチ KLEIN TOOLS 00178426
54410MB MODbox 折りたたみワークベンチ KLEIN TOOLS 00178426
54410MB MODbox 折りたたみワークベンチ KLEIN TOOLS 00178426
54410MB MODbox 折りたたみワークベンチ KLEIN TOOLS 00178426
54410MB MODbox 折りたたみワークベンチ KLEIN TOOLS 00178426
54410MB MODbox 折りたたみワークベンチ KLEIN TOOLS 00178426
54410MB MODbox 折りたたみワークベンチ KLEIN TOOLS 00178426
54410MB MODbox 折りたたみワークベンチ KLEIN TOOLS 00178426
54410MB MODbox 折りたたみワークベンチ KLEIN TOOLS 00178426
54410MB MODbox 折りたたみワークベンチ KLEIN TOOLS 00178426
54410MB MODbox 折りたたみワークベンチ KLEIN TOOLS 00178426
54410MB MODbox 折りたたみワークベンチ KLEIN TOOLS 00178426

MODbox 折りたたみワークベンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00178426
品番
54410MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

プロからDIYまで幅広く活用できる、頑丈で持ち運びに便利な作業台です。
均等荷重で最大約453kgまでの重さに耐えられる非常に堅牢な設計です。
ボタンを押してハンドルを引くだけで、数秒で簡単に組み立てることができます。
使用後は素早く折りたためるため、収納場所を取らず移動も簡単に行えます。
天板には材料を固定するための凹みや穴があり、材料を安定させて作業ができます。
両端にレールを備えており、別売りのMODbox用部品を取り付けて工具や小物を整理できます。
広い作業面には、作業の目安となる計測用の目盛りが付いています。
現場やガレージ内での移動がスムーズに行えるよう設計されています。
折りたたむと非常にコンパクトになり、狭いスペースにもすっきりと収納できます。
多機能で持ち運び可能なワークステーションとして、様々な現場で活躍します。

用途
現場やガレージでの軽作業に。
材料の切断や組み立て時のサポート台として。
移動式の作業スペースの確保に。
トラスコ品番
728-1699
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
耐荷重(kg)
453.6
外寸法・高さ(mm)
785
外寸法・奥行(mm)
997
外寸法・間口(mm)
603
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする