曜日別特売
417EA-UB100 ねじ込み旋回式 フロントストッパー セパレートタイプ ハンマーキャスター 00178819

417EA-UB100 ねじ込み旋回式 フロントストッパー セパレートタイプ ハンマーキャスター 00178819
417EA-UB100 ねじ込み旋回式 フロントストッパー セパレートタイプ ハンマーキャスター 00178819
417EA-UB100 ねじ込み旋回式 フロントストッパー セパレートタイプ ハンマーキャスター 00178819

ねじ込み旋回式 フロントストッパー セパレートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は許容荷重・トラスコ品番など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
許容荷重(daN)
60
トラスコ品番
706-0654
注文コード
00178819
品番
417EA-UB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

縦踏みフロントストッパータイプのキャスターです。
ペダルが取付け筐体に干渉しにくく、それぞれのペダルを踏み込むだけでロック・解除操作が簡単に行えます。
縦踏みフロントストッパー機構のため足元で簡単にストッパーのON/OFF操作が可能です。
ストッパー操作時に足を潜り込ませる必要がなく安全にご使用できます。

用途
キッチンカートや医療現場のワゴンなどに。
トラスコ品番
706-0654
車輪幅(mm)
27
許容荷重(daN)
60
材質
金具:スチール
タイプ
フロントストッパー(セパレートタイプ)
ねじピッチ(mm)
2
取付高H(mm)
126
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする