KZ-02 このコ想いのロングマット サンコー[日用品] 00180079

KZ-02 このコ想いのロングマット サンコー[日用品] 00180079
KZ-02 このコ想いのロングマット サンコー[日用品] 00180079
KZ-02 このコ想いのロングマット サンコー[日用品] 00180079
KZ-02 このコ想いのロングマット サンコー[日用品] 00180079
KZ-02 このコ想いのロングマット サンコー[日用品] 00180079
KZ-02 このコ想いのロングマット サンコー[日用品] 00180079
KZ-02 このコ想いのロングマット サンコー[日用品] 00180079
KZ-02 このコ想いのロングマット サンコー[日用品] 00180079
KZ-02 このコ想いのロングマット サンコー[日用品] 00180079
KZ-02 このコ想いのロングマット サンコー[日用品] 00180079
KZ-02 このコ想いのロングマット サンコー[日用品] 00180079
KZ-02 このコ想いのロングマット サンコー[日用品] 00180079
KZ-02 このコ想いのロングマット サンコー[日用品] 00180079
KZ-02 このコ想いのロングマット サンコー[日用品] 00180079
KZ-02 このコ想いのロングマット サンコー[日用品] 00180079
KZ-02 このコ想いのロングマット サンコー[日用品] 00180079
KZ-02 このコ想いのロングマット サンコー[日用品] 00180079

このコ想いのロングマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色スモーキーベージュ
寸法(cm)60×240
内容量1本(1枚)注文コード00180079品番KZ-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

撥水加工を施しています。
簡単に取り付け、取り外しができます。
スペースに合わせて曲がり角のある廊下にも、敷いていただけます。
マットの裏面が床にピタッと吸着します。
フローリングにマットを敷くことで、滑りにくくなります。
ハサミで手軽にカットできます。
生地が薄いので、つまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。
掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。
洗濯機で丸洗いできます。

色
スモーキーベージュ
質量(g)
858
寸法(cm)
60×240
材質
表面:ポリエステル100% / 裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
厚さ(mm)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする