曜日別特売
a78A-473 No.78 BC-2クリアコートフィニッシュ Auto Magic(オートマジック) 00198686

No.78 BC-2クリアコートフィニッシュ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(473mL)注文コード00198686品番a78A-473
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

ワックス入り極細コンパウンドです。
コンパウンド作業と同時にワックスがかけられワックス作業を省略できます。クリアーコートの仕上げ剤としても使用可能。手作業・ポリッシャーでも作業可能

用途自動車のボディ形状液体目の粗さ極細目希釈倍率原液使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量473mL危険物の性状非水溶性
注意
※粒度はウールパッド使用時約3000、フォームパッド使用時約2500です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00198686
2017-01-24
用途: 磨き仕上げ
トータルリペア YAMA-FACTORY自動車・二輪車・自転車関連業

磨き仕上げでの使用ですが ワックス成分が入っているようです。
どのくらいの持ちか 不明です。
この後の コーティングを使用した時の マッチングに 疑問があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする