DOA3-S85 【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOA3-S85 ノーブランド 00363317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOA3-S85

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1セット(2本)
内容量1セット(2本)注文コード00363317品番DOA3-S85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。
全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。
製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。

適合
■デュプロ■DP-S850
サイズ
A3
適合機種メーカー
デュプロ
適合純正型番
【デュプロ】 DRS85
注意
※個人宅への配送は出来ません。 ※ただし、屋号があり、外観や看板から事業所であることを確認できる場合は配送可能です。 ※平日9~18時対面対応が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする