曜日別特売
- 濃縮中性洗剤 チャーミーV LION(ライオン) 00400864

- 濃縮中性洗剤 チャーミーV LION(ライオン) 00400864
- 濃縮中性洗剤 チャーミーV LION(ライオン) 00400864
- 濃縮中性洗剤 チャーミーV LION(ライオン) 00400864
- 濃縮中性洗剤 チャーミーV LION(ライオン) 00400864

濃縮中性洗剤 チャーミーV

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(4L)注文コード00400864品番-
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スポンジの除菌ができる!洗浄力が高くスポンジの除菌が出来ます。
洗浄パワーが長続きし素早く濯げます。
通常の洗剤の半量で使用できる濃縮タイプです。

使用場所キッチン液性中性種別詰替えタイプ液体成分界面活性剤(30%)、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルスルホン酸ナトリウム、アルキルアミンオキシド、ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド、安定剤容量(L)4シリーズチャーミーV標準使用量水1Lに対して0.75mLTKG品番9-1317-0502TKG品番(2017)6-1177-0502医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00400864
2023-12-17
用途: 油付着品の洗浄
サービス業

使用頻度が少ないので一般市販品の400ml品を購入していたが販売中止になり変更しました。泡立ちと洗浄力、すすぎがよいので愛用しています。

対象商品 : 07097806
2024-02-02
用途: 食器洗浄に使用
卸売・小売業

メーカー品なので品質に問題はないと思いますが
もう少し価格が安くてもいいかなとは思います。

対象商品 : 00400864
2021-02-13
用途: 食器洗浄時
農・林・水産業

以前使っていたサラサラの洗剤からこちらの濃縮タイプに替えました。こちらの方が少しの量で洗う事ができ泡立ちもよく大変気に入ってます。容器サイズも邪魔にならないでいいです

対象商品 : 44406794
2021-07-07
用途: 手洗い時の食器類に使用
教育・研究機関

サッと泡切れがします。手荒れになることがないような気がします。

対象商品 : 07097806
2020-05-30
用途: 家族サービス?
みずほオート自動車・二輪車・自転車関連業

ウチの奥様のお気に入りです。商品の感想になるのか分かりませんが、奥様の機嫌が良くなるので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 00400864
2020-08-16
用途: キッチンでの使用
酔り道飲食業

コスパも泡立ち泡切れぎ良い。よくリピートしています。

対象商品 : 00400864
2019-01-14
用途: 食器洗い

薄めて使っています。一滴で泡持ちも良く、油汚れがよく落ちます。手荒れも無くて気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 07097806
2017-02-02
用途: キッチン作業時

ドラッグストアより安く買えます。頻度は高くないけど、無くなるとこれを必ず買うようにしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする