曜日別特売
a3326720 <エクセルゴールドラベル付き><日本製>ホワイトダックダウン90%羽毛掛布団 ファミリー・ライフ 00500565

 

a3326720 <エクセルゴールドラベル付き><日本製>ホワイトダックダウン90%羽毛掛布団 ファミリー・ライフ 00500565
a3326720 <エクセルゴールドラベル付き><日本製>ホワイトダックダウン90%羽毛掛布団 ファミリー・ライフ 00500565

<エクセルゴールドラベル付き><日本製>ホワイトダックダウン90%羽毛掛布団

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブルー
サイズシングル
内容量1枚注文コード00500565品番a3326720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

厳選したホワイトダックダウンをたっぷり使用、エクセルゴールドラベル羽毛掛布団。
信頼の証、エクセルゴールドラベル付きでかさ高があり、ふんわり暖かなお買得でおすすめの羽毛布団です。
ピーチスキン加工で側生地は柔らかな肌ざわり。
圧縮された羽毛を本来の品質に復元するパワー加工済。
品質の証:このエクセルゴールドラベルの付いている羽毛布団は日本羽毛製品協同組合の品質基準に合格した羽毛原料と優良な側生地を使用し、適正な縫製で仕上げられた羽毛布団です。
いつでもふんわり暖かな「立体キルト加工」:約10cm移動防止立体キルト。羽毛の片寄りと空気漏れを防ぎ、暖かな空気層を均一に保ちます。なのでいつでも暖かく、ふんわり軽い掛け心地。
ホワイトダックダウン90%
あたたかな羽毛
5年間保証書付き

材質[側生地]ポリエステル85%・綿15%(ピーチ加工)、[中綿]ホワイトダックダウン90%・フェザー10%(羽毛原料:台湾)質量(kg)(約)1.8(内容量約1)ブルーサイズシングル寸法(cm)(約)150×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする