HRCV706-13 ヘルシーステップレトルト チキン・ささみと野菜70g×6P 13歳以上用 アイリスオーヤマ 00561411

HRCV706-13 ヘルシーステップレトルト チキン・ささみと野菜70g×6P 13歳以上用 アイリスオーヤマ 00561411
HRCV706-13 ヘルシーステップレトルト チキン・ささみと野菜70g×6P 13歳以上用 アイリスオーヤマ 00561411
HRCV706-13 ヘルシーステップレトルト チキン・ささみと野菜70g×6P 13歳以上用 アイリスオーヤマ 00561411

ヘルシーステップレトルト チキン・ささみと野菜70g×6P 13歳以上用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00561411
品番
HRCV706-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329

合成保存料、合成着色料、大豆類を一切使用していない全成長段階用の総合栄養食です。マルチビタミンを配合しています。小分けで与えやすい6Pセットです。

仕様
一日の給与量の目安:超小型犬(5kg以下)・1/2~1袋、小型犬(5~10kg)・1~2袋、中型犬(10~20kg)・2~4袋、大型犬(20~40kg)・4袋以上
成分
(100g当たりエネルギー)たんぱく質5.5%以上、脂質4.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分3.5%以下、水分84.0%以下、約90kcal
質量(g)
77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする