VX2112-01-1D1 直動式2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズ SMC 00582653

直動式2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズVX2112-01-1D1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート数2ポート
内容量1個注文コード00582653品番VX2112-01-1D1
参考基準価格(税別)¥6,660販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:0.17

ポート数
2ポート
接続口径
1/8
リード線取出方法
DINターミナル
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
弁仕様
通電時閉形 N.O
有効断面積(mm2)
3
オリフィス径(Φmm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする