SMC
直動式2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ポート数
2
2
¥6,498
2ポート
¥6,398
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00582671
品番
VX2112-01-1T1
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:0.17
ポート数
2
接続口径
1/8
リード線取出方法
コンジットターミナル
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
弁仕様
通電時閉形 N.O
有効断面積(mm
2
)
3
オリフィス径(Φmm)
2