※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
直動式2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
00583003
品番
VX2122-01-2C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:0.33
ポート数
2ポート
接続口径
1/8
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
コンジット
弁仕様
通電時閉形 N.O
有効断面積(mm
2
)
6
オリフィス径(Φmm)
3