VX2122-01-2D1 直動式2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズ SMC 00583012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動式2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00583012品番VX2122-01-2D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:0.33

ポート数2ポート接続口径1/8コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)リード線取出方法DINターミナル弁仕様通電時閉形 N.O有効断面積(mm2)6オリフィス径(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする