VX2122-01-2T1 直動式2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズ SMC 00583037

直動式2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズVX2122-01-2T1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
00583037
品番
VX2122-01-2T1
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:0.33

接続口径
1/8
リード線取出方法
コンジットターミナル
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
弁仕様
通電時閉形 N.O
ポート数
2ポート
有効断面積(mm2)
6
オリフィス径(Φmm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする