曜日別特売
VX2232-02-1D1 直動式2ポートソレノイドバルブ VX22シリーズ SMC 00583931

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動式2ポートソレノイドバルブ VX22シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00583931品番VX2232-02-1D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:0.61

接続口径1/4コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法DINターミナル弁仕様通電時閉形 N.Oポート数2ポート有効断面積(mm2)11オリフィス径(Φmm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする