SMC
直動式2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
00584841
品番
VX2320-02-2C1
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:0.33
接続口径
1/4
ポート数
2ポート
リード線取出方法
コンジット
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
弁仕様
通電時開形 N.C
有効断面積(mm
2
)
6
オリフィス径(Φmm)
3